自然換気ベンチレータのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
133件の「自然換気ベンチレータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三和式ベンチレーター 自然換気」、「防爆型 換気扇」、「ベンチレーター危険物」などの商品も取り扱っております。
ベンチレーター 危険物倉庫用自然換気 三和式ベンチレーターランキング1位
引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。 ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。仕様回転式適合場所危険物倉庫
1台ほか
48,980税込53,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

ルーフファン 自然換気用 三和式ベンチレーターランキング2位
自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。 雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。
1個
23,880税込26,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

プラスチック製 自然換気回転式ベンチレーター ブルーS 三和式ベンチレーターランキング3位
1台
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

プラスチック製 自然換気固定式ベンチレーター ブルーD 三和式ベンチレーターランキング4位
1台
2,898税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ルーフファン 鎌倉製作所ランキング5位
鎌倉製作所ルーフファン
屋上換気扇のベストセラーです。 熱気は天井付近にたまり、屋根に取り付けたルーフファンで効率的に排気することで作業環境を改善します。 涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。 高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)
1台
119,800税込131,780
25日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番136-0573材質SUS304質量(kg)4.21寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)323×500×820
1個
169,800税込186,780
15日以内出荷

トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ仕様電源コードプラグ付
1台
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

特に強制換気を必要としないところや外気の流入が少ないところ等、または強制吸気と併用して使用する場合等に適しています。多量の水蒸気が発生し、モニターの使用が不可欠なところでご使用いただけます。自然換気方式の為騒音の心配はありません。また、電力が不要の為、取付後は補修交換の必要がなく長期間ご使用いただけます。雨、風が吹き込みにくい堅牢な構造となっています。
用途危険物倉庫用自然換気製品材質ガルバリウム鋼板製寸法(mm)430×213×213仕様回転式
1台
39,980税込43,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台
2,298税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

防爆形強制換気用です。 爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。 製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に材質ガルバリウム鋼板ハネ枚数3電動機の極数4使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
1台
329,800税込362,780
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番135-9016材質ガルバリウム鋼板質量(kg)18寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)610×980×730
1個
73,980税込81,378
20日以内出荷

1個
38,980税込42,878
翌々日出荷

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番135-8980材質ガルバリウム鋼板質量(kg)1.01寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)110×200×375
1個
47,980税込52,778
翌々日出荷

三和式ベンチレータールーフファン(強制換気用)
特殊耐触アルミ製で軽量なため、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易にでき、工事費が削減されます。 風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです。
用途各種工場、倉庫、畜舎などあらゆる建物に仕様標準型材質特殊耐蝕アルミ適合場所屋外使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
1台
169,800税込186,780
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

オプション装着等による圧力損失に対応、高静圧環境(~300Paまで)で使用できます。 天井付近にたまる熱気を、ルーフファンで排気し作業環境を改善します。 標準形に比べて平均4~6dB騒音を低減しています。
用途食品工場・塵埃などの発生現場に質量(kg)360材質鋼板電源(V)三相200ハネ径(cm)105ハネ枚数8極数(P)6(電動機)
1台
1,398,000税込1,537,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
32,980税込36,278
翌々日出荷

三和式ベンチレーターSANWA ルーフファン 自然換気用 B-90
ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番135-9007材質ガルバリウム鋼板質量(kg)1寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)94×200×375
1個
46,980税込51,678
7日以内出荷

従来品に比べ消費電力約40%減の省電力化 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形質量(kg)1.4消費電力(W)(50/60Hz)(排気)11.5/14騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)42/42換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)100/100
1台
6,198税込6,818
当日出荷

各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番135-9005材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)20運転音(dB)(A)(50/60Hz)48/51.5寸法(□D×□A×H)(mm)525×855×550
1個
159,800税込175,780
5日以内出荷

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番136-0603材質ガルバリウム鋼板質量(kg)4.14寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)310×500×820
1個
89,980税込98,978
15日以内出荷