芯押センターのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
96件の「芯押センター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傘センター」、「レースセンター」、「心押台」などの商品も取り扱っております。
レースセンター(超硬付) TRUSCOランキング1位
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
1本
7,298税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

カサガタカイテンセンター 田倉工具ランキング2位
1個
28,980税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

Compact-7用回転センター(MT-1) ミスターマイスターランキング3位
心押台に取り付けて、長い材料を押し支えます。 内部にボールベアリングが組み込まれており材料の回転と回転する為焼き付き防止になります。 硬い材料や高速回転用です。
用途センターを保持しますアズワン品番2-9517-14RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998税込7,698
当日出荷


ローリングセンターA カワシモランキング5位
切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。
用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。精度(mm)0.005
1個
45,980税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

精密ミニ旋盤コンパクト3の心押台に取り付けて、ワークピース(材料)を押し支えるのに用います。 ベアリングが内蔵されていて、材料の回転と同転するので先端が焼き付きにくいセンターです。 精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属しているものと同等品です。
用途Compact3専用のアタッチメント角度(°)(センター)60アズワン品番64-5178-68RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998税込6,598
当日出荷

各種機械、円筒研削盤に使用できます。
型式超硬付振れ精度TIR0.005 (最大)
1本
13,980税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。先端角(°)60材質先端超硬チップ
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

回転センター自体をベアリング化することでスリムな形状を維持しながら高い剛性と耐久性を確保
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
25,980税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
19,980税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

用途旋盤にて主に管の中心穴のセンター用具として使用されます。
1本
32,980税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ミスターマイスター割出用心押台
ロータリーテーブルNo.66901をミーリングテーブル上で立てて使用する時に、反対側で押し支えるための心押台。 ミニフライス盤リトルミーリング1に使う時は、ロングテーブルアタッチメントと併用する必要があります。
アズワン品番64-5179-46RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980税込32,978
5日以内出荷

用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。材質先端超硬チップ先端角(°)60
1本
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途標準の材料押しセンターと交換して使用します。より簡単かつ正確に材料をミニウッドレースに取り付け、加工することが出来ます。適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)
1台
4,998税込5,498
当日出荷

ミスターマイスターCompact-9用回転センター(MT-2)
心押台に取り付けてワークピースを押し支えます。標準のレースセンターと異なりベアリングを内蔵しているのでワークピース同転し高回転時や硬いワークピースの加工を行うのに適しています。
用途ワークピースを押し支えますアズワン品番64-5177-77RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980税込13,178
当日出荷

1本
73,980税込81,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)押しセンターDX
ウッドレースDXの作業範囲を広げる為の別売オプションです。加工物後方からの加工精度・範囲が広がります。
用途材料後方からの作業でドリルチャックを取り付ける。セット内容本体・コレットカバー・コレットチャック4mm径用・回転センターアタッチメント・取付ネジ各1個
1個
5,298税込5,828
当日出荷

1本
35,980税込39,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


1個
2,198税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)