苗コンテナのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
91件の「苗コンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「育苗箱運搬」、「軽トラ用苗ラック」、「苗箱コンテナ」などの商品も取り扱っております。
苗箱収納棚 昭和ブリッジ販売ランキング1位
1台
39,980税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ナエラック HARAX(ハラックス)ランキング2位
HARAX(ハラックス)ナエラック
最下段にすきまがありますので苗箱をあと1段置くか小農具の収納に便利です。 収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。
棚間隔(mm)140棚段数(段)8
1台
51,980税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルミ水平式育苗棚 アルミスランキング3位
全サイズ軽トラにて運搬可能です。 花の苗用にも使用できます。
固定方法水平RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アルミ苗コン アルミスランキング4位
アルミスアルミ苗コン
オールアルミ製だから育苗時の水まきでも錆びません。 何より軽量なのは魅力的。 全サイズ軽トラにて運搬可能です。 AJ型はV字固定です。 花の苗用にも使用できます。
全幅(mm)950RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ナエラック HARAX(ハラックス)ランキング5位
HARAX(ハラックス)ナエラック
最下段にすきまがありますので苗箱をあと1段置くか小農具の収納に便利です。 収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。
棚間隔(mm)186棚段数(段)6
1台
78,980税込86,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)コン助ラック
コン助にセットすれば1度に10枚の育苗箱を運搬できます。改良により一般的な育苗箱(30cm×60cm)より小さい野菜用育苗箱にも使用できるようになりました。
用途育苗箱の運搬に取付可能対象推奨機種(コン助):CN-40D(DX・N)、CN-45D(DX・N)、CN-45DW、推奨機種(愛菜号):CH-700S-14、CH-700S-12R質量(kg)5.4苗箱収納枚数10枚棚間隔(cm)14.5
1台
22,980税込25,278
3日以内出荷

アルコンにセットして苗箱を手軽に運搬。
棚ピッチ(mm)148段数4RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

昭和ブリッジ販売パレット付苗箱収納棚
フォークリフト作業用のパレット付苗箱収納棚です。 軽トラックにピタリと収まるサイズです。 育苗センターなどで頻繁に使用することを提案し、運搬時に最も力の掛かるジョイント部には、アルミ型材の超大型ブロックを使用し、ボルト締結することで強度を高めました。
材質アルミ形式水平収納棚間隔(mm)130
1台
149,800税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

通水性・通気性のよい底穴構造のため、タネまき・さし木・さし芽用として最適です。花苗箱として花苗(3寸)が各6個、12個、24個入るピッタリサイズ。
材質ポリプロピレンブラックスタッキング高さ(mm)9
1枚
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

稚苗の育苗に最適な樹脂製トレーです。 敷き紙なしで使える保水仕様です。 底に2.8mm径の穴が1034個開いています。
用途稚苗の育苗用として穴数1034容量(L)5.5穴径(Φmm)2.8材質容リ材(PP・PE混合再生材)内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×34
1枚ほか
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

通気・透水性のあるビニロン繊維製不織布です。 腐敗しないので繰り返し、数年使用できます。 箱底より根を通さず、根張りの良い健苗ができます。 水稲に使用すると、根切り作業が不要で省力となり、マット形成が良いので田植機の植付け精度が向上します。 根が箱底より出ないので置き床の影響(PH、病害虫)を受けず、誰にでも健全な苗作りができます。 野菜、花等の根の弱い作物にも適し、移植後の生育も良好です。
仕様(腐食)しない、(透水性)△、(底面給水)△材質特殊ビニロン紙使用可能回数数回
1パック(500枚)
43,980税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質(本体)スチール、(キャスター)ナイロンキャスター50(4輪自在・2輪ストッパー付)
1台
43,980税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

敷き紙は不要。育成期間は中苗用よりも短いものの苗を取り出す際に 根が絡んで取り出しにくくなる事を防ぐために、底穴を少なめにしています。 また根をカットする必要性が低いため、苗に与えるダメージも少なく、植え付け後の成長も早いのが特徴です。
穴数82寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×30×3.7
1セット(30個)
5,698税込6,268
5日以内出荷

材質【本体・トレー】アルミニウム材質(キャスター)PA(ナイロン)棚ピッチ(mm)58
1個
49,700税込54,670
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

中苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。 敷き紙を敷いてお使いいただけます。 底に3.5mm径の穴が1301個開いています
用途中苗の育苗用として穴数1301容量(L)4.5穴径(Φmm)3.5材質容リ材(PP・PE混合再生材)内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28
1枚ほか
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

重労働の苗箱を並べる作業が腰を曲げずに一度に5枚ずつ簡単におこなえます。 特殊な構造の先端は苗箱運搬時はストッパーとなり、苗箱の落下を防ぎ、先端を地面に接触させバックするだけでガイドスロープとなり、苗箱が自動的にすべり落ちます。さらに荷台面にはステンレス製の丸棒を採用しましたので、抵抗が少なくきれいに並べられます。
質量(kg)11.4荷台寸法(長さ)(mm)1550荷台寸法(幅)(mm)6150厚さ(mm)50使用可能機種コン助 CN-65DS、CN-65DW、CN-65DWS
1台
50,980税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1台
46,980税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

棚板はアルミ板前面張りです。 棚板は6cm間隔で高さの調節が可能です。また増設も可能です。
最大積載量(kg)200(棚板1枚当り60)全長(mm)1750(取手含む)全幅(mm)640全高(mm)1600棚板数(枚)標準2枚付(3段)有効内寸法(mm)(棚板)580×1600
1台
129,800税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)100質量(kg)7.3荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330荷台寸法(幅)(mm)535
1台
22,980税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

最大積載量(kg)80寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)525×1300(荷台のみ900~1240)×530RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)