荷締機ワイヤーのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
100件の「荷締機ワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガッチャ 固定」、「ガッチャ荷締機」、「ラッシング ワイヤー」などの商品も取り扱っております。
ワイヤー荷締機 スリーエッチランキング1位
軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
1台
7,498税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パワーウィンチ モノタロウランキング2位
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。種別手動ワイヤー径(Φmm)5.0フック口開き(mm)15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.0MB)
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワイヤー荷締機RX オーエッチ工業ランキング3位
ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など
1台
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

取替ワイヤー オーエッチ工業ランキング4位
ワイヤー荷締機用取り替えワイヤーです。
用途ON、4、ONR4、ON6、ONR6用取替えワイヤー適合機種ON-4・ONR-4・ON-6・ONR-6ワイヤー径(Φmm)6ワイヤー長(mm)1.6
1台
1,498税込1,648
当日出荷

1000kgワイヤー式荷締機 エスコランキング5位
1個
13,600税込14,960
翌日出荷

ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など寸法E(mm)1330
1台
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オーエッチ工業荷締機
ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。 いつまでも美しい焼付塗装です。
材質(ハンドル)鋼管
1個
7,698税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


工場・・・機械移動に フェンス・・・電線引っ張り レジャー・・・ボート陸あげ・車の牽引き 山野・・・木材・石移動 荷締め・・・トラック
ワイヤー長さ(m)3ワイヤー太さ(mm)6
1個
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

引っ張り長さが自由に調節可能。作業のイライラを解消。強力ロードチェーンを採用。ワイヤーの取替えが不要。設計思想が生みだす耐久性。
種別ワイヤー荷締機ロードチェン線径(Φmm)6.3ロードチェン長さ(m)1
1個
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

早戻しが簡単。作業効率も一段とアップ。 2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場をパワフル&スピーディーにサポートします。 軸ブレを起こしにくい新安全構造。 雨や荷重衝撃などあらゆるショックに強い耐久性抜群のギヤボックスは高度な安全性を誇る方型ボックス構造。チェーンガイド、ストリッパーを側板で固定して軸ぶれを起こしにくい安全設計。 特殊鋼ロードチェーンで、さらに強靱に。
用途荷締作業、巻上げ巻下げ、固定作業に
1台
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ハンドル操作が非常に軽く、効率の良い荷締作業ができます。安全設計で使いやすい箱型タイプ。いつまでも美しい特殊静電焼付塗装です
1台
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ワイヤー荷締機用取り替えワイヤーです。
用途ON8、ONR8用取替えワイヤートラスコ品番808-0516適合機種ON-8・ONR-8質量(kg)0.72ワイヤー径(Φmm)8ワイヤー長(mm)1.7
1台
1,898税込2,088
当日出荷

1個
2,420税込2,662
翌日出荷

ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用材質(ベルト)ポリエステル関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本ほか
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

世界No.1のカーゴコントロールメーカー、米国キネダイン社のローコスト・高品質ラッシングベルト。糸1本からの強度を考慮し、自前の織機工場で製作。ベルトの強度を十分に発揮でき、安全第一の独自のメカニズムによる縫製方法。使いやすいハンドル、スムーズなバックルの動き。
用途トラック輸送の荷崩れ防止
1本
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
1台
29,980税込32,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級V
1台
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー質量(kg)3.4寸法A(mm)133寸法F(mm)240寸法D(mm)51.5寸法E(mm)260寸法B(mm)158寸法C(mm)88定格荷重(kg)500寸法G(mm)11.5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20比率4.1:1(ギヤ)関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998税込6,598
当日出荷

キトー独自の遊転装置 超小形・軽量 メンテナンス性が向上 ニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付きフックラッチ
用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
1台
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)