- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 落下防止用コード
- 落下防止カールコードのおすすめ人気ランキング
落下防止カールコードのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新100件の「落下防止カールコード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カッター 落下防止」、「鍵紛失防止」、「鍵 落下防止」などの商品も取り扱っております。
携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る!
キーホルダーとしても便利です。
材質カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタンタイプカールコード式耐荷重(kg)0.2
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)使用荷重(kg)0.5まで自然長(mm)約320材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工コード径(Φmm)約2.0最大長(mm)約1100
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。最大使用荷重(kg)0.5自然長(mm)310最大長(mm)1100材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)25芯径(mm)0.8コード径(Φmm)2.0
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
最大長(mm)1500自然長(mm)320材質コード部/ウレタン(芯ケプラー)・金属部/鉄(ニッケルメッキ)
1本
¥869税込¥956
当日出荷
携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用材質TPU、ナイロン、アルミニウム合金質量(g)16線径(mm)2.4リング径(Φmm)10
1個
¥499税込¥549
当日出荷
仕様鍵の紛失防止や道具の落下防止に材質カラビナ:アルミ カールコード:ポリウレタン開口幅(mm)大:15小
1個
¥1,120税込¥1,232
当日出荷
仕様鍵の紛失防止や道具の落下防止に材質カラビナ:アルミ カールコード:ポリウレタンリング内径(Φmm)22開口幅(mm)15
1個
¥1,390税込¥1,529
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大使用荷重(kg)0.8自然長(mm)370最大長(mm)1500付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)41破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24芯径(mm)0.75ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)1.7
マインドスーパーコイル
小物工具等の落下・紛失防止にお役立ていただけるカールコードがスーパーコイルです。(コンベックス・カッター・カギ・携帯電話など!)機能性も考慮し。脱着パーツはワンタッチで着脱可能です。 。最大で伸長約100cm
最大使用荷重(kg)1以下最大伸長(mm)約1000コード径(Φmm)2.5
TOWA[清掃用品、安全保護具]ナイロンスリング安全コード 70cm
工事や建設現場に携わる方のためのヘビーデューティー安全コードです。
ナイロンスリングのインナーにはステンレススプリングを組み込みました。
ステンレススプリングは水濡れなどによっても錆びません。
複数の安全コードを使用することでもコード同士は絡みません。
ドリルやインパクトドライバー、2kgを超える重さの工具類を接続できる落下防止コードです。
伸長はスーパーカールコードよりも短くなっています。
その理由は建設現場において足場の下の段の作業床に届いてはいけないという安全上の規定があります。
70cmの短いタイプは大切なカードキーや携帯、ホイッスル、ハンディライトの接続に便利です。
度重なる使用でも間延びせず、ハードな現場で大活躍します。
幅(mm)11タイプ片側リング、フックなし使用荷重(kg)2全長(cm)70
携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用長さ(mm)約380色グレー質量(g)14耐荷重(kg)2~3
1個
¥699税込¥769
当日出荷
復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
用途工具類の落下防止用。使用荷重(kg)1自然長(mm)380材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)54.5芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4最大長(mm)約1300
携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用
カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付できます。スムーズに着だつ可能な強力マグネットストラップ付きです。
用途工具や道具の取付け用長さ(mm)約130色ブラック質量(g)32耐荷重(kg)2~3
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付できます。スムーズに着だつ可能な強力マグネットストラップ付きです。
用途工具や道具の取付け用長さ(mm)約300色ブラック質量(g)41耐荷重(kg)2~3
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
高所作業用工具落下防止紐(太)、1kgの重さ(ラチェットレンチ約2本分)の落下に耐えられます
ロープの重さ80gと軽量、柔軟性に優れており作業に支障をきたしません
芯材にナイロンを使用したコイル形状で、強い力で引っぱった後でも伸びたままになりません(最大1600mmまで伸びます)
用途使用対象工具:ラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等製品質量(g)80付属品工具接続ワイヤー付最大長(mm)1815使用荷重(kg)1質量(g)80芯材ナイロンロープ材質(表面)ウレタン樹脂
復元力が高い四角コイルタイプです。
コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用最大長(mm)1250自然長(mm)330材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)26.5芯径(mm)0.54コード径(Φmm)2.5最大荷重(kg)(使用)0.5















![ナイロンスリング安全コード 70cm TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono49609044-170227-02.jpg)