- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 薄バインドのおすすめ人気ランキング
薄バインドのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新55件の「薄バインド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスねじ」、「スーパーカブ ネジ」、「m5 0.8 ネジ」などの商品も取り扱っております。
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート頭部形状超極低頭穴の形状十字穴
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状薄バインド穴の形状十字穴
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状薄バインド穴の形状十字穴
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5材質ステンレス寸法H(mm)0.6寸法D(mm)Φ5.5頭部形状超低頭穴の形状十字穴
材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状バインド穴の形状十字穴
材質ステンレス頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質SUS430十字穴番号2寸法C(mm)0.3頭部形状バインド寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.5穴の形状十字穴寸法dk(mm)8十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質ステンレス十字穴番号2頭部形状トラス穴の形状プラスマイナス
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状トラス小頭穴の形状十字穴
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)10材質ステンレス(SUSXM7)十字穴番号# 2ねじピッチ(mm)0.7トラス頭径(Φmm)9.2表面処理パシペート頭部形状トラス寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×10穴の形状十字穴
1パック(120個)
¥669税込¥736
当日出荷
頭部形状バインド材質鉄穴の形状十字穴表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応