薬品ボックスのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
171件の「薬品ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薬品ケース」、「ボトル ストッカー」、「薬品トレー」などの商品も取り扱っております。
薬品トレー アズワンランキング1位
万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

フードボックス フタ ホワイト ERECTA(エレクター)ランキング2位
耐久性・耐薬品性に優れたボックスです。 密閉度が高く、食品の衛生保管に最適です。
用途食材密閉保管、衛生管理材質PE形状角形ホワイト
1枚
3,898税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

密閉バックルストッカー アイリスオーヤマランキング3位
密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。ベランダや軒下の多目的収納に最適です。フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
1個ほか
5,998税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

薬品トレー アズワンランキング4位
アズワン薬品トレー
トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。 万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
アズワン品番3-180-01材質トレー/PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97収容数500mL(Φ78mmまで6本)
1個
1,940税込2,134
当日出荷

薬品コンテナー(持ち手付き) アズワンランキング5位
積み重ねができます。 持ち運びが簡単にできるように持ち手付きです。 左右、前後にカード差しが付いています。 耐薬品性に優れています。 仕切り板で細分化できます。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
1,430税込1,573
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に雨水やホコリが入りにくくなっています。底部にはベルト穴付きで、バイクの荷台等に固定可能で落下防止に。鍵付きなので中身の盗難防止にも。同商品でスタッキング可能。
用途屋外・屋内の収納に付属品鍵2本材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA質量(kg)2.12材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)80外寸法・幅(mm)455外寸法・高さ(mm)351関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)外寸法・奥行(mm)361有効内寸法・奥行(mm)285有効内寸法・高さ(mm)290有効内寸法・幅(mm)360
1個
3,188税込3,507
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)フードボックス クリア
耐久性・耐薬品性に優れたボックスです。 食品の衛生保管に最適です。 自動洗浄機、フリーザーにも安心して使用できます。 FDA(米国食品医薬品局)指定素材を使用しています。 HACCP適合品です。
用途食材密閉保管、衛生管理材質ポリカーボネート容量(L)62.9適合フタ:330208トラスコ品番778-5232形状角形質量(kg)4.3クリアサイズ1/1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×457×305耐用温度(℃)-40~93
1個
24,980税込27,478
当日出荷

試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止材質PP(ポリプロピレン)
1個
1,840税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高耐衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群。化学薬品、オイル、塩水にも腐食しない。リブ増量で耐久性、衝撃に強い。本体にはアルミ材補強入。収納に便利な中皿付。丁番、バックルはさびに強いステンレスを使用。
用途現場まで乗入が出来ず、道具等の保管が心配。延滞作業に付き、現場に一定期間保管したい。シート等では工具、道具等の盗難、雨などが心配。荷台の整理整頓が出来ない。タイプ傾斜タイプ
1個
71,980税込79,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アズワン薬品トレー
ボトルプロテクターをセットすることにより、試薬瓶を確実にガードします。 PP-125Nはボトルプロテクターだけでなく、専用の仕切り板を使って自由にスペースを作れます。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
3,490税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カギ付きのため電動工具などの収納にも安心な収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。 フタの内側にはパッキン材を使用しており、内部にホコリや水が入りにくくなっているので錆びやすい工具やパーツの保管にも適しています。 職人の車載ラックのシリーズ商品です。
トラスコ品番855-6990フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)290有効内寸法・高さ(mm)285有効内寸法・幅(mm)360
1個
3,598税込3,958
当日出荷

水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ! スタッキング(積み重ね)可能です。 フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納にスタッキング仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレンフタあり関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
3,490税込3,839
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

実験室での試薬瓶の整理や分類、実験台毎の区分け、運搬に便利な整理箱で、積重ねて保管することができます。 仕切板は取外し分解できます。
材質ケース/PP、仕切板/塩ビ内寸法(mm)320×240×130収納量500mL(Φ75mm以下)×12本外寸法(mm)365×280×135
1個
4,198税込4,618
当日出荷

ERECTA(エレクター)フードボックス ホワイト
耐久性・耐薬品性に優れたボックスです。 食品の衛生保管に最適です。 自動洗浄機、フリーザーにも安心して使用できます。 FDA(米国食品医薬品局)指定素材を使用しています。 HACCP適合品です。
用途食材密閉保管、衛生管理材質ポリエチレン形状角形ホワイト耐用温度(℃)-29~59
1個
4,598税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
2,698税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

薬品瓶の破損を防ぐ仕切りと、自在にアップダウンが可能なハンドル付きで持ち運びに便利です。 耐薬品性に優れ、積み重ねて保管することができます。
アズワン品番3-183-01材質PP(ポリプロピレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×230×116内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×108×69
1個
3,663税込4,029
当日出荷

持ち運びに便利なハンドル付収納ボックス。洗車道具、ドリンク、パソコン周辺機器等、使い方いろいろフリースタイル。持ち運びはもちろん、積み重ねもできるのでストッカーとしても大活躍!
半透明タイプ中皿なし
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
コンテナ種類ベタ目
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリプロピレン材質(パッキン)シリコンゴム形状角形
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)