- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 蛇口ケレップのおすすめ人気ランキング
蛇口ケレップのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新97件の「蛇口ケレップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「止水こま」、「ケレップ パッキン」、「蛇口」などの商品も取り扱っております。
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
直径(mm)15材質EPDM外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
1個
¥97税込¥107
当日出荷
材質EPDM、黄銅使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質NBR耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
適合13mm水栓用外径(Φmm)15呼び径(mm)13関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1袋(2個)
¥569税込¥626
当日出荷
今お使いの水栓のこまと交換するだけで節水効果が得られます。
適合13mm水栓用外径(Φmm)15呼び径(mm)13関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥309税込¥340
当日出荷
材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
材質EPDM、黄銅最高耐熱温度(℃)80
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質NBR耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
適合呼び13用材質EPDM直径(Φmm)15呼び径(mm)13呼び13外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
1個
¥129税込¥142
当日出荷
材質EPDM耐熱温度(℃)80最高使用温度(℃)80
用途水栓上部からの水モレ補修用
材質EPDM直径(Φmm)15呼び13耐熱温度(℃)80呼び径(mm)13外径(Φmm)15最高耐熱温度(℃)80
1パック(15個)
¥979税込¥1,077
当日出荷
材質EPDM使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
1セット(6個)
¥249税込¥274
当日出荷
SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓ケレップ
水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキン。都型・市型水栓の呼び13用水栓に使用できます。湯・水に使用可能。直径17mm。最高使用温度80度。
呼び径(mm)13呼び131袋入数(個)2外径(Φmm)17最高耐熱温度(℃)80直径(mm)17
1パック(2個)
¥519税込¥571
当日出荷
材質NBR耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
1個(3個)
¥439税込¥483
当日出荷