蛇口ノズルのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
203件の「蛇口ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口 パイプ」、「水道 蛇口 ノズル」、「スワンパイプ 下向き」などの商品も取り扱っております。
ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング1位
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Sパイプ カクダイランキング2位
1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


Uパイプ カクダイランキング4位
1個
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)



吐水部が肉厚のためビス止めに適しています。
適合呼13の混合栓、万能ホーム栓、自在水栓用トラスコ品番322-9599材質黄銅質量(g)56.5肉厚(mm)1
1個
999税込1,099
当日出荷

1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
4,598税込5,058
5日以内出荷

混合栓に適した角吐水口。上向きなのでシンクが広々使えます。
パイプ長(mm)220取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
1個
5,388税込5,927
当日出荷

パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60パイプ形状フレキパイプ
1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。取付ねじW26、山20適合蛇口外径(Φmm)14~18トラスコ品番375-4031材質真鍮高さ(mm)75質量(g)68適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状万能水栓用
1個
1,698税込1,868
当日出荷




食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。材質ABS樹脂、黄銅仕様シャワー/泡沫切替タイプ首固定・ネジ込み式最高使用温度(℃)60水流切替対応
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。取付ねじサイズW26材質ステンレス、黄銅、エラストマー使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)