- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- マーキング用品
- 蛍光マーキングチョークのおすすめ人気ランキング
蛍光マーキングチョークのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新99件の「蛍光マーキングチョーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油性蛍光ペン」、「光るペン」、「濡れても書けるチョーク」などの商品も取り扱っております。
暗くてもよく見える。夜間や暗所で。
蛍光灯のわずかな光や、ブラックライトで発光。
暗所や夕暮れ・夜間の作業がしやすい。
油性タイプ。濡れても消えない。
(消す時は灯油やベンジンなどでこすって下さい)
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、鉄石など形状六角形直径×長さL(Φmm×mm)Φ14×111
濡れても消えない、チョークのスタンダード。
色が鮮やかでよく書け、よく見える。
油性タイプ。
消す時は灯油やベンジンなどでこすってください。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、ガラス、石など形状六角形寸法(mm)Φ14×111
濡れても消えないマーキングチョーク!蛍光灯やブラックライトのわずかな光で発光します。暗い場所や夕暮れ、夜間の作業に便利。油性タイプ。日本製!
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、石などに。色赤材質パラフィンワックス+顔料寸法(mm)14×111質量(g)15耐熱温度(℃)-15~+60
1本
¥119税込¥131
当日出荷
蓄光顔料を含むインキが昼間の太陽光や蛍光灯の光エネルギーを蓄え、暗所で発光します。
アルカリに強い。金属・ゴム・プラスチックの表面にも書け、工業用途にも適しています。
すぐれた耐光性と耐熱性。屋外での使用にも適しています。
ペンタイプの固形マーカーです。ペンキのように攪拌の必要がなく、刷毛や筆がいりません。上向きにも書けます。
用途金属・ゴム・プラスチックなどへのマーキング
水周りなどの濡れた面へのマーキング
停電時に作業する際の作業着へのマーキング
誘導標識、避難用具、救命器具、消火器、排煙装置等、非常用器具へのマーキング長さ(mm)125発光時間(分)200lx(廊下や階段での明るさ)の光を20分間当てて、おおよそ90分から120分視認できます
1本
¥999税込¥1,099
当日出荷
太いので書きやすい、折れにくい。
軍手でも持ちやすい。
油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等形状丸型外径×長さL(Φ×mm)20×106
色が鮮やかなよく見えるチョークです。
手につきにくく、折れにくい!
用途木材・ブロック・コンクリートなど外径×長さL(Φ×mm)約14×111
なにが書いてあるかな?マジカルライトで照らしてみると…。真っ白に見えるけど・・・ 光って見える 白い紙にマジカルライトペンで絵や秘密のメッセージをかきます。そのままでは何も見えませんが、ペンの先についたブラックライトで照らすと、かいた絵やメッセージが光って見えます。材質:PP。サイズ:長さ:132mm
用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。材質PE長さ(mm)132
1個
¥155税込¥171
当日出荷
濡れても消えないマーキングチョーク!
太い形状で折れにくく軍手をしたままでも持ちやすい。
油性タイプ。日本製!
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、ガラス、石などに。材質パラフィンワックス+顔料寸法(mm)Φ20×95耐熱温度(℃)-15~+60関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シンロイヒロイヒマーカー
通常可視光線下では透明で見えず、紫外線ランプ(ブラックライト)を照射する事で発光するアルコール溶解タイプの製品です。
発光耐久性は弱いため、屋内での短期間使用に限ります。
危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久
濡れ面でもツルツル面でも、どこにでも良く書ける。濡れても消えない油性タイプ。乾いた布やティッシュで拭けば消せる。(ガラスなどの滑面の場合)
用途濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプ・プラスチック・雨天道路など使用温度範囲(℃)-15~70直径×長さL(Φmm×mm)17×117インク油性商品タイプ使い切り本体
ハケつきで、長時間あざやかに発光。
蓄光性に優れ暗い所で長時間(4~8時間)発光します。
キャップにハケがついていますので、そのまま塗れます。
マニキュアのように簡単に塗れます。
有害な放射性物質は使用していません。
用途屋内の木部、鉄部(床を除く)に。
コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRP)、紙に。主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、コンクリート、紙危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.004L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性夜光塗り面積(2回塗り)(m2)0.04~0.06乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
雨に濡れても消えない
用途屋外用、スコアボード、路面マーキングなど全長(mm)80直径(Φmm)12成分焼石膏
アーテック[学校教材・教育玩具]光でお絵かきマジカルセット
ペンシル型のブラックライトで、絵を描いたり影をつけたりする科学キットです。ブラックライトで照らすと文字や絵が浮き出る特殊インクを使用したマジカルライトペンが付属しています。光(ブラックライト)で絵をかくマジカルセット 蓄光シールは貼ってはがせる弱粘着タイプですので、壁などに貼り付け可能です。マジカルライトを蓄光シールに照らして絵を描いたり影をつけたりできる遊び方いろいろ ・身近な光るもの・なぞの絵・光る液体・光のもよう・かげをつくる・光でお絵かき。材質:蓄光シール:PVC、マジカルライトペン:PE。サイズ:蓄光シール:150×200mm
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容蓄光シール×1、マジカルライトペン×1材質(蓄光シール)PVC寸法(mm)(蓄光シール)150×200
1個
¥628税込¥691
3日以内出荷
ボタ落ちせず、ハケや筆が不要で上向きにでも書け、とっても便利です。
キャップ不要のクレヨンタイプです。
用途鉄鋼材・ガラス・プラスチック・硬い平滑面へのマークに。長さ(mm)125質量(g)26商品タイプ使い切り本体
油性顔料・不透明調インキ
ペン先が強いため、粗い面にも書ける。
濃い面にも鮮やかに発色する。
文房具メーカーが作るため、安心の品質。
タイプシングル線幅(mm)2インク油性顔料入数1本商品タイプ使い切り本体
太くて折れにくく、軍手でも持ちやすいです。夏の暑さにも溶けにくく、濡れても消えにくいです。
用途アスファルト、ガラス、コンクリート、木材、プラスチック、鉄板など外径×長さL(Φ×mm)20×106形状丸型タイプ油性
日陰でもよく見える蛍光色のマーキングチョーク
材質パラフィン+蛍光顔料全長(mm)100直径(Φmm)13
材質本体:アルミ、キャップ:PBT樹脂色黄線幅(mm)2アズワン品番64-7920-98入数1本
1本
¥565税込¥622
当日出荷
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。
速乾性のある油性インクを使用しています。
一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)15全長(mm)140質量(g)約17.6タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)約2インク油性材質(ペン芯)アクリル入数1本RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)商品タイプ使い切り本体
アスファルトやコンクリートにも書ける。
用途雨天用黒板への書き込み色白/10本入寸法(mm)Φ11×70マイゾックスコード215960
1セット(10本)
¥459税込¥505
当日出荷










![マジカルライトペン アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono11717125-260123-02.jpg)





![光でお絵かきマジカルセット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19285473-150904-02.jpg)




![[黄/中字] 油性ペイントマーカー(蛍光/全天候型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64768735-210511-02.jpg)