被覆銅管のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
237件の「被覆銅管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「被覆銅パイプ」、「保温付 銅管」、「銅管 灯油用」などの商品も取り扱っております。
コントロール銅管 KMCTランキング1位
耐圧性、強度、屈曲性、耐食性、耐老化性、耐油・耐薬品性、耐摩耗性、外観美麗に優れます。 独特の鋳造、抽伸、光輝焼鈍により作製された銅管を入念に撚り合わせを行い、厳選したビニルで被覆しております。 銅管は鮮明美麗な色別を施してありますので、各々の管を一見して判別できます。 長年ご使用いただいても退色いたしません。
本数(撚り本数)1本色別撚り合同心状、撚り方向は各層交互反対撚り厚さ(mm)1
1巻(10m)ほか
13,980税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

10t被覆銅 管 直管(ロー付用) オーケー器材ランキング2位
1本
9,998税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

6.0x 8.0mmx 10m コントロール銅管 エスコランキング3位
1個
14,300税込15,730
翌日出荷

ペアコイル 因幡電工ランキング4位
品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)20トラスコ品番761-4985対応冷媒種別3銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
1巻(20m)
20,980税込23,078
当日出荷

被覆銅管 6.35×9.52mm×20m エスコランキング5位
自由に曲げ加工や切断が可能で、工具を使わずに簡単に手で裂くことができます。19.05mmをフレア加工する場合は、使用されるフレアツールが加工可能であるか確認してからご使用ください。
全長(m)20肉厚(mm)0.8外径(Φmm)液管/6.35、ガス管/9.52アズワン品番65-2123-18対応冷媒種別3
1巻
32,800税込36,080
8日以内出荷

エスコ品番EA436BB-12厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1外径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)6仕上外径(mm)8銅管径(Φmm)6
1個
28,600税込31,460
翌日出荷

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
1個
329税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

新冷媒対応。
適合液管に使用する場合のみ国土交通省仕様、(質別)0コイル長(m)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1巻
41,980税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1巻
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

エスコ品番EA436BB-15厚さ(mm)1全長(mm)10長さ(m)10肉厚(mm)1外径(Φmm)10.2チューブ外径(Φmm)8仕上外径(mm)10.2銅管径(Φmm)8
1個
20,500税込22,550
翌日出荷

コントロール銅管の構造は、銅管にビニル被覆を施した被覆銅管です。、空圧または油圧を利用した自動制御の遠隔操作を行うための配管材や計装用、燃料配管用にも使用されています。
仕様●材質:銅(りん脱酸銅)・ビニールシース(黒)
1巻
14,980税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)15
1個
388税込427
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

新冷媒対応。 通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。
長さ(m)4適合(質別)1/2H種別3最高使用圧力(MPa)4.8保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1本
16,980税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-1220T
1組(2本)ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状エルボ最高使用圧力(MPa)15使用流体油・蒸気・水
1個
658税込724
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

新冷媒対応。
適合(質別)0コイル長(m)20保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1巻
57,980税込63,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


1巻
53,980税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1セット(5本)
4,070税込4,477
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

エスコ品番EA436BB-16厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1外径(Φmm)10.2チューブ外径(Φmm)8仕上外径(mm)10.2銅管径(Φmm)8
1個
41,000税込45,100
翌日出荷