補償導線のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
188件の「補償導線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「K熱電対補償導線」、「熱電対 補償導線」、「熱電対端子台」などの商品も取り扱っております。

補償導線(K熱電対用) 山里産業(ヤマリ)ランキング2位
PVC被覆を施したK熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線青(被覆)対数(P)1種別補償導線熱電対K熱電対用被覆材PVCより線構成(本/mm)7/0.3仕上外径(Φmm)4.1×2.4アプリケーション一般(90℃まで)
1巻(10m)ほか
3,598税込3,958
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


熱電対コネクター アズワンランキング4位
補償導線の延長・接続に使用できます。
セット内容オス×1 メス×1寸法(mm)16.5×46.5×8材質(ケース)PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-1611-01
1組
1,500税込1,650
当日出荷

被覆熱電対(ディープレックス) アズワンランキング5位
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

補償導線
用途ガラス被覆を施したK熱電対用の耐熱補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際にご使用ください。種別補償導線(被覆)青種類K熱電対用仕上(標準)4.0×2.3構成(心線)7本ヨリ/0.3対数(P)1被覆材ガラス
1巻(10m)ほか
5,998税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)K熱電対
仕様許容差クラス2長さ(m)5素線径(mm)0.32アズワン品番64-3413-78RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
23,980税込26,378
当日出荷


1巻(20m)
7,798税込8,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。 必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様被覆熱電対【外側被覆】茶最高温度(℃)100限界温度(℃)60常用温度(℃)60熱電対銅・コンスタンタン素線の種類T熱電対被覆材ビニル
1セット
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

山里産業(ヤマリ)補償導線(R熱電対用)
PVC被覆を施したR熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線種別補償導線熱電対R熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
1巻(50m)ほか
9,998税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

山里産業(ヤマリ)補償導線(T熱電対用)
PVC被覆を施したT熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線茶(被覆)対数(P)1種別補償導線熱電対T熱電対用被覆材PVCより線構成(本/mm)7/0.3仕上外径(Φmm)4.1×2.4
1巻(10m)ほか
4,198税込4,618
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(K熱電対)
PVC被覆を施したK熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別被覆熱電対熱電対K熱電対被覆材PVC、絶縁、シース対数(P)1材質(脚)プラス:クロメル、マイナス:アルメル
1巻(10m)ほか
3,798税込4,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

被膜材質にガラス繊維を使用しており、耐熱性に優れています。 シールドは外部からのノイズを減少させるのに役立ちます。
長さ(m)10耐熱温度(℃)300
1袋(10m)
3,790税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ミニチュアコネクタ形状の温度センサーがそのまま使用できます。センサー延長線として
端子形状M4Y端子⇔ミニチュアコネクタ(メス型)耐熱温度(℃)0~150被覆材ガラス繊維
1個
2,190税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

山里産業(ヤマリ)補償導線(K熱電対用)
PVC被覆を施したK熱電対用の精密級補償導線です。 高精度温度計測時などで、熱電対を計器まで延長しようとする際にご使用ください。
用途補償導線種別補償導線熱電対K熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4クラス精密級対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
1巻(50m)ほか
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1巻(50m)ほか
13,690税込15,059
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


補償導線
用途被覆にフッ素樹脂(FEP)を施したK熱電対用の耐熱用補償導線です。種別補償導線被覆:青色仕上標準2.3X3.8構成心線:7本ヨリ/0.3熱電対K熱電対用対数(P)1
1巻(50m)ほか
27,980税込30,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)