- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- フレコンバック、モッコ
- 角型フレコンバッグのおすすめ人気ランキング
角型フレコンバッグのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新107件の「角型フレコンバッグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角型袋」、「1t袋」、「コンテナバッグ 角型」などの商品も取り扱っております。
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型寸法(mm)860×860×1200+750質量(kg)約1.7(1枚)容量1tタイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利材質ポリプロピレン色本体:ベージュ、ベルト:ブラックベルト幅(mm)50芯材FRP
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。仕様(ラミネート)なしトラスコ品番412-7625幅(mm)870質量(kg)1.4奥行(mm)870投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800外径(mm)□870RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)500
1枚
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
エスコ品番EA981WM-12寸法(mm)1050×1250×900(H)タイプ注入口全開容量(L)1417
1個
¥7,350税込¥8,085
当日出荷
●底ベルトが十文字縫製なので強力。
●反転ベルト付きなので反転排出が楽。
●角形なので床占有面積も小さく、コンテナなどへの収納がしやすい。
●”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。
●100%バージン材使用
用途紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
1トンタイプの大型PPクロスコンテナ。縦(mm)860横(mm)860RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,620税込¥2,882
当日出荷
エスコ品番EA981WM-13寸法(mm)650×650×800(H)タイプ注入口全開容量(L)340
1個
¥3,430税込¥3,773
当日出荷
樹脂ペレットなど粒状物の運搬・貯蓄に最適です。
自立式なのでスタンドでの固定が不要です。
反転ベルト無しの軽量タイプ。内容物をフォークリフトで釣り上げそのまま貯蔵が可能です。
用途樹脂ペレットなど粒状の運搬・保管に。仕様角型・自立式質量(kg)1.4タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし・反転ベルトなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×870×1200最大充填質量(kg)500
ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。
作業性が良く、時間の短縮が図れます。
軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。
容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。色ベージュ
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型寸法(mm)Φ1100×1100+750質量(kg)約1.7(1枚)容量1tタイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。
用途土木・河川工事での必需品。寸法(mm)860角×H1200タイプ反転ベルト:有、投入口:全開式、排出口:無持ち手寸法(mm)H750
物流課題となる積載量アップ・輸送コストダウンを目指した商品です。内側四隅にPP隔壁を付けたことにより、当商品は粒状物を充填しても角型を維持します。従来の丸型と比較し、25%増し*の内容物を輸送することができます。(*メーカー比)。農林水産省推奨規格に適合。
用途米、粒状物などの運搬色ベージュ容量(L)1440関連資料(5.95MB)最大充填質量(kg)1090排出口径(Φmm)Φ500×H450
保管時は折りたたんだ状態で収納スペースをとりません。底部には反転用ベルト付き。破損しやすい底部とコーナーは二重構造で補強してありますので長持ちで経済的
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。●建築現場等での資材や廃材の回収に。●イベント会場等でのゴミ回収に。●落葉、抜草などの回収に。商品タイプ本体
自立型ですので楽に設置できます。吊り手幅は100mmで丈夫です。
用途廃棄物の回収袋と運搬に。
分別回収袋及び資源再利用袋。容量(L)450仕様投入口:750口材質/仕上ポリプロピレン、白カバー:ポリエチレン(RJ-301のみ)高さ(mm)800奥行(mm)860間口(mm)860本体寸法(mm)750×750×800(H)最大充填質量(kg)500商品タイプ本体投入口サイズ(mm)750□
エスコ品番EA981WM-11寸法(mm)860×860×1130(H)タイプ注入口全開容量(L)1003
1個
¥4,070税込¥4,477
翌日出荷
FRP芯(強化プラスチック)採用で自立可能。
底面の吊りベルトで反転ラクラク。
ラミネート加工で水洗いOK。
頑丈な二重底。
使用後は折り畳んでコンパクトに収納。
用途増改築の資材や廃材に。抜草や落葉拾いに。野菜や果物などの収穫に。イベントやレジャーに。材質ポリプロピレン、FRP商品タイプ本体
FRP芯有で半永久的に自立します。
両面ラミネート加工で水洗いが可能です。
コンパクトに折りたためて持ち運びに便利です。
吊りベルトが底部まで回しこんであり、抜群の強度があります。
材質(本体)ポリエチレン(ベルト)ポリプロピレン色モスグリーン厚さ(cm)(収納時)80RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
ユタカメイクフレコンバッグ
大型土のう・廃材収集用、内容物の運搬、保管に適しています。
用途丸型タイプは大型土のうとして。角型タイプはメッシュパレットでの使用に最適です。内袋付は粉体や水気を含んだ物に最適です。色ベージュRoHS指令(10物質対応)対応
本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造になっています。
用途アスベスト廃棄運搬用・汚染物質搬送用。材質表生地:ポリプロピレン(PP)、裏生地:ポリエチレン(PE)形状角型高さ(mm)500タイプ本体二重バッグ奥行(mm)1000最大充填質量(kg)1000