- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- 角型水準器のおすすめ人気ランキング
角型水準器のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新97件の「角型水準器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水準器 1/100」、「水準器 小型」、「レール測定」などの商品も取り扱っております。
新潟理研測範(RSK)一般工作用角形水準器
本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。
用途機械組立等形状角形感度0.02寸法W2(mm)8主気泡管精度±2.0目盛以下V溝角度(°)150
本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。底面は平面及び、V面共精密仕上を施してあります。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。
用途機械組立等形状平形寸法H(mm)47感度0.02寸法W(mm)48主気泡管精度±2.0目盛以下V溝角度(°)150
大菱計器製作所精密角型水準器 150-0.02 Aキュウ
・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。
寸法(mm)150×150×40感度(mm/m)0.02
1個
¥219,800税込¥241,780
5日以内出荷
小型で高感度な精密水準器です。
一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
用途狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、 機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。種別精密フィックスレベル
社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません)
機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。
使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。
用途一般工作用
アカツキ製作所(KOD)精密デジタル水準器
2軸同時表示型、高精度デジタル式角度計
振動計内蔵
PCと直接USBケーブルもしくはBluetoothにて接続可
校正証明書付属(再校正可/有償)
低コスト化、作業効率アップを実現。
自己校正機能搭載
電源単4電池4本(USBにて給電可能)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)188×62×37
大菱計器製作所精密角型水準器 300-0.1 Aキュウ
・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。
寸法(mm)300×300×47感度(mm/m)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349,800税込¥384,780
32日以内出荷
小型で高感度な精密水準器です。
狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機器に取付け内蔵用にと広範囲で使用できます。
一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
種別740B寸法(mm)100×18×20質量(kg)0.15
大菱計器製作所水準器 精密フィックスレベル
小型で高感度な精密水準器です。狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
大菱計器製作所デジタル傾斜レベル PRO-3600
360°全角度が測定できるデジタル表示式傾斜レベルです。
任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。
0~9.99°までの最小読取り単位は0.01°です。
寸法(mm)153×48×31種別デジタル傾斜レベル測定範囲360(90°×4)度 精度(°):±0.05(0~10)、±0.1(80~90)、±0.2(10~80) 分解能(°):0.01:0~9.99まで、0.1:10~90まで 繰返し精度:±0.05度 質量:295gRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800税込¥142,780
当日出荷
アカツキ製作所(KOD)D2軸精密デジタル平型水準器
2軸精密デジタル平型水準器
1台2役で低コスト化!作業効率を大幅にUP!
2軸同時測定
モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示
モバイルご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属)
MEMSセンサー搭載
材質PC ABS/アルミニウム仕様自己構成機能○付属品専用ケース寸法(mm)50×38×150質量(g)500電源単三電池×2本(USBにて給電可能)表示LED接続Blouetooth(15mまで)機能(モバイルアプリ)スマート2Dバブル、アングルメーター、複数のデバイス、クイックスナップ、校正使用環境温度(℃)-10~+50
理研計測器磁石式スコヤ形精密水準器
精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室は設けておりません)
本体垂直面に強力な磁石が組み込まれており、垂直測定が容易にできます。
磁石は、ON/OFF切り替えにより、吸着・取り外しが簡単にできます。
直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。
精度JIS B 7510のA級規格
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)PK450CA(カーボン繊維強化グレード) 丸棒
ポリペンコPEEKは、ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
耐薬品性に優れています。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない)
耐熱性、低発煙性に優れています。
30%カーボン繊維強化グレードで、PK-45
色黒色材質ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)タイプPK450CA