- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- 解体ハンマーのおすすめ人気ランキング
解体ハンマーのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新117件の「解体ハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「解体バール」、「大きいバール」、「大きい ハンマー」などの商品も取り扱っております。
長谷伸破壊王
破壊作業に特化した大ハンマーです。片側の打撃部を尖らせる事で、打撃力を一点に集中する事ができます。
用途解体作業や建築現場での破壊作業。全長(mm)900材質(頭)炭素鋼主な用途破壊作業材質(ハンドル)グラスファイバー+PP
柄尻の内径22mmでサポートハンドルに差し込めます。N65の釘が一発で抜けます。使いやすさを考えた成型グリップ仕様です。釘抜き作業を考えたコンパクトヘッドです。
用途解体用ハンマー。種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)29全長(mm)380主な用途仮枠作業材質(グリップ)樹脂仕様柄尻は内径22mmで、サポートハンドルに差し込めます。頭の全長(mm)108質量(g)約900
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。
#1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。
アンカー/測量釘等の打込み。種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)木主な用途鉄工作業
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業種類両口ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)木主な用途解体作業RoHS指令(10物質対応)対応
力強い打撃が必要な際に便利。
用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ材質(柄部)ハードウッド主な用途建築作業/土木作業
柄には丈夫なヒッコリー材を採用。
用途鉄工・建築・土木・板金・解体作業に。全長(mm)900主な用途鉄工・建築・土木・板金・解体作業
長谷伸破壊王 2P
破壊作業に特化した大ハンマーです。片側の打撃部を尖らせる事で、打撃力を一点に集中する事ができます。
用途解体作業や建築現場作業全般。仕様【ヘッド部質量】約2P材質頭部:炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー+PP
1本
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
フラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。引抜強度は木柄の約3倍
種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途建築作業/土木作業焼入硬度HRC50~55材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。
種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業硬度HRC44~50
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!
頭部(たたき部)0.9kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。
頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。
柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。
安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど全長(mm)300質量(kg)約1.1色ブラック規格0.9kg頭径(Φmm)37材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)105主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
丈夫で曲がりにくい全体焼入れW接合
接合部強度が従来品の2倍
全長(mm)900質量(g)1620
1個
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
グラスファイバー柄は打撃衝撃性が木柄より少なく手にやさしい。
テーパー状で太いグラス柄仕様。
種類両口ハンマー材質(頭)工具鋼材質(柄部)FG/ゴム主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業
人体工学設計で振動を吸収し、衝撃力を減少します。焼入硬度はHRC50~55度です。
用途釘打ち、釘抜きなど大工作業全般。種類ネイルハンマー頭径(Φmm)31全長(mm)342材質(頭)炭素鋼材質(柄部)炭素鋼主な用途大工作業呼称#1質量(g)875焼入硬度HRC50~55材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性ゴム(TPR)頭部長(mm)132トラスコ品番366-8886持ち手グリップ付
1本
¥4,398税込¥4,838
当日出荷