- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- 試験用消しゴムのおすすめ人気ランキング
試験用消しゴムのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新102件の「試験用消しゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消しゴム 消しやすい」、「マークシート用消しゴム」、「折れにくい 鉛筆」などの商品も取り扱っております。
資格試験で採用されているマークシート方式は、時間との戦いでもあります。
マークを早く塗りつぶすことで時間を短縮できる太芯のシャープペンシルに、ピンポイント消しで消し間違いを防止できる4.5mm超スリム消しゴム、補充用シャープ替芯を加えた3点セッです。
芯径(mm)1.3セット内容マークシートシャープペンシルHB×1、マークシート消しゴム×1、マークシート替芯:HB(4本入り)×1材質シャープペンシル:PET・PC・AS・PP・ABS、消しゴム:PVC・紙、替芯:PE・AS方式ノック式色(本体)ネイビー繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥319税込¥351
当日出荷
PLUS(プラス)[文具]消ゴムエアイン試験用 2P
試験会場には、英文字や格言などの入った所持物に制限があることが多く、多くの受験生がどの持ち物を選んだらよいか困っています。また、試験中はちょっとした気になることを心配事を一切排除して、目の前の1問1問に集中したいものです。そんな不安を抱えた受験生に最大限寄り添った試験用の消しゴムを開発しました。1.スリーブが穴あきであり、樹脂を直に握ることができるので、スリーブと消しゴムが滑りにくくなっています。2.細身の形状で、消したい場所をピンポイントで消すことができます。3.適度に硬く、軽く消せる樹脂採用で、マークシート式/記述式あらゆる試験に対応します。4.無地スリーブで試験所持物の制限もクリア。5.予備として安心できる2個セット
材質本体:PVC、スリーブ:60%以上再生紙色ホワイトシリーズAIR-IN(エアイン)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×51×13入数2個
1パック(2個)
¥119税込¥131
5日以内出荷
PLUS(プラス)[文具]消ゴムエアイン試験&富士
試験会場には、英文字や格言などの入った所持物に制限があることが多く、多くの受験生がどの持ち物を選んだらよいか困っています。また、試験中はちょっとした気になることを心配事を一切排除して、目の前の1問1問に集中したいものです。そんな不安を抱えた受験生に最大限寄り添った試験用の消しゴムを開発しました。1.スリーブが穴あきであり、樹脂を直に握ることができるので、スリーブと消しゴムが滑りにくくなっています。2.細身の形状で、消したい場所をピンポイントで消すことができます。3.適度に硬く、軽く消せる樹脂採用で、マークシート式/記述式あらゆる試験に対応します。4.無地スリーブで試験所持物の制限もクリア。5.人気の富士山消しゴムとのパックでゲン担ぎに。
材質本体:PVC、スリーブ:60%以上再生紙色ブルーシリーズAIR-IN(エアイン)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)文字なしタイプ本体:13×51×13、富士山消しゴム本体:25×45×14入数2個
1パック(2個)
¥219税込¥241
当日出荷
話題のエアイン 富士山消しゴムが定番化。
”消して作る"自分だけの富士山。
本来消しゴムは、間違った文字や修正したい個所を消す道具。どうせなら、『消す』を、もっと楽しくできないか?
こんな思いから、この消しゴムは生まれました。
2層構造の樹脂で構成された消しゴムが、徐々に削れていくうちに見せる姿は、まるで雄大な曲線美を描く、富士山のよう。
左右前後バランスよく消すことで、自分だけの富士山をつくることができます。
もちろん、使用している樹脂は通常のエアインと同じ配合で作っているため、消し心地も抜群です。
消しゴムに求められる『よく消える』機能と、『消す楽しみ』を同時に実現する、新しい消しゴムです。
1. いつもカドで消す感触
多孔質セラミックスパウダーの働きにより、カドで消す感触を実現
2. 消しゴム本体が折れにくい
ケースにカーブをつけたことで、消しゴム本体が折れにくい設計
3. 高い消字性能
消しゴム粒子が黒鉛粒子をしっかり包み込むから筆跡をきれいに消せる、トップクラスの消字性能
4. オールマイティな消しゴム
9H~6Bの鉛筆に対応するオールマイティーな消しゴム
5. 人気のロングセラー
1989年の発売開始から2019年で30周年を迎える、人気のロングセラー商品
軽い消し心地は学生のみならず、漫画家などクリエイターからも幅広く支持されています
グリーン購入法適合材質本体=PVC、紙ケース=古紙パルプ配合率60%以上色青富士シリーズAIR-IN(エアイン)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×45×14アズワン品番65-0600-41入数1個
1個
¥179税込¥197
当日出荷
芯径(mm)1.3方式ノック式色(本体)青グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
1本
¥329税込¥362
当日出荷
1本
¥319税込¥351
当日出荷
特殊発泡体とイレースポリマーのツイン構造による特殊製法で、「高いレベルの消字性」と「軽い力でサラッと消せる」と「消しクズがまとまる」を実現。
消しゴムにコシがあるので、折れにくく細かいところを消すのに適しています。
材質本体:PVC-P、巻紙:古紙パルプ配合厚さ(mm)12シリーズリサーレ入数1個グリーン購入法適合
太い芯なので折れにくく、鉛筆のような書き心地です。
ソフトなエラストマー樹脂をコートしているので、指にフィットします。
ノック部分は、誤飲や紛失しないように、使用時に外れない設計にしています。
未使用時には、ペン先が収納することができます。
商品タイプ本体仕様チップスライド材質(軸)PP・TPE、(ノック部)R-ABS軸径(Φmm)10全長(mm)139方式チップスライド繰り返し・詰め替え対応
巻紙に古紙を配合しています。
用途事務製図用材質消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙色ホワイトシリーズMONO(モノ)入数1個グリーン購入法適合
「ピンポイント消し」の性能を極めた精密極細消しゴム「MONO zero」。MONOブランドの思想と技術を結集した独自の精密設計が細部修正の概念を変える高い作業効率と美しい仕上がりを約束します。小数点やイラストのニュアンスまで修正できる超極細・2.3mm径の消しゴム。(丸型タイプ)。軽い力でも良く消えて、紙面を痛めにくいライトタッチの合成ゴム消しゴム。独自の間接チャック方式で、1ノックの消しゴム繰り出し量はわずか0.7ミリ。いつも理想的な量を繰り出せます。ペン軸の太さによる消したいところの視界を妨げません。製図ペン感覚のシャープな操作性です。本体のノックボタンを押したまま、軸の先端からプラ棒ごと消しゴムを差し込んで交換してください。
用途製図・イラスト・手帳用グリーン購入法適合材質(本体)再生ABS樹脂、(消しゴム)オレフィン系合成ゴム本体寸法(mm)13×120機構ノック式
きれいなカラーで12色そろえました。
※「クレパス」はサクラクレパスの登録商標です。
芯の材料を均質な微粒子にて、なめらかな書き味を実現しました。
鉛筆の名作、なめらかな書き味を誇るユニ・様々な分野のクリエイターに愛され続けれ常に高い評価を得ています。
鉛筆硬度HB主な用途一般用
1本
¥92税込¥101
4日以内出荷
太く見やすく。マークシートにも最適なドクターグリップの0.9mmです。
発売以来、疲れを軽減する筆記具という新しい分野を確立した、ドクターグリップシリーズ。
東海大学教養学部デザイン学専攻吉田教授の協力のもと、慣性モーメントに着目した「動かしやすい筆記具」を実験データに基づき実現しました。
重心付近への重量集中化により最適な重量バランスを実現。筆記時の微小な往復回転運動も容易に行える様にしました。
外側を内側よりも高硬度とした二重構造にすることで、適度な柔らかさを保ちながらも、安定感のある握りが可能です。
また、表面のさらっとした手触りも特長です。パイロット独自のフレフレ機構を搭載。
振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。
用途紙への筆記芯径(mm)0.9全長(mm)143種類シャープペンシル方式フレフレ&ノック式材質(グリップ)シリコーンラバー
ペンケースに複数入れてもかさばりにくいスリムなサイズと形状
0.3mmから1.3mmの芯径が一目で分かりやすいように、芯径ごとに鉛筆シャープと連動したキャップ色を設定
スリムなスティック形状や、芯径アイコンカラーの連動で一緒にそろえたくなるようなデザインを演出
用途鉛筆シャープとそろえたくなる、スリムなスティック型のシャープ替芯質量(g)5芯径(mm)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×77芯色黒繰り返し・詰め替え対応






![消ゴムエアイン試験用 2P PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono57622058-210309-02.jpg)
![消ゴムエアイン試験&富士 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono57622067-210309-02.jpg)

![エアイン (AIR-IN) 富士山 消しゴム PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono52881554-210319-02.jpg)