試験管ヒーターのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
111件の「試験管ヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミブロック」、「サンプル瓶」、「試験管立て」などの商品も取り扱っております。
ホットドライバス アズワンランキング1位
電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)~120コンセント形状アース線付3Pプラグ温度精度±3℃温度制御方式マイコンPID方式適合アルミブロックサイズ(mm)97×74×50
1台
74,200税込81,620
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



アルミ箔ヒーター スリーハイランキング4位
箔面状発熱体 防滴を意識したアルミ箔仕上げ 自由な形状で設計できます 円、異形、穴あり加工できます 優れた熱応答性 約3mmという薄さ(ヒーター部分) ヒーターなのに柔らかな素材
付属品耐熱120℃両面テープ付容量公差±10%絶縁抵抗(MΩ)100/500VDC耐熱温度(℃)120電力密度0.15W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198税込5,718
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ミニブロックバス Major Science(メジャーサイエンス)ランキング5位
Major Science(メジャーサイエンス)ミニブロックバス
ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。
種別MD-MINIアズワン品番2-9528-01
1台
59,700税込65,670
翌々日出荷

見やすいLEDディスプレイに、温度(設定温度・実温度)と時間が表示されます。 ダイヤルひとつで、温度・時間両方の設定を行えます。また、設定をプリセットとして4種類記憶できます。 内蔵のPT1000センサにより、正確な温度制御を行います。 外部温度センサ(PT1000)が標準で付属しており、より高精度な温度コントロールが可能です。
付属品外部温度センサ(PT1000)電源(V)115/220~240、50/60Hz温度精度温度設定/表示単位:0.1℃設定温度範囲室温+5~150℃タイマー1分~99時間59分
1個
51,980税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様温度分布精度(℃):±0.5、温度上昇時間:20分(25℃→100℃)、温度下降時間:25分(25℃→0℃)質量(kg)1電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)制御方式PID制御方式型番MyBL-10C温度調節範囲(℃)0~100サイズ(mm)162×110×140アズワン品番2-951-01
1個
66,600税込73,260
当日出荷

付属品ブロック取出しつまみ品名本体制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング安全装置温度過昇防止電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き)温度調節範囲(℃)室温+5.0~200.0温度調節精度(℃)±0.1~±0.3
1個
111,000税込122,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

・試験管を多検体で同時に加熱・濃縮が行えるアルミブロック恒温槽です。 ・加水分解や合成反応など幅広く使用できます。深型のアルミブロックのため、試料が均一に加温できます。 ・ アルミブロックを熱媒体とし、水や油などを使用しないので、試験管を汚さずに加熱が可能です。 ・200℃までの加熱、温度コントロールが行えます。 ・タイマー機能により、設定時間で加熱を停止します。 ・4種類のアルミブロックが交換可能です。
ヒーター容量(W)(加熱)200型式DBH-1000型質量(kg)約3電源AC100V 50/60Hz 2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×210×138(アルミブロック含まず)温度制御方式デジタルPID方式、加熱方式 面状発熱体温度調節精度±0.5℃±1digit保護機能過昇温防止用温度ヒューズ内蔵 温度ヒューズ(229℃)。過電流防止用ヒューズ内蔵 管ヒューズ(3A)温度設定範囲(℃)室温+5~200タイマーOFFタイマー方式(時間設定:1~999分)設定最小単位(温度)0.1℃
1台
149,800税込164,780
3日以内出荷

面状ヒータ採用で温度ムラを抑え、より均一な温度分布が得られます。独立過熱防止装置を備えていますので万一の時は電源を遮断。安心してお使い頂けます。連続運転とSVスタートのタイマー運転が可能。
質量(kg)4.1(ブロック除く)電源AC100V 50/60Hz 160W温度範囲(℃)(室温+5)~100ヒーター面状ヒータ 160W温度精度±0.5℃(at50℃、無負荷時)温度分布±0.5℃(at50℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×290×133mm最高温度到達時間36分(23℃→100℃)タイマー1分~999時間 SVスタート
1個
78,980税込86,878
4日以内出荷

仕様サーモペイント付き(70℃変色)材質ブロック:アルミニウム外形寸法(mm)97×74×50材質(取手)ステンレス(SUS303)穴深さ(mm)40
1台
22,400税込24,640
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


仕様使用可能試験管径(mm):~Φ12、ヒーター容量:16W材質ABS樹脂質量(g)500電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)35~37サイズ(mm)140×70×63アズワン品番2-8904-13培養時間12~24時間(35~37℃)
1個
28,400税込31,240
8日以内出荷

Major Science(メジャーサイエンス)ドライバス
電源(V)AC110温度調節範囲(℃)室温+5~150タイマー1分~99時間59分温度調節精度(℃)±0.2(37℃時)
1個
92,900税込102,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2 リード線長さ(mm)300定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
1個
4,640税込5,104
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

1個
21,980税込24,178
翌々日出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:コニカルチューブ用(50mL)
種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-17
1個
19,980税込21,978
6日以内出荷

120℃までの温度幅で8種類のアルミブロックを選定できますので、幅広い用途に使用できます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。
種別ブロック1個架けアズワン品番3-7041-01
1個
59,980税込65,978
翌々日出荷

1個
21,980税込24,178
8日以内出荷

1個
21,980税込24,178
7日以内出荷