誘導タイルのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
130件の「誘導タイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「誘導ブロック」、「点字ブロック 仮設」、「警告マット」などの商品も取り扱っております。
のり付点字タイル 誘導(線状) 屋内屋外兼用 安全交通試験研究センターランキング1位
本製品はスチレン系工ラストマーをインジェクション製法により成型したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なコム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤て仕上け床材面を処理して直接貼着するタイプてす。本製品は屋内・屋外用です。裏面の特殊なゴム系粘着材は長年実績のある合成ゴム製と同じ仕様です。四隅を面取り加工して剥離防止を考慮しています。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で製作しています。
材質エラストマー厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)使用場所屋内/屋外兼用
1枚ほか
1,898税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

点字マット (誘導タイプ) 光ランキング2位
合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。位置を見つけやすい黄色タイプです。歩行者用誘導マットです。
用途歩行者用誘導マット高さ(mm)突起部分:3.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×6材質合成ゴム(EPDM+SBR)質量(g)556タイプ誘導仕様屋内用トラスコ品番382-4357
1枚
2,798税込3,078
当日出荷

仮設専用点字パネル アラオランキング3位
1ヶ月程度の仮設用に最適です。強粘着性、簡単除去。
材質合成ゴム寸法(mm)300×300総厚(mm)8
1枚
2,798税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

点字ブロック 安全交通試験研究センターランキング4位
安全交通試験研究センター点字ブロック
本製品はコンクリートを基材とし、表面層を無機質の顔料で着色した二層一体化構造のプレキャスト製品です。 無機質の顔料を使用しているため退色、変色が起こりにくい。 表面着色層は顔料の練り込み成形のため摩耗によって地肌の露出などによる色むらが起こりにくい。
材質コンクリート使用場所屋外/屋内
1枚ほか
1,298税込1,428
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

のり付点字タイル 警告(点状) 屋内屋外兼用 安全交通試験研究センターランキング5位
本製品はスチレン系工ラストマーをインジェクション製法により成型したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なコム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤て仕上け床材面を処理して直接貼着するタイプてす。本製品は屋内・屋外用です。裏面の特殊なゴム系粘着材は長年実績のある合成ゴム製と同じ仕様です。四隅を面取り加工して剥離防止を考慮しています。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で製作しています。
材質エラストマー厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ警告(点状)使用場所屋内/屋外兼用
1枚ほか
1,898税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

安全交通試験研究センターのり付点字タイル 誘導(線状) 屋外用
本製品は屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裹面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマー剤て床材面を処理して直接に貼着するタイフです。本製品は屋外用なので屋内でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐候性、耐磨耗性、耐熱性などに優れている。全面を粗面仕上げとチェッカ-加工による防滑性を考慮し、また四隅を面取り加工して剥離防止を考慮した屋外用の製品です。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)使用場所屋外用
1枚ほか
2,488税込2,737
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

合成ゴム+EVA素材なので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。 位置を見つけやすい黄色タイプです。 取付は接着剤(別売)をご使用ください。
用途屋内用歩行者警告マットとして総厚(mm)約7材質合成ゴム、EVA寸法(mm)300×300規格JIS T9251-2001
1枚ほか
809税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

質量(kg)0.8使用の目安300角=約30枚分、400角=約15枚分、ホームタイプ=約20枚分
1缶(0.8kg)
3,298税込3,628
5日以内出荷

本製品は廃プラスチックとエラストマーを主原料としてインジェクション製法により成形したもので、ちきゅうにやさしいエコ商品です。視覚障害者用の安全設備(点字プロック等)が何らかの工事に伴い、一時的に撤去される場合等その迂回設備(仮設)専用の製品です。裏面に特殊な粘着剤を感圧処理した製品で、使用にあたっては専用のプライマー剤で仕上げ床材面(下地面)を処理して直接に貼着するタイプです。本製品はIS09001規格認証取得工場で制作しています。
仕様仮設専用材質再生樹脂厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)エコマーク認定認定加工ノンスリップ使用場所屋内/屋外兼用エコマーク認定番号09 123 040
1枚ほか
1,798税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×8材質再生エラストマー製樹脂、裏面(粘着テープ部):ブチル系ゴム関連資料(0.59MB)
1枚
1,498税込1,648
当日出荷

安全交通試験研究センターのり付点字タイル 警告(点状) 屋外用
本製品は屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裹面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマー剤て床材面を処理して直接に貼着するタイフです。本製品は屋外用なので屋内でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐候性、耐磨耗性、耐熱性などに優れている。全面を粗面仕上げとチェッカ-加工による防滑性を考慮し、また四隅を面取り加工して剥離防止を考慮した屋外用の製品です。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ警告(点状)使用場所屋外用
1枚ほか
2,488税込2,737
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。 促進耐候試験(約3年を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。 裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。JIS規格適合製品です。
材質再生エラストマー樹脂総厚(mm)8
1枚
1,898税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。 表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。 裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
取付け方法粘着テープ(はくり紙付)材質合成ゴム仕様屋内・屋外兼用寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×10縦(mm)300横(mm)300
1枚
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

点字パネルとゴムマットの一体型。工事現場での仮設用として設置できます。 表面は全面が滑りにくいノンスリップ形状。 接着は両面テープ、釘などで固定してください。
寸法(mm)600×1800材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)10質量(kg)7
1巻
25,980税込28,578
翌々日出荷

1枚
2,098税込2,308
翌々日出荷

接着テープ付で簡単施工・点字タイルの定番! 環境にやさしく、人にやさしい商品です。 ポリウレタン樹脂使用で屋内にご使用いただけます。 リブ構造によるクッション性を高めた、ノンスリップ仕様の滑らないデザインです。
材質ポリウレタン樹脂厚さ(mm)シート厚2+鋲厚5+接着テープ厚1寸法(mm)300×300×8JIS規格対応設置場所屋内用
1枚
3,998税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

安全交通試験研究センター裏面コンクリート付点字タイル屋外用
本製品は表面層に屋外に適する合成ゴムを使用し、裏面層にコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。 屋外用なので屋内でのご使用はお避け下さい! 一般用の舗装材として広く使用されているテラゾー平板などとの施工取り合わせにおいてレベル調整が容易で美観的調和も良い。 表面がゴム製であるため耐摩耗性に優れている。全面を粗面仕上げとチェッカー加工による防滑性を考慮した屋外専用製品です。 ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
材質合成ゴム+コンクリート厚さ(mm)30使用場所屋外
1枚ほか
4,698税込5,168
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

安全交通試験研究センターのり付点字タイル 誘導(線状) 屋内用
本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプです。本製品は屋内用なので屋外でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐磨耗生、耐熱性などに優れている。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。
仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)使用場所屋内用
1枚ほか
2,398税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。位置を見つけやすい黄色タイプです。歩行者用警告マットです。
用途歩行者用警告マットタイプ警告仕様屋内用材質合成ゴム(EPDM+SBR)
1枚
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

安全交通試験研究センター裏面コンクリート付点字タイル屋外用
本製品は表面層に屋外に適する合成ゴムを使用し、裏面層にコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。 屋外用なので屋内でのご使用はお避け下さい! 一般用の舗装材として広く使用されているテラゾー平板などとの施工取り合わせにおいてレベル調整が容易で美観的調和も良い。 表面がゴム製であるため耐摩耗性に優れている。 全面を粗面仕上げとチェッカー加工による防滑性を考慮した屋外専用製品です。 ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
寸法(mm)300×300材質合成ゴム+コンクリート厚さ(mm)30設置場所屋外使用可能形状線形状タイプライン
1枚ほか
4,598税込5,058
8日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)