貴重品のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
430件の「貴重品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「貴重品ボックス」、「トイレ小物入れ」、「貴重品袋」などの商品も取り扱っております。
貴重品保管庫 エーコーランキング1位
4桁のダイヤルで暗証番号を自由に設定できます。 鍵を使わないので、煩わしい管理や紛失の心配がありません。 暗証番号を忘れた時は、付属の「検索キー」を使用して、登録した番号を検索し、開錠する事が可能です。
用途貴重品・携帯電話・スマートフォン等の保管4桁ダイヤルロック式、検索キー付属品検索キー材質スチール奥行(mm)320間口(mm)416.2
1台
22,980税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


小物入れロッカー スマイル[家具]ランキング3位
スマイル[家具]小物入れロッカー
ノートパソコンや貴重品など、私物を管理できる個人用ロッカー。鍵の管理が不要なダイヤル錠タイプなので不特定多数の方でご利用いただくのにおすすめ!
耐荷重(kg)(1扉あたり)4材質スチール梱包数1梱包有効内寸法(mm)(1扉あたり)幅255×奥行385×高さ90ダイヤル錠
1台
32,980税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

鍵付きボックス クロシオランキング4位
鍵はすべて共通です。同商品を複数購入時も同じ鍵で開閉可能です。背面は化粧仕上げ。単品でも組み合わせてもお使いいただけます。ホワイトカラーのシンプルな家具なので、置く場所を選びません。扉すべてに鍵がついておりますので、大切なものの収納にも便利です。
材質プリント紙化粧繊維板あり
1個
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

貴重品ロッカー 仁張ランキング5位
卓上やキャビネットなどの上に置くことができるロッカーです。不特定多数の方のご使用に適したキーレス運用の暗証番号錠タイプです。適度な高さレベルで出し入れできる使い勝手の良さと省スペース設計を実現しています。
用途店舗・オフィス・学校・施設など様々なシーンに。付属品名札入・マスターキー1本材質スチール鋼板(SPCC)高さ(mm)600奥行(mm)2401マス有効寸法(間口mm)1661マス有効寸法(高さmm)120設置方式卓上型4ケタ暗証番号錠式1マス有効寸法(奥行mm)200
1台
48,980税込53,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エーコー貴重品保管庫
小物収納向け多扉40ボックス(薄型)
用途貴重品・携帯保管庫内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×90×176外寸法・高さ(mm)1648外寸法・奥行(mm)200
1台
169,800税込186,780
8日以内出荷

サンワサプライ収納保管庫
10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。10台個別の収納ができるので個人ベースでの管理が出来ます。鍵はダイヤル錠+マスターキーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。
用途ダイヤル錠を各扉に採用、スマートフォンの個別管理に最適付属品背面パネル用鍵×2個(ランダム)、マスターキー×1個、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ(M6×10)×2本、(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)10.9耐荷重(kg)本体:30、収納部:2収納数10台本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×340×432収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)背面タップ収納スペース:265×88×418、収納部有効内寸:105×200×65収納機器スマートフォン
1台
59,980税込65,978
当日出荷

中身が見えて安心。人気の窓付タイプ。 透明アクリルの窓付タイプは根強い人気。収納の状態が一目で分かるので、空いたマスが探し易く便利にお使い頂けます。 多数の不特定の方が利用するのに便利なフリーロケーション方式のロッカーです。利用者が使用毎に暗証番号を変更でき、セキュリティ性が向上した”任意設定方式”です。
用途フランチャイズチェーン スポーツジム 塾 公共施設等のダイヤル錠での貴重品預け用として材質スチール鋼板(SPCC)ホワイト奥行(mm)240ダイヤル錠
1台
55,980税込61,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

エーコー貴重品保管庫
暗証番号の盗み見を防ぐ、安心のリターンゼロ機能
用途1つのロッカーを交代で使用可能色(扉)ホワイト色(本体)ホワイト
1台
32,980税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

持ち込み禁止の携帯電話、スマートフォン、デジタルカメラなどの一部預りに適しています。
材質スチール
1台
229,800税込252,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

貴重品などを保管できる小型金庫。 暗証番号は3~8桁で設定が可能。 電池切れ、暗証番号忘れた際の緊急時に開けられる鍵2本付属。
仕様暗証番号桁数:3桁(最大8桁迄)付属品鍵×2、インサート×2、ボルト×2、単3乾電池×4(テスト用)材質(本体)スチール電源単3乾電池4本色(本体)アイボリー
1個
6,598税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

多数の不特定の方が利用するのに便利なフリーロケーション方式のロッカーです。利用者が使用毎に暗証番号を変更でき、セキュリティ性が向上した”任意設定方式”です。別注で、暗証番号を別途変更しない限り番号が固定される”固定番号方式”も承ります。特定の方がキーレスでご使用になる場合に便利です。 。0.8ミリ厚以上のスチール鋼板を使用しており、折曲げや補強溶接を構造設計の視点から分析しているので耐久性も抜群です。50年余りのものづくりで培われた豊富なノウハウと、確かな技術から生まれた製品は質感が違います。
用途工場 学校 オフィス等、鍵であけるシリンダー錠での貴重品預け用として材質スチール鋼板(SPCC)ホワイト奥行(mm)240シリンダー錠扉寸法(mm)W200×H120
1台
48,980税込53,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。天板を付けたままスタッキング可能です(4個まで積み重ねできます)。前倒れ防止バンド付です。
仕様鍵付タイプ段数1キャスターなし
1個
6,698税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

上部の扉付部分は私物入れとして、下部のオープン部は共有のスペースとして使用できます。
シリンダー錠式仕様完成品 横連結穴付き(左右各2ヵ所、目隠しキャップ4個付き)。連結ビスは別途オプション付属品棚板1枚材質スチール(メラミン焼付塗装)ホワイト高さ(mm)1790奥行(mm)400生産国日本グリーン購入法適合1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)228×360×243
1台
47,980税込52,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ポーチ等の私物の持ち込み制限があるスペースの入口に。 電池不要です。1ケタ~11ケタの暗証番号で施錠・解錠できます。 毎回番号を変える自由変換式と任意の番号に設定できる固定式をレバーで設定できます。
仕様(取手)バネ式自動閉機能付・ボタン錠付ホワイト材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装材質(扉)スチール/メラミン焼付塗装内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×275×125材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)グリーン購入法適合1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)149×275×125
1台
199,800税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可) ボディはスチール製だから耐久性に優れています。 セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。 もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。 棚板は1枚で高さを2段階調節できます。 背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。 組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。 別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)
耐荷重(kg)天板/50、棚板/5、底板/30材質本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)質量(kg)約7.3(組合わせ時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)316×323×343
1台
9,898税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

少人数事務所のセキュリティ管理に最適です。 扉の隙間から携帯電話やスマートフォンの充電用ケーブルを通すことができるので、扉を閉めても充電が可能です。
ホワイト間口(mm)230奥行(mm)125高さ(mm)450仕様中棚各段1枚付(取り外し可能)付属品プッシュリベットトラスコ品番764-6461材質本体:スチール質量(kg)3.6タイプ2段(片開き)ダイヤル錠式(4桁式コンビネーションロック)1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)185×96×203
1台
25,980税込28,578
当日出荷

多数の不特定の方が利用するのに便利なフリーロケーション方式のロッカーです。利用者が使用毎に暗証番号を変更でき、セキュリティ性が向上した”任意設定方式”です。 。0.8ミリ厚以上のスチール鋼板を使用しており、折曲げや補強溶接を構造設計の視点から分析しているので耐久性も抜群です。50年余りのものづくりで培われた豊富なノウハウと、確かな技術から生まれた製品は質感が違います。
用途フランチャイズチェーン スポーツジム 塾 公共施設等のダイヤル錠での貴重品預け用として材質スチール鋼板(SPCC)ホワイト奥行(mm)240ダイヤル錠扉寸法(mm)W200×H1201マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)W166×D200×H120
1台
55,980税込61,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

鍵付き扉の付いた樹脂製の収納ボックスです。 内部に棚板が1枚標準装備です。 背面部にはケーブル口があります。(初期の状態は塞がれています。切れ込みがありますので、お客様にて抜いていただきます。もとには戻せません)。 こどもやペットに触られたくない、無線ルーターなどを収納させておくことが来ます。 各ボックスを連結させて、収納箇所をふやすことができます。上下左右連結可能です(上下は4段程度まで)
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否 個口数:1個口付属品鍵×2個(10種類)、連結パーツ×4個材質PP樹脂ホワイト耐荷重(kg)10キャスターなし鍵番号:101~110フレーム色ホワイト組立方法ノックダウン組立式組立時間20分アジャスターなし組立人数1
1台
4,998税込5,498
当日出荷

仕様鍵本数:35セット(各2本)対応製品携帯電話、スマートフォン材質亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)質量(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)766×240×603収納数35棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×215×55アズワン品番65-2289-98
1個
95,900税込105,490
翌日出荷