赤外線放射温度計のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
86件の「赤外線放射温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型放射温度計」、「サーマルイメージ放射温度計」、「サーモガン」などの商品も取り扱っております。
レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ)ランキング1位
PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に応答速度約1秒(90%)
1台ほか
3,698税込4,068
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

放射温度計 モノタロウランキング2位
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検測定範囲(℃)-50~500付属品取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個質量(g)145(電池含む)電源9V角型乾電池×1個測定精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×134×88.5分解能(℃)0.1放射率0.95固定サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)測定エリア寸法12:1(120cmでΦ10cm)温度表示方式デジタル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.9MB)温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
5,298税込5,828
当日出荷

放射温度計(サークルサーモ(R)) 佐藤計量器製作所ランキング3位
単機能で使いやすい放射温度計です。測定対象物に触れることなく、衛生的・安全に温度が測れます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。-34℃から356℃までの温度レンジをカバー。放射率の3点切り替えが可能です。(0.95、0.70、0.30より選択)
測定範囲(℃)-34~356測定精度±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上/±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき分解能0.2℃:-9.9~199.9℃(奇数は切り上げ表示)、1℃:上記以外測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル温度係数±0.2℃ /℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき放射率設定0.95、0.70、0.30より選択
1台ほか
7,498税込8,248
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

赤外線放射温度計 佐藤計量器製作所ランキング4位
すばやく表面温度を測定出来ます。 測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。 温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。
用途冷凍食品の測定に最適な-40℃から工業用に広く利用可能な450℃までの広い温度レンジをカバー。材質(本体)ABS樹脂電源9V乾電池6F22(006P)波長(nm)650距離係数D:S=10:1出力(mW)1以下温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個ほか
13,980税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定ランキング5位
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計材質本体:ABS樹脂寸法(mm)185×46×143電源単4アルカリ電池2本精度±2%または±2(数値の高い方を適用)電池寿命(時間)連続使用14温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台ほか
7,198税込7,918
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

放射率が可変で設定(0.1~1.00)可変できるので、対象物に合わせ表面温度の測定が可能です。 レーザーマーカー無タイプ。
用途電気設備、機械、食品などの温度管理、工事現場設備の点検質量(g)136.7電源単4乾電池×2本(別売)測定範囲(℃)-50~400測定精度±2%または±2(数値の高い方を適用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144.5×38×93放射率0.1~1.00可変サンプリング約0.5秒(95%)距離係数D:S=12:1使用温湿度範囲0~40℃、10-95%RH以下(但し結露のないこと)保管温度範囲(℃)-20~60温度表示方式デジタル取扱説明書(7.9MB)温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)応答波長(μm)5~14
1台
1,998税込2,198
当日出荷

小型で軽量設計、ペン型放射温度計。測定物に触れずに、瞬時に温度チェックが可能。安全で衛生的。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。オートパワーオフ機能付き
用途食品の保存温度、表面温度管理に。機械や設備機器の点検に。測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=1:1電源LR44形ボタン電池2個放射率設定範囲0.95(固定)応答速度約1秒(90%)
1台
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。 温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。 温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
用途温度測定に。機能連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ質量(g)256電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×119×172精度(℃)-35.0~-0.1℃: ±10 %rdg. ±2、0.0~100.0℃: ±2、100.1~500.0℃: ±2 % rdg.※-60.0~-35.1℃, 500.1℃~: 確度規定なし応答時間(秒)1(90%)放射率0.10~1.00温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)最小表示(℃)0.1
1個
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

-30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー。高温域も測定可能なので、使用用途が一気に広がります。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。放射率可変可能です。(0.01~1.00まで0.01ステップで設定可能)上下限警報機能付です。最高温度、最低温度、平均値、測定間温度差表示機能付です。
仕様距離対測定範囲比(D対S):50対1材質本体:ABS樹脂質量(g)280電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)最小表示0.1℃測定範囲(℃)-30~1550温度表示(最小)0.1℃応答時間約0.5秒(90%応答)温度表示方式デジタル寸法(幅×奥行×高さ)(mm)51×166×200温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
64,980税込71,478
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


コンパクトタイプ。 防塵・防水構造。 測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。
測定精度0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)。-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃仕様デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプ質量(g)180(電池含)電源単4アルカリ電池2本測定範囲(℃)-60~550本体寸法(mm)144×43×117使用温度(℃)0~50測定方式HOLD測定/LOCK測定分解能(℃)-9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃放射率0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95)距離係数D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径)電池寿命(連続時間)14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140)防塵防水性能IP54モードHIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度表示サンプリング(秒)1出力(mW)1以内(JISクラス2)レーザー波長(nm)650(平均波長)温度表示方式デジタル特性防塵・防水温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
11,980税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

物体表面温度を非接触でワンタッチ、カンタン測定。コンパクトなガンタイプで、使いやすさ抜群!。3モード測定:3段階の放射率を選ぶことで、より正確な測定が可能です。液晶ディスプレイはバックライト付きで暗所でも測定結果が一目でわかります。
用途表面温度の非接触式測定。車輛整備時の診断に:ポイントごとに非接触で温度の確認ができます。ビル設備の定期保守・検査に:部品交換、メンテナンスの必要性の予見に役立ちます。付属品キャリングバック、単3アルカリ乾電池×2本(モニター用)質量(g)220(乾電池含)電源単3アルカリ乾電池×2本測定範囲(℃)-30~+500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×54×101精度-30~-10℃:±(1.8℃+0.1×周辺温度℃)、-10~0℃:±2.8℃、±0~+100℃;±1.8℃、+100~+500℃:±1.8% 4連続使用時間(時間)最大約9測定対象車輛整備時、食材搬入出時の品温検査、食材調理後の保存温度管理、ビル設備の定期保守・検査放射率0.75・0.85・0.95距離係数12:1測定範囲(cm)測定径比:12:1放射率設定約0.75・0.85・0.95レーザー波長(nm)650<1mW クラス2測定距離(m)0.1~1.25
1台
10,980税込12,078
当日出荷

A&D(エー・アンド・デイ)コンパクト赤外線放射温度計
非接触なので衛生的、危険な場所からも離れて安全に温度測定できます。コンパクトで手軽に温度チェック。オートパワーオフ機能付き。
用途食品や調理鉄板の温度管理に、ショーケース内の温度管理に、機械や設備の点検に放射率設定範囲0.05~1.00 まで0.01きざみで設定(変更)可能質量(g)約32(電池含む)電源CR2032形リチウム電池1個最小表示0.1℃(-55~+199.9℃)、それ以外は1℃測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=1:1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×77×19精度(℃)±2%または±2℃のいずれか大きいほうの値(-33~220℃)、±4℃(他の測定範囲)電池寿命(時間)約30(連続使用時)応答速度約1秒(90%)測定温度範囲(℃)-55~+220
1台
2,998税込3,298
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

対象物に触れるなく-50℃~260℃の幅広い温度測定が可能なガンタイプの赤外線放射温度測定器です。空調、食品、料理を測定する温度計モードと表面温度を測定する表面温度計モードの機能が付いています。温度を測定すると自動的に測定値が記録され、記録された測定値を簡単に表示できます。(最大32個まで)。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。
測定範囲(℃)温度計モード:-50~260、体温計モード:32~42測定精度温度計モード:-50~0℃ ±3℃、0~260℃ ±1.5℃ or ±2℃、体温計モード:32~35.9℃ ±0.3℃、36.0~39.0℃ ±0.2℃、39.1~42.5℃ ±0.3℃分解能(℃)0.1最小単位(℃)0.1
1個
7,198税込7,918
4日以内出荷

1500℃まで測定可能。PS/Cマーク認定商品。レーザーマーカー付き。バックライト、レーザーマーカー付き。放射率設定変更可能。上限/下限温度アラーム機能付き。最高、最低、平均温度、温度差分表示可能、連続測定機能付き。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)。オートパワーオフ機能付き
用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理仕様上限、下限アラーム/-60~+1500℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)。距離:測定範囲/50:1。レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下質量(g)約385(電池含む)電源単4形乾電池2本最小表示0.1℃(-60~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲)測定範囲(℃)放射温度計:-60~1500測定精度放射温度計(周囲温度23℃±3℃)/±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外。熱電対温度計(周囲温度23℃±3℃)/±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×197×203使用レーザークラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下電池寿命(時間)約12以上(連続使用時、アルカリ電池使用)表示範囲熱電対温度計:-60~1400放射率0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)応答速度約1秒(90%)入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)50:1
1台
26,980税込29,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

非接触にて温度を測定でき、食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択、表示温度が自動で固定するなど、食品温度測定に最適な機能を搭載しています。 オートパワーOFF機能、自動ホールド機能付です。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。
放射率0.98、0.92、0.85付属品ハンドストラップ(センサキャップ付き) 1個、本体ビニールカバー 1枚、レザーケース 1個、取扱説明書 1部、9V形電池 1個質量(g)157電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)最小表示0.1℃測定範囲(℃)-40~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×78×160温度表示(最小)0.1℃測定対象食品比率距離対測定範囲比(D対S)/10対1温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)10:1
1個
10,980税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

触れずに素早く計れる赤外線温度計 バックライト付きで液晶で暗いところで使えます 測定物を照らすライト機能付き オートパワーオフ機能付き(約10秒後)
材質プラスチック質量(g)64測定範囲(℃)-20~250本体寸法(mm)83×53×26精度(℃)±2℃または±2%のいずれか大きい方の値使用電池単4乾電池×2本測定単位0.1℃放射率(変更可能範囲)0.10~0.99アズワン品番64-8891-52温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)2:1
1個
3,598税込3,958
当日出荷

1,500℃までの高温測定に対応 安全な距離からの赤外線測定、移動する物体の正確な測定 最大200件の測定値を保存できるメモリ、無償でダウンロードできるソフトウェアで簡単に分析 4点レーザーと50:1のスポット比により、離れた場所からでも正確に測定
仕様測定スポットマーキング:4ポイント。視野範囲:8~14μm。放射率表:20 values質量(g)514外形寸法(mm)193×166×63電源単3乾電池×3(またはUSB接続でPC使用時)測定範囲(℃)K熱電対:-50 ~ +1000 、赤外線:-10 ~ +1500測定精度K熱電対:±(0.5℃ + 測定値 の 0.5%)、赤外線:±2.0℃または 測定値 の ±1%分解能(℃)K熱電対:0.1℃、赤外線 (-10.0 ~ +999.9℃)0.1℃ ・(+1000.0 ~ +1500.0℃)1℃機能メモリ(200メモリ)、ホールド、オートパワーオフ、アラーム材質(ハウジング)ABS / ABS-PC ファイバーグラス10%動作温度-20~+50℃放射率0.10~1.00(0.01ごとに設定可能)オートパワーオフバックライト自動オフ:30 秒。自動電源オフ:120 秒電池寿命25時間 (25℃環境で、レーザーとバックライト非使用時); 10時間 (25℃環境で、バックライト非使用時)レーザー4点レーザースポット比50:1(+24mm)
1セットほか
129,800税込142,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽量で持ちやすいガンタイプの放射温度計です。 レーザーポイント機能付です。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。 オートオフ機能、ホールド機能、バックライト機能付です。
放射率0.95(固定)トラスコ品番787-9806幅(mm)36高さ(mm)134質量(g)145奥行(mm)88.5電源9V乾電池×1本(別売)最小表示0.1℃測定範囲(℃)-50~330精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(0~330℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×89×134測定時間1秒温度表示(最小)0.1℃距離係数D:S=12:1(D=距離、S=測定範囲直径)距離対測定範囲比(D対S)12:1
1個
6,598税込7,258
当日出荷

コンパクトサイズ(従来のピストル型と比べ携帯電話のような形状になりますのでポケットにも入り持運びが便利)。 MAX、MIN、AVE(平均)機能付(75701には付いていない機能)。 放射温度以外に室内、室外の温度測定も可能。 見やすい大型液晶表示。
幅(mm)60全長(mm)135高さ(mm)30温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1台
15,980税込17,578
翌日出荷