超重量用キャスターのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
150件の「超重量用キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1トン」、「超重荷重用キャスター」、「重荷重用キャスター」などの商品も取り扱っております。
重量用キャスター 東正車輛ランキング1位
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)形状自在車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1個
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

超重量用双輪キャスター ヨドノランキング2位
一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上。 低床にて運搬物に取り付けるため、重心を低く設計できる。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能。 差動旋回する為、車輪より方向転換しやすい。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造。 総劇に強く、回転性能に狂いがないため、ダブルボール構造でガタの発生が軽減。
用途重量物運搬台車・船台台車・トレーラー・その他の重量物の足回り・搬送用取付ボルトの呼びM16取付穴径(Φmm)18車輪タイプ双輪
1個
68,980税込75,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

低床超重量用自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)ランキング3位
取付け高さが低く、許容荷重6kNの超重荷重用キャスターです 同荷重タイプでは取付け高が業界最低床クラスです。
用途OA機器・大型・中型の機器材質(本体)圧延鋼板(材質(車輪)ポリアミド(PA)許容荷重(kN)6000表面仕上げ本体:電着塗装(黒色)
1個
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

100WHB-P 超重量用 自在車(フェノール車輪) 内村製作所ランキング4位
車輪径が小さく、取付高さも低く、しかも重荷重に耐える設計で、機能性、耐久性が優れている超重量用キャスターです。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。 車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久性が高いうえ、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)フェノール樹脂形状自在車荷重種別超重荷重材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛メッキ(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐水性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1個
5,598税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車 東北車輌ランキング5位
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)ウレタン材質ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1個
11,980税込13,178
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1輪の最大荷重が大きい。 従来の単輪に比べ、約倍以上の最大荷重が得られます。 方向転換が容易 単輪に比べ、旋回時に双輪が差動旋回するため、重荷重でも方向転換が容易で面圧を2輪に分散させる事が出来るため床面を傷つけにくくなっています。 双輪のため安定性は抜群です。同サイズの単輪よりも安定感があります。 取付の手間が省けます 1輪の最大荷重が大きいため、重量物の搬送に大量のキャスターを必要としません。 (ゴム車輪付シリーズ) 車輪径を大きくしてゴムの弾力性を生かし、路面状況の悪い所でも使用する事が出来ます。又、双輪の為安定感は抜群です。 (ウレタン車輪付シリーズ) ウレタンゴムの特長を生かし、車輪径をあまり大きくせずに重量物を容易に搬送します。又、双輪の為安定感は抜群です。 (防水タイプ車輪付シリーズ) 防水タイプの為、そのまま水の中へ入れる事が出来ます。金具本体には防錆処理を施し、車輪にも防水処理が施されています。
用途(ゴム車輪付シリーズ) 重量物搬送台車、船台台車、その他重量物の搬送 (ウレタン車輪付シリーズ) 超重量物の搬送、船台台車 (防水タイプ車輪付シリーズ) 船台台車・その他水を使用する場所での重量物の搬送車輪タイプ双輪
1個
259,800税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)表面処理電着塗装ストッパーなし取付座厚さt(mm)5キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
7,998税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
14,980税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。
形状自在車荷重種別重荷重型式540S自在車車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

旋回部はパッキング構造のため、防水・防塵・防錆効果抜群です。 車輪はフェノール樹脂を主原料にした特殊合成樹脂製で、耐摩耗性・耐衝撃性・耐荷重性に優れています。
用途大型・中型の機器・台車・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
5,998税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)形状自在車S荷重種別重荷重タイプ重荷重車輪幅(mm)50ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1個
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。
材質(車輪)ウレタンゴム仕様固定式型式固定式ストッパーなし特性静音、耐油性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
1個
13,980税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

低床式重量用キャスター 金属はユニクロームメッキ仕上げです。 THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状自在車荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

SISIKU(シシク/シシクアドクライス)超重荷重用双輪キャスター 自在
自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を採用しています。 車輪には密封型ラジアルボールベアリング(切削ハウジングを使用しているのでグリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転)を採用しています。 自在・固定が同じ取付サイズピッチなので取り付換えが簡単です。
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式、低床式荷重種別超重荷重リム幅(mm)50X2ストッパーなし車輪取付幅(mm)127.5特性静音、耐摩耗性取付穴径(mm)14キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
1個
109,800税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車S荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1個
9,198税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。(HR-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など形状固定車光沢クロメート処理(三価)材質(本体)ストッパーなし取付け方法プレートRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
1個
2,998税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(本体)鋼(SPHC)ストッパーなし取付け方法プレートRoHS指令(10物質対応)対応特性低床式キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1個
6,398税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

金具は鍛造品で強度は鋳物の5倍です。 旋回部もスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、高負荷に対してもスムーズな回転と静音性を実現しました。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。 MCナイロン車輪は耐熱・耐寒・耐油・耐摩耗とほとんどの環境に優れていますが、悪路での使用は不向きです。
車輪幅(mm)65取付座A×B(mm)175×140取付穴径(Φmm)14.2ベース厚さ(mm)12取付ピッチ(mm)(P1×P2)(148/111)×(133/100)
1個
39,980税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
3,298税込3,628
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

重量物の軽快な運搬を可能にします。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)形状自在車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)