超高強度ボルトのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
107件の「超高強度ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超硬ボルト」、「六角穴付ハイテンションボルト」、「高強度ボルト」などの商品も取り扱っております。
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商ランキング1位
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
1パック(1本)ほか
449税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(360種類の商品があります)

14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商ランキング2位
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
1本ほか
499税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)

SNSX 高強度六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング3位
1個
159税込175
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂ランキング4位
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
699税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(225種類の商品があります)

14.9超強度六角穴付ボルト(スチール) TRUSCOランキング5位
強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。
材質/仕上KNDS4強度区分14.9仕様ISO5855-1:MJねじ規格JIS B1176規格品(首下Rを除く)穴の形状六角穴
1パック(6本)ほか
969税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(98種類の商品があります)


1個ほか
369税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(186種類の商品があります)

1パック(21個)ほか
799税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 耐塩水噴霧1000時間以上クリアする高い防錆力です。 クロムフリーの非電解被膜亜鉛フレークコーティングで水素脆性も防いでいます。
材質/仕上KNDS4穴の形状六角穴強度区分14.9
1パック(2本)ほか
569税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
1箱(50本)ほか
5,398税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)

小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)ほか
999税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(185種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
1パック(4本)ほか
499税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(246種類の商品があります)

1個
299税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
表面処理パシペート強度A2-100
1パック(4本)ほか
569税込626
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(189種類の商品があります)

1本ほか
439税込483
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(141種類の商品があります)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
1箱(200本)ほか
11,980税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(58種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
1パック(15個)ほか
699税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(130種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
1パック(31個)ほか
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(87種類の商品があります)

材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
1パック(1個)ほか
559税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(343種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(284種類の商品があります)