足踏み台のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
199件の「足踏み台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「踏み台 高さ10cm」、「木製玄関台」、「踏み台 10cm」などの商品も取り扱っております。
プラスチック踏み台 小原産業ランキング1位
グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン樹脂段数1
1台
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

足踏台(すべり止め加工) サカエランキング2位
踏台部分にはすべり止め加工をしています。
最大使用荷重(kg)150材質(本体)スチール仕様完成品付属品防振アジャスター付材質スチール段数1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1台
41,980税込46,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

マルチステップワイド パール金属ランキング3位
天面スペースが広くて安定感バツグン。 フラワースタンドとして。安定して鉢植えが置ける。 腰掛けとして。靴の脱ぎ、履き時に。 キッチンで。手の届かなかった上の戸棚も出し入れラクラク。
最大使用荷重(kg)100(踏み台使用時)幅(mm)590高さ(mm)200材質(本体)ポリプロピレン奥行(mm)280段数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×280×200材質(キャップ)ポリプロピレン、エラストマー
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アルミステップ踏み台 YAMAZEN(山善)ランキング4位
高いところのものを取る時に大変便利な踏み台。ベランダ等の段差を解消できるステップ。踏み台としてのご使用以外に、玄関台や花や置物を置くフラワースタンドとしても使用可能。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。材質アルミ最大使用荷重(kg)80段数1天板高さ(m)0.17取扱説明書(0.26MB)
1台
5,298税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

作業台 アルインコランキング5位
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ
1台ほか
24,980税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。 耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。 収納や出し入れの作業に。最大使用荷重(kg)80仕様完成品段数1
1台
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天面スペースが広くて、安定感抜群。手の届かなかった上の戸棚も出し入れラクラク。腰掛やフラワースタンドとしても使える。
最大使用荷重(kg)100材質本体:ポリプロピレン、脚キャップ:ポリプロピレン・エラストマー幅(mm)590奥行(mm)280
1台
2,398税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途簡易作業用に。頻繁に設置場所を変えるような作業に。最大使用荷重(kg)80生地段数1
1台
23,980税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

設置・移動が簡単!!連結も可能な軽量足踏み台です。オプション連結ボルトセット(型式:GA-RKSET)を使用する事で同じ間口・奥行同士の足踏み台をタテ・ヨコともに連結ができます。 天板には滑りにくい縞板を使用しており、脚部のアジャスターで床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せます。 材質は本体がアルミ合金、アジャスターにはステンレスを使用しているので錆びにくく末永くご使用頂けます。
用途食品工場、実験室、研究室、学校、病院、工場などでご使用頂けます。最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ仕様完成品材質アルミ段数1RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターステンレス製 ネジ径 SUS-AJ10(M12×P1.75)
1台
48,980税込53,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

タテ・ヨコ連結自在。PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。 クッション性もあるマットなので立作業による足元の疲労を軽減します。
最大使用荷重(kg)80材質(本体)スチール仕様PVCマット張り、完成品材質スチールグレー段数1
1個ほか
39,980税込43,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。 縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保する作業踏台シリーズです。(連結に工具は不要) 使用環境に応じて天場高さをお選びいただけます。 オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。 ※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ合金材質アルミ合金製段数1段内寸法(mm)(昇降面)375、(奥行)265設置寸法・奥行(mm)349設置寸法昇降面(mm)497天板寸法・幅(mm)500(正面幅)天板寸法・奥行(mm)350
1台
23,980税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として材質ポリプロピレン樹脂
1台
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

グッドデザイン賞受賞!木製品に替わるインテリア便利台!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチック製万能台として。高い場所での作業に最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン樹脂段数1
1台
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

タテ・ヨコ連結自在。PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。 クッション性もあるマットなので立作業による足元の疲労を軽減します。
最大使用荷重(kg)80材質(本体)スチール仕様PVCマット張り、完成品材質スチールグレー段数1設置寸法・幅(mm)900アジャスター防振タイプ ネジ径AJ-1S(M12×P1.75)天板寸法・幅(mm)900
1個
33,980税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

天面スペースが広くて安定感バツグン。 フラワースタンドとして。安定して鉢植えが置ける。 腰掛けとして。靴の脱ぎ、履き時に。 キッチンで。手の届かなかった上の戸棚も出し入れラクラク。
最大使用荷重(kg)100(踏み台使用時)段数1
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。 縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保する作業踏台シリーズです。(連結に工具は不要) 使用環境に応じて天場高さをお選びいただけます。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ仕様完成品材質アルミ合金段数1設置寸法・奥行(mm)497設置寸法・幅(mm)349天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)500
1台
23,980税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途簡易足踏台。最大使用荷重(kg)80
1台
47,980税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金
1台
25,980税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。 防滑性に優れた縞板タイプ。 組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミタイプ縞板取扱説明書(7.1MB)天板寸法・奥行(mm)400
1台
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

軽くてたわみに強いアルミ製の踏み台です。組み立て不要。 連結して使用することができますので、必要な広さに床面を増設できます。
用途組み立て作業ラインの床面や工場や倉庫などでの移動に。仕様完成品材質アルミ合金段数1最大使用荷重(kg)120取扱説明書(2.2MB)天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)350
1台
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)