輸血・採血関連のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
105件の「輸血・採血関連」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「駆血帯 ディスポ」、「駆血帯小児」、「施術枕」などの商品も取り扱っております。
採血用枕(アーム用) 高田ベッド製作所ランキング1位
高田ベッド製作所採血用枕(アーム用)
傾斜角度付のR面タイプ。
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×70/100松吉医科器械コード24-2268-00
1個
5,798税込6,378
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ナビス駆血帯 ナビス(アズワン)ランキング2位
ナビス(アズワン)ナビス駆血帯
様々な長さに対応したラテックスフリーの駆血帯です。
材質金具/真鍮 チューブ/PU(ポリウレタン)チューブ径(Φmm)(内径)6×(外径)8.4
1本ほか
289税込318
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

ワンタッチ駆血帯 フォーメディックプラス フォーカルコーポレーションランキング3位
ワンタッチで取り外しが可能です。緩めることが容易にできるリリースボタン付きです。
材質バックル/プラスチック、バンド/ポリエステル・ラテックス糸混紡寸法(幅W×長さL)(mm)25×480
1本
1,098税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

クイックリリース駆血帯 アズワンランキング4位
片手で締めることができ、またワンタッチでリリースできます。
材質ベルト/PET繊維・ラテックス、バックル/PC(ポリカーボネート)
1本
979税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

採血用枕(上肢用) 高田ベッド製作所ランキング5位
高田ベッド製作所採血用枕(上肢用)
R面とフラット面の両面タイプ。
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×240×50/70松吉医科器械コード24-2267-00
1個
2,598税込2,858
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

松吉医科器械診察用枕(腕枕)
グレー材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×200×60松吉医科器械コード02-2330-00
1個
1,298税込1,428
当日出荷

チューブの材質はTPE(熱可塑性エラストマー)です。
松吉医科器械コード23-6019-01寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×400
1個
279税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

プラスチックは消毒液を使用可能。カバーは洗濯可能。オプションのカバー(7-3112-11)で抜針予防。メッシュ素材で穿刺部の観察可能。形成可能な医療用サーモプラスチックタイプ。ドライヤーで患者ごとに形成可能
材質医療用サーモプラスチック(PVC)、カバー:ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン、ベルト:ポリエステル
1個
14,980税込16,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350松吉医科器械コード02-2635-00
1個
729税込802
当日出荷

とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
ベルト寸法(mm)(幅)25×(長さ)500×(厚み)2材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート)仕様オートクレーブ不可、ラテックスフリー
1本
1,663税込1,829
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

腹膜透析時の注液バッグ、ばね計り、排液バッグをフックにセットできます。
材質ポール・ベース/ステンレス(SUS304)質量(kg)5.7高さ(mm)1425~2000ベース幅(mm)440松吉医科器械コード23-6925-00
1個
31,980税込35,178
翌日出荷

試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止材質PP(ポリプロピレン)
1個
1,840税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ノンラテックスタイプのカラー駆血帯。 チューブは熱可塑性エラストマー製。
材質(金具)ステンレス、(チューブ)エラストマー寸法(mm)(チューブ)Φ8.5×400松吉医科器械コード23-6019-00
1個
899税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。従来の天然ゴムの質感を再現しています。ラテックスフリーですので安心です。
1個ほか
289税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1L用ボトルのサイズに合わせたコンパクトなスタンドで、狭い場所にも設置が可能です。表示パネル付き。
種別アルコール剤オプション品繰り返し・詰め替え対応
1個
3,998税込4,398
当日出荷

材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
584税込642
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

救急止血帯としてもご利用できます。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×500
1個
1,798税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

伸縮性に富み屈曲部にもよくつき、はがれにくい。透湿性に優れ、ムレが少なくカブレにくい。はくり紙つき。
テープ長さ(m)3テープ幅(mm)25材質ウレタン不織布
1巻
399税込439
当日出荷

1個
65税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

高田ベッド製作所カラー診察用額マクラ(小)
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×45松吉医科器械コード20-3781-00
1個
999税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)