農業用クランプのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
107件の「農業用クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニクランプ直交」、「ねじ止め ポール」、「サポート用クランプ」などの商品も取り扱っております。
ミニクラ 平和技研ランキング1位
従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
1箱(10個)ほか
5,498税込6,048
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

ガーデンアグリパイプ用自在クランプ DAIMランキング2位
Φ33mmパイプを角度を自由に固定できます。
仕様ガーデンアグリパイプ用自在クランプトラスコ品番855-1526材質スチール2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
249税込274
当日出荷

パイプくめーる アラオランキング3位
接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。 固定タイプを選べます。 ドライバー1本で簡単に組立てできます。 異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
1箱(20個)
4,498税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

ポール固定金具 ユニットランキング4位
材質トラスコ品番740-1892寸法(mm)48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリングタイプ38.1Φ用
1個
1,998税込2,198
当日出荷

クランプ 単管用 モノタロウランキング5位
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)質量(kg)約0.71(1個あたり)規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Φ33mmパイプを直角に固定します。
仕様ガーデンアグリパイプ用固定クランプトラスコ品番855-1525材質スチール2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
249税込274
当日出荷


ボルトを締め付けることにより、単管パイプのガタツキを防ぎます。 仮囲い等に使用します。
トラスコ品番296-5411質量(kg)07質量(g)680適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
659税込725
当日出荷

質量(kg)0.60規格仮設工業会認定外適合パイプ肉厚(mm)1.8以上適合パイプ外径(Φmm)48.6
1個ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに規格(社)仮設工業会認定品メッキクロメートメッキ
1個ほか
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

インパクトレンチの衝撃にも耐える、独自のナット抜け防止構造。飛来落下事故を確実に防ぎます。 強度を維持し軽量化を実現。持ち運びが楽で作業性が向上します。 ツメ部が変形しにくいよう、裏側をリブ構造とし、しかも断面は本体・フタともにU形にし強化。ハードな使用状況でも耐える強さです。
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

信和(仮設機材)兼用直交クランプ
タイプ直交規格(社)仮設工業会認定品表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6兼用質量(kg/個)0.75
1個ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
質量(g)700規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。 支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)36×36質量(g)40
1個
1,480税込1,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品質量(g)720規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6(兼用)
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイプ自在規格(社)仮設工業会認定品表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6兼用質量(kg/個)0.75
1個ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。材質ポリアミドブラック
1パック(5個)ほか
9,798税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

タイプ直交規格(社)仮設工業会認定品表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.74
1個ほか
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
239税込263
当日出荷

コンドーテック兼用クランプ
質量(kg)0.7適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)