- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 容器・ひしゃく
- 農業用バケツのおすすめ人気ランキング
農業用バケツのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新101件の「農業用バケツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バケツ」、「丈夫なバケツ」、「農業用タンク」などの商品も取り扱っております。
園芸のあらゆる作業に適したバケツです。本体が半透明なので液肥などの希釈にも便利です。
目盛付き。
容量(L)10.5
1個
¥699税込¥769
当日出荷
衝撃に強く、壊れにくい丈夫なバケツ。便利な容量目盛り付です。
材質本体:ポリエチレン・EVA、柄:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン形状丸形特性注ぎ口付、目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
緑長(ミドリカネチョウ)タフゴムバケツ ロープ取っ手
土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。左官・工業用バケツです。工事現場など、ハードな使用にも耐えられる強度を持っています。
用途プロ用建材容器。容量(L)14材質EVA色ブラウン外寸(mm)322×322×257内寸(mm)290×290×238
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。大容量の丸型練り樽です。丈夫で使いやすい製品です。
用途プロ用建材容器。容量(L)77材質PP色グリーン外寸(mm)566×566×470内寸(mm)493×493×447
1個
¥6,498税込¥7,148
当日出荷
材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。
ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。種もみの消毒、漬物、野菜洗い等に使用出来ます。色イエロー規格排水口なし商品タイプ本体
注ぎやすい口元形状です。
持ちやすい底面です。
材質軟質ポリエチレン(PE)+EVA形状丸形商品タイプ本体
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-10~120
工具・道具の保管や、壁材や材料の混ぜ作業に最適です。壁材や材料の混ぜ作業に最適です。工具・道具の保管にも使用できます。フタ付なので作業椅子としても使用できます。
用途ふた付バケツ。容量(L)20仕様取手:ロープ持ち手色ブラック材質(本体)リサイクルPP質量(g)1400外径(mm)370
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
材質に柔軟性の高い、EVA、LLDPEを用い、建築現場でのハードな使用にも耐えるプロ仕様の左官バケツです。
内側には目盛りがついています。
用途左官バケツとして材質LLDPE+EVA色グリーン
10L・5升まで計量
注ぎ口は液ダレしにくい形状です。
透明度の高い樹脂を使用し見やすいカラーメモリで軽量が楽に。
材質ポリプロピレン形状丸形高さ(mm)300口径(Φmm)255特性注ぎ口付、目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
ホース用固定穴、目盛、注ぎ口付。
容量(L)10色(本体)透明材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×235
1個
¥749税込¥824
当日出荷
柔軟性のプラスチックを使用し、肉厚で丈夫な練り樽です。
内側にメモリがついており便利です。
材質LLDPE容量(L)30色グリーン質量(kg)1.1高さ(mm)327外径(Φmm)420
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
材質に柔軟な樹脂を用い、肉厚に成型されているため、モルタルなどのかくはんに適しています。
用途一般住宅の壁材、モルタルの攪拌に。材質直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)色グリーン仕様内側に目盛付
速乾パテを練る場合に使用します。使用後硬化し、付着したパテは木槌か金槌で叩いて落としてください。
色ブラウン外寸法(Φ×Hmm)Φ322×257容積15L内寸法(Φ×Hmm)Φ290×238
1個
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
5Lまで計量
注ぎ口は液ダレしにくい形状です。
透明度の高い樹脂を使用し見やすいカラーメモリで軽量が楽に。
材質ポリプロピレン形状丸形高さ(mm)228口径(Φmm)208特性注ぎ口付、目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
1個
¥899税込¥989
当日出荷
変形しても割れにくく、軽量なソフトタイプのバケツです。ハンドルはサビにくいステンレス製です。便利な容量目盛付です。(ナチュラルは内外目盛。オレンジ・オリーブドラブ色は内側目盛付)
材質ポリエチレン(PE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)、ハンドル:ステンレス(SUS201)形状丸形高さ(mm)275質量(g)670外径(Φmm)320特性注ぎ口付、目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
便利機能いっぱいの8Lバケツ。ホースホルダー付き。
材質PP.PA形状丸形サイズ(cm)30.7×28×22.7h特性注ぎ口付商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
1個
¥499税込¥549
当日出荷
農薬の希釈などに最適です。ホースの取り付け穴が付いてとても便利。底に手が掛かり、注ぎやすい設計がされています。また、本体が透明ブルーですので、中が見えて計量しやすくなっています。
アズワン品番1-8663-01内径(Φmm)320外径(Φmm)350高さ(mm)350内寸法(mm)Φ320×335外寸法(mm)Φ350×350トラスコ品番114-3456材質PP(ポリプロピレン)質量(g)980容量(L)20目盛1L
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷




![園芸バケツ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07495933-150924-02.jpg)





![角型タライジャンボ 栓付 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono39593845-230410-02.jpg)