農薬計量スプーンのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
96件の「農薬計量スプーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1g 計量 スプーン」、「農薬 計量」、「計量スプーン 1ML」などの商品も取り扱っております。
計量スプーンセット セフティー3ランキング1位
薬剤希釈の必需品です。取手付きで使いやすいです。農薬・殺虫剤・液肥の希釈に最適です。
用途園芸用の計量スプーン。セット内容1/2.5/5/7.5/15mL材質ABS
1セット
339税込373
当日出荷


18-0計量スプーンセット SUGICO(スギコ)ランキング3位
計量スプーンとヘラ付です。 短時間で一定の計量が可能です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプセット品
1セット(5本)ほか
809税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


計量スプーン5pcsプラスチック エコー金属ランキング5位
1個
99税込109
当日出荷


置いたまま少量でも正確に量れます。お菓子作りにも最適。
セット内容4本組/15・5・2.5・1.25mL 各1本材質本体:18-8ステンレススチール全長(mm)142質量(g)91アズワン品番65-1220-72TKG品番9-0512-0901TKG品番(2017)6-0458-1301商品タイプセット品
1セット(4本)
1,898税込2,088
当日出荷

すくって計れるスプーン型スケール。 「g ⇔ ml」で単位を変えられる単位切替機能付き。 用途に合わせて2種のスプーンを付け替え可能。
用途パン作り、お菓子作り、オリジナルドレッシングづくりに便利!。普段のお料理や、塩分制限のある方におすすめ。子犬・子猫の給餌量などの計測にも便利(一般的なドライフードの場合、スプーン(大)1杯で約20~30gです)最大計量(g)300レッド材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、(スプーン)ポリプロピレン質量(g)58(電池含む)最小表示0.3~100g/0.1g、100~300g/0.5g寸法(縦×横×厚さ)(mm)65×221×26(スプーン大装着時)使用電池リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)耐熱温度(℃)(計量スプーン大・小)-21~115オートパワーオフ約4分安定所要時間約3秒計量範囲0.3g~300gTKG品番7-0568-0401TKG品番(2017)6-0540-1401ひょう量単位g
1個
2,798税込3,078
当日出荷

1個(5個)
209税込230
当日出荷

銀イオン抗菌Ag+を使用してます。
材質(リング)ナイロンセット内容3本組/2.5・5.0・15ccホワイト材質(本体)ポリプロピレン質量(g)28外寸法・幅(mm)120外寸法・高さ(mm)30外寸法・奥行(mm)41商品タイプセット品
1セット(3本)
369税込406
当日出荷

1組
999税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1式(100個)ほか
1,440税込1,584
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐薬性のPP製です。上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます、重量測定用スコップとしても適した精密度です。
材質PP
1個
96税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


薬剤の原液を簡単に希釈できる便利なカップです。噴霧器本体タンク容量3.4.5.6.7.10Lタンクに対応します。通常のバケツ等での希釈作業をせず、薬液をカップ目盛まで入れタンクに注ぎ、後は適正量の水を入れるだけの簡単設計です。
用途薬剤の希釈。材質PP目盛(表部)3・4・5L、(裏部)6・7・10L
1個
599税込659
当日出荷


1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)