近接センサ取付金具のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
101件の「近接センサ取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「近接センサー ブラケット」、「スライド固定金具」、「センサ 保護カバー」などの商品も取り扱っております。

センサブラケット(近接センサ用)L旋回タイプ 岩田製作所ランキング2位
1個
369税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)


近接センサアクセサリ omron(オムロン)ランキング4位
1個
189税込208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

センサブラケット L型近接用ブラケット 岩田製作所ランキング5位
1個
329税込362
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

タイプLタイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨コード取付穴(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


RoHS対応。
用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上材質(本体)鋼板穴数1RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
1個
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
179税込197
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
288税込317
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
1個
7,898税込8,688
当日出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ(221種類の商品があります)

形状ストレート型タイプ□12角パイプ目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ12
1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
179税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



1個
1,298税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
1個
6,798税込7,478
当日出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ(355種類の商品があります)