追い焚きペアチューブのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
90件の「追い焚きペアチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「追い焚き配管」、「風呂 循環 ホース」、「ハイブリットホース」などの商品も取り扱っております。
追焚用ペアホース(スピードホース) リビラックランキング1位
柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層ベージュ圧力0.3Mpa以下最小曲げ半径(mm)120使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
1巻
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

保温材付ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング2位
SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付ペアホース
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~90最高使用圧力(MPa)0.3保温材厚(mm)3
1巻
53,980税込59,378
翌々日出荷

ペアホース(ネジ) 15A カクダイランキング3位
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用付属品ニップル、パッキン材質EPDM、TPE、黄銅呼び径15A接続方法ねじ込み式
1個
6,998税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング4位
SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホース
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~90最高使用圧力(MPa)0.3
1巻
43,980税込48,378
3日以内出荷

巻ペアホース 15A(差込) カクダイランキング5位
追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要 1m単位で、カットマークと残mが印字されており、便利です 抗菌剤配合
呼び13仕様1m単位のカットマークと残m数の印字付き、抗菌剤配合、埋設不可材質PVC内径(Φmm)12.7外径(Φmm)22.5ホース外径(Φmm)22.5
1個ほか
24,980税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホースが柔らかくて曲げやすい。 国内メーカーOEM供給の高品質商品。
用途風呂追焚配管用材質PVC長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)65
1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体冷温水最高使用圧力(MPa)0.75使用温度範囲(℃)0~95保温材厚(mm)10材質高耐熱ポリエチレン(PE)形状パイプ
1セット
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかッターで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用材質PVC流体冷温水内径×外径(Φmm)13×23使用温度(℃)1~80最小曲げ半径(mm)120圧力(MPa)0.3以下
1巻
7,998税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付ペア樹脂管
保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止
長さ(m)50材質架橋ポリエチレン管寸法A(mm)13寸法B(mm)21
1巻
57,980税込63,778
翌々日出荷

長さが自由にカットできるので便利です。 銅管の様なロウ付作業が不要です。 ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。 埋設工事にはM246TSダ円サヤ管15Aをご使用ください。
材質EPDM、TPE最小曲げ半径(mm)120耐熱温度(℃)80最高使用圧力(MPa)0.3使用流体水又は温水温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)13外径(Φmm)23
1個
2,798税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホース
追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用 長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
最高使用圧力(MPa)03最高使用温度(℃)90最小曲半径120R
1巻(10m)
23,980税込26,378
翌日出荷

1個
69,980税込76,978
4日以内出荷

施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
種類アルミ管流体冷温水材質高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ外径(Φmm)16/(保温材)36内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~95寸法t(mm)2保温材厚(mm)10熱伝導率(W/mk)0.40質量(kg/m)(参考)0.11仕様最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)。酸素透過性:透過しない呼び径(A)13
1巻
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様メッキ仕様適合ペアホース用セット内容ナット付タケノコ×4個、ノンアスベストパッキン×4枚、バンド×4個材質黄銅取付ねじG1/2
1セット
1,798税込1,978
当日出荷

1セット
1,598税込1,758
当日出荷

1セット
1,498税込1,648
当日出荷


配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合13A/15Aペアホース用種別無極性循環アダプター厚さ(mm)10.6外径(Φmm)75
1個
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


銅管のようなロウ付作業が不要です。 接続はすべてねじ込みです。 狭い場所での作業も簡単にできます。
材質EPDM、TPE最小曲げ半径(mm)120温度範囲(℃)0~80
1個
4,998税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)