- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- 逆ネスティングラックのおすすめ人気ランキング
逆ネスティングラックのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新78件の「逆ネスティングラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆ネステナ」、「パレット 台」、「フレーム パレット」などの商品も取り扱っております。
設置・移動を簡単に行うことが出来ます。
未使用の際には、重ねて保管出来るので倉庫内のスペースを占有しません。
上部スペースを無駄なく活用出来ます。
用途様々な現場での保管に最適な商品です。色赤最大積載量(kg)1000外寸法・幅(mm)1350外寸法・奥行(mm)1350
多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。材質スチール奥行(mm)1200表面処理強制焼き付け塗装耐荷重(t)1均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150
新川製作所エコテナー逆タイプ
亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、1台で2段積みができるので経済的です。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)奥行(mm)1200間口(mm)1350段数2(天地3)表面処理亜鉛メッキ均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1250
ワコーパレット逆ネスティングボックス
本体2段でパレット3段積載可能です。
下向き接続ピンで簡単段積みができます。
用途パレット積載物の段積み材質スチール、表面処理:焼き付け塗装色赤段数2(天地3)支柱(mm)50×50均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150
ERECTA(エレクター)逆ネステナー
5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
トラスコ品番456-3433材質スチール。表面処理:強制焼き付け塗装質量(kg)67色レッド支柱(mm)50×50最大積載段数2(天地3)外寸法・幅(mm)1520外寸法・高さ(mm)1250均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200有効内寸法・幅(mm)1250
1台
¥62,980税込¥69,278
90日以内出荷
たわみやすいプラスチックパレット、特に輸出梱包用等の軽量プラスチックパレットに対応しています。
新開発の床面形状を米型(クロスタイプ)フレームでプラスチックパレットを保護します。
自由に移動でき、保管時も省スペースで、収納効率が抜群です。
用途物流倉庫、工場材質スチール色レッド段数2(天地3)支柱(mm)50×50
岡田工業ネスラック
多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。材質/仕上スチール色レッド奥行(mm)1200表面処理強制乾燥塗装適合パレットサイズ1100×1400耐荷重(t)1外寸法・幅(mm)1650均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1550
TRUSCO重量パレットラック 2000kg用
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)色ネオグレーピッチ(mm)(段調整)50段数2最大積載量(kg)4000均等積載量(kg/段)2000棚板調整ピッチ(mm)50
ERECTA(エレクター)逆ネステナー
5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
トラスコ品番456-3441材質スチール。表面処理:強制焼き付け塗装質量(kg)70色レッド支柱(mm)50×50最大積載段数2(天地3)外寸法・幅(mm)1520外寸法・高さ(mm)1550均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1500有効内寸法・幅(mm)1250
1台
¥63,980税込¥70,378
70日以内出荷
新川製作所エコテナーα鉄板張り
有効高さを1200、1500、1700、1900の4段階にチェンジできる亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。商品や保管場所に合わせて高さを調整することができ、空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。鉄板張りタイプは強度の弱いプラスチックパレットやパレット保管以外にも幅広く活用できます。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)・商品陳列棚等段数2(天地3)表面処理亜鉛メッキ外寸法・幅(mm)1350外寸法・高さ(mm)1250~1950 (4段階)均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200~1900 (4段階)有効内寸法・幅(mm)1250
1台
¥38,980税込¥42,878
7日以内出荷
新川製作所エコテナーα
有効高さを1200、1500、1700、1900の4段階にチェンジできる亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。商品や保管場所に合わせて高さを調整することができ、空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。鉄板張りタイプは強度の弱いプラスチックパレットやパレット保管以外にも幅広く活用できます。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)高さ(mm)1250~1950(4段階)奥行(mm)1200間口(mm)1350段数2(天地3)表面処理亜鉛メッキ均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200~1900(4段階)有効内寸法・幅(mm)1250
1台
¥33,980税込¥37,378
7日以内出荷
日本ファイリングパレットラック
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質(本体)スチール、(本体表面処理)VOC対応水溶性塗料・電着塗装色オイスターホワイトピッチ(mm)(段調整)50有効内寸法・幅(mm)2500
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)色ネオグレーピッチ(mm)(段調整)50段数2最大積載量(kg)2000棚板調整ピッチ(mm)50
材質に高張力鋼板ハイテンを使用することにより、耐久性に優れています。不要時の空間効率も考慮して設計されておりますので、保管スペースが約1/4に節減できます。
材質スチール色ライトグリーン表面処理強制焼き付け塗装均等積載量(kg/段)1000
ワコーパレットネスロッククロスタイプ
ネスロッククロスタイプは従来のネスロックと比較しパレット、棚板を乗せるバーがネスティングボックスの中心に向けられているため、乗せるのがより簡単になり、作業性も向上します。ネスティングラック用2段仕切金具です。従来よりご使用のネスティングラック(支柱:50×50mm)にねじで簡単に取り付けが可能です。パレットを載せて、空きスペースの有効利用に最適です。
トラスコ品番397-1473材質スチール、表面処理:メッキ仕上げ質量(kg)4.24使用安全耐荷重N(kgf)500(4個)
1セット(4個)
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。
フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。
不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。
全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)56外寸法・幅(mm)1450外寸法・高さ(mm)1200均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)4有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1000有効内寸法・幅(mm)1350
1個
¥33,980税込¥37,378
20日以内出荷
段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。
フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。
不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。
全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)53外寸法・幅(mm)1350外寸法・高さ(mm)1200均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)4有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1000有効内寸法・幅(mm)1250
1個
¥36,980税込¥40,678
20日以内出荷
金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。
用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。均等積載量(kg/段)2000奥行(mm)1275材質スチール(SS400)ストローク(mm)800タイプ単体型
新川製作所エコテナー
亜鉛メッキの優位性を備えたネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、多段積みで空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)段数2(天地3)表面処理亜鉛メッキ外寸法・幅(mm)1350均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1250
ワコーパワーム
逆ネスティングラック用です。
前足の開きを防止します。
荷重による歪みを防止し、逆ネスを補強します。
耐震アイテムとして開発しました。
工具の必要なく、簡単に装着できます。
ラックと一緒に収納できます。
上ピンタイプは2段目も兼用ですが、下ピンタイプは2段目は別寸です。
用途倉庫、工場材質スチール幅(mm)50