逆接地アダプターのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
87件の「逆接地アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2p→3p変換」、「接地アダプター」、「正逆 コンセント」などの商品も取り扱っております。
逆接地アダプター ELPAランキング1位
OA器具などの機内回路を保護するために、2Pプラグを接地2Pプラグに変換する場合に使用するアダプターです。
定格125V 15A 接地2P
1個
899税込989
当日出荷

逆接地アダプター ハタヤリミテッドランキング2位
ハタヤリミテッド逆接地アダプター
2芯のプラグを接地付にします。
用途2心のプラグを接地付に。定格15A・125V使用場所屋内
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

接地アダプター 明工社ランキング3位
接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。
トラスコ品番320-4511質量(g)35定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15入力端子3PRoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷

変換アダプタ Panasonic(パナソニック)ランキング4位
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P仕様アースターミナル付材質ユリア樹脂コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×25×34RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷

工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。 接地形コンセントまたは接地形コネクターボディーからアース線を接続できます。
電流(A)15電圧(V)125
1個
2,198税込2,418
翌日出荷

1個
859税込945
当日出荷


電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)15電線接続方式圧着端子式適合圧着端子R2-4、R3.5-4適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
1個
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプストレート定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子差込口3P・1個口プラグ形状2P
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2極のコンセント等にこの接地アダプターを使うと2極接地形プラグが使用できます。
定格15A125V端子(入力/出力)2P/3P対応RoHS
1個
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ハタヤリミテッド接地アダプター
アースクリップ付です。安全取り付けチェーン付です。2P接地付プラグから2Pプラグへの変換用アダプターとして使用できます。
仕様アースクリップ、安全取付チェーン付トラスコ品番221-3109定格15A・125V使用場所屋内特性アース付
1個
1,198税込1,318
欠品中

3P引掛式プラグを3Pプラグへ変換することができます。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3Pコンセント形状3P引掛寸法(mm)W37×D37×H27定格容量15A・125V(1500Wまで)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
当日出荷

電源プラグ変換用アダプターです。2芯アース線式電源プラグを3芯アースピン付電源プラグに変換します。
用途電源プラグ変換用アダプター。許容電流(A)15交流電圧(V)125対応アースピン接続
1個
1,998税込2,198
当日出荷

1個
1,598税込1,758
8日以内出荷

1個
769税込846
当日出荷

3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコードには絶縁カバーが付いており、安全です。 RoHS指令に対応した製品です。
差込口3P・1個口プラグ形状2Pコンセント形状3P定格容量15A・125V(1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×29コード長さ(cm)アースコード/約15アズワン品番64-0862-72RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699税込769
当日出荷

既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数接地形2P(2P・3WGND)定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様極配置:引掛形→平刃形
1個
1,198税込1,318
当日出荷