- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ゴミ箱
- 造園足場のおすすめ人気ランキング
造園足場のおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新156件の「造園足場」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足場台 2m」、「脚立 安全」、「造園」などの商品も取り扱っております。
最高級の天然素材で抜群の吸汗性を持つ絹糸を使用した贅沢品。
肌にあたる部分に絹糸を、外側に綿糸を使用し、更にポリエステルで補強するといったこだわりの製法。
これにより、肌ざわりと強度の両面を実現しました。
さらにメッシュ編みにすることで抜群の吸汗性を発散力で足ムレを解決します。
色ブラックサイズ(cm)25~27材質綿/絹/ポリエステル/ポリウレタン入数4足特性吸汗かかとからの長さ(cm)27指タイプたび
1袋(4足)
¥929税込¥1,022
当日出荷
FRP芯(強化プラスチック)採用で自立可能。
底面の吊りベルトで反転ラクラク。
ラミネート加工で水洗いOK。
頑丈な二重底。
使用後は折り畳んでコンパクトに収納。
用途増改築の資材や廃材に。抜草や落葉拾いに。野菜や果物などの収穫に。イベントやレジャーに。材質ポリプロピレン、FRP商品タイプ本体
ユタカメイク作業袋
シート両面厚手ラミネート加工の為、水濡れに強い。袋口に4ヵ所のハトメ付、紐などで袋口とじ可能です。
用途廃材・クズなどの収集袋、収納・保管袋など。材質生地:ポリエチレン(両面ラミネート)、ベルト:ポリプロピレン色グリーン
折畳み式回収ボックス。手で支えなくても袋が立つから作業がスピーディー。小さく、コンパクトにたためます。汚れても、サッと!水洗いOK。
用途建築現場から出る廃材、カンナ屑などの収納容器としての利用。造園作業や庭木の剪定、整枝等による枝葉の収容に。農作業で収穫物の簡易収納ケースとしての利用。荷下ろし作業。引越し時の収納袋や布団、座布団類の簡易収納、簡易移動に。材質(基布)PE、(ベルト)PP幅(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。
剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。
足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。
しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。
用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。
生木の剪定・枝打に適しています。刃渡り(mm)330切り幅(mm)1.3目数7.5枚目/30mm
FRP芯有で半永久的に自立します。
両面ラミネート加工で水洗いが可能です。
コンパクトに折りたためて持ち運びに便利です。
吊りベルトが底部まで回しこんであり、抜群の強度があります。
材質(本体)ポリエチレン(ベルト)ポリプロピレン色モスグリーン厚さ(cm)(収納時)80RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利材質ポリプロピレン色本体:ベージュ、ベルト:ブラックベルト幅(mm)50芯材FRP
自然の炭の力で消臭効果抜群、二重底で耐久性抜群。炭が嫌なにおいを吸収し、衣服内の湿気を適度に調整してくれる快適素材です。臭いの元となるガスの除去性能評価試験済み。(対象:アンモニアガス[汗やし尿臭]・酢酸ガス[酸っぱい臭い]・イソ吉草酸ガス[ムレた靴下の臭い])。履きやすいのびのびタイプ。
かかとからの長さ(cm)23丈区分レギュラー
地下足袋にも履ける銀マジックです。現場作業の必需品としてこれから定番になっていくと思われます。
特性抗菌、消臭色3色アソートサイズ(cm)25~27入数3足RoHS指令(10物質対応)対応指タイプタビ型
1組(3足)
¥1,090税込¥1,199
当日出荷
ピカコーポレイションベランダステップ DXV型
ベランダ手すりの乗越え用に!!足場とベランダの行き来に活躍します。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。脚部は伸縮式で34cm迄の高さ調整に対応します。取付パイプ径Φ48.6、Φ42.7兼用で、手すりは用途に合わせてオプション2種類から選べます。(DXV-TE1・DXV-TE2)
用途仮設足場とベランダの行き来に。伸縮脚(mm)340最大使用荷重(kg)120段数4寸法(幅W×奥行D)(mm)天場寸法:570×500設置寸法・奥行(mm)(クランプ芯まで)875~978パイプ径(Φmm)取付:48.6、42.7兼用踏ざん間隔(mm)340天場高さ(m)1.09~1.43設置寸法昇降面(mm)594寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)保管収納:1160×595×135高さ調整範囲(mm)約340関連資料図面(0.06MB)最大使用質量(kg)120
1台
¥53,980税込¥59,378
翌日出荷
エスコ足場(アルミ製)
仮設工業会認定品。アルミ合金製。各伸縮脚は25mmピッチで調整可能。天板端部を囲む突起を追加することにより、踏み外しによる事故を防止し、安全性の向上化。
材質アルミ合金幅(mm)踏ざん:55質量(kg)19.4段数3天板高さ(m)0.73~1.13折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)737×1613×159天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1530最大使用荷重(kg)150設置寸法(幅W×奥行D)(mm)688~774×2073~2306
1台
¥144,500税込¥158,950
翌日出荷
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型寸法(mm)Φ1100×1100+750質量(kg)約1.7(1枚)容量1tタイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
ピカコーポレイション渡り足場
工場内の通路確保と効率アップに最適のブリッジです。
天場(通路)には工具・ねじ等がラインに落下しないように幅木がついています。
幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
最大使用荷重(kg)200仕様組立式材質アルミ合金製タイプ組立式設置寸法・幅(mm)700アンカー穴(mm)Φ12天板寸法・奥行(mm)600
国元商会KSハサミーノ
独自の締付け構造により、パネルの前面から電動工具で施工可能。狭い作業環境でもラクラク施工。
高ナットを採用することにより、ソケットが安定してホールド。電動工具による高所への施工も片手で可能です。
4箇所の爪部が桟木に喰い込み、ガッチリ固定。パネル同士を強力に連結出来ます。
本体は溶融亜鉛メッキ鋼板製で、サビにも強く、独自の絞り形状で耐久性も抜群。
釘等の消耗品を削減可能。繰り返し転用可能な為、トータルコストを削減出来ます。
用途桟木固定金具ナット締付トルク(N・m)10~15ナット平径(mm)17
メンテナンスフリーで長寿命を実現。
本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上。業界最高クラス。
リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。
やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上。
材質高張力鋼板 Z22高さ(mm)40許容荷重(kN)1.47
ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。
ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。
さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。
STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。
仮設工業会認定品
質量(kg)0.77(1個)規格(社)仮設工業会認定品
保管時は折りたたんだ状態で収納スペースをとりません。底部には反転用ベルト付き。破損しやすい底部とコーナーは二重構造で補強してありますので長持ちで経済的
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。●建築現場等での資材や廃材の回収に。●イベント会場等でのゴミ回収に。●落葉、抜草などの回収に。商品タイプ本体
(社)仮設工業会認定品
建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の部材長さ(mm)ネジ棒:約380質量(kg)3.3規格仮設工業会認定品表面処理電気メッキ棒径(Φmm)ネジ:34ベース寸法(mm)140 × 140ベース穴径(Φmm)12
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
光洋機械産業クサビ式足場用手すり
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ42.7