配管止水プラグのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
115件の「配管止水プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘキサ プラグ」、「満水試験治具」、「止水こま」などの商品も取り扱っております。
メカニカルプラグIN(単体) カンツールランキング1位
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質合成ゴム
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

止水プラグN型 ホーシン(HOSHIN)ランキング2位
ホーシン(HOSHIN)止水プラグN型
ネジを締め付け、ゴムを膨張させて止水します。 水を排出する機能(バイパスキャップ)が付いています。
用途管内清掃や補修時などの一時的な止水に最適です。材質ゴム部:CR【クロロプレンゴム】
1個
7,398税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

メカニカルプラグ Gタイプ 各サイズ1個セット カンツールランキング3位
管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6843セット内容Φ38,50,75,100,150各1個質量(kg)1.7材質(本体)合成ゴム
1個
15,980税込17,578
翌々日出荷


止水栓 未来工業ランキング5位
1個
8,998税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ひとつのプラグで複数サイズの管径に使用可能です。
使用空気圧力(MPa)0.09
1個
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

本体の全長が短いので扱いが容易です。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。 バイパス付は、各種試験に使用できます。
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水にNETIS番号QS-200018-A材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)空気圧力(MPa)0.25(本体注入空気圧)
1本
33,980税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(最大)0.09背圧許容度水頭高さ(最大)/9m圧力(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa仕様SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
1個
7,598税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。
材質天然ゴム(NR)耐熱温度(℃)(参考)30~40最高耐熱温度(℃)40
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6860質量(kg)0.9材質(本体)合成ゴム
1個
16,980税込18,678
当日出荷



防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!! サイズは70Φ~90Φに対応したSサイズ、90Φ~150Φに対応したMサイズ、150Φ~200Φに対応したLサイズの3種類をご用意!!
1個
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-7068質量(kg)0.85材質(本体)合成ゴム
1個
11,980税込13,178
翌々日出荷

Tネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。 水を排出するバイパスがあり、長期間止水するにはエア注入式タイプのプラグより便利です。
トラスコ品番523-6568質量(kg)7.3材質(本体)合成ゴム
1個
129,800税込142,780
翌々日出荷

パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-7106質量(kg)0.71材質(本体)合成ゴム
1セット(10個)
18,980税込20,878
翌々日出荷

漏水箇所だけの掘さくで工事が行なえるため、道路の掘り起こし部分を最小限度にとどめて修理時間を短縮することができます。 一般用サイズになります。
1個
7,798税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個ほか
219税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)