- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 施設用家具・備品
- 酸素カートのおすすめ人気ランキング
酸素カートのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新97件の「酸素カート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸素 ボンベカート」、「酸素ボンベキャリー」、「ボンベカート」などの商品も取り扱っております。
久喜製作所ストッパー付ボンベカートSD
スライドハンドルでハンドルの高さを調節できるボンベカートです。安定性の高い大型車輪を採用。フットレバーで簡単に固定できます。
キャスター径(Φmm)75×100(ストッパー付)色グリーン種別500L(1本用)材質スチール質量(kg)約4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×351×890~970松吉医科器械コード24-5116-00
1台
¥24,170税込¥26,587
3日以内出荷
島製作所酸素ボンベカー (サニー)
3段階の高さ調節ができます。
キャスター前輪/Φ130mm(自在)、後輪/Φ150mm(固定)仕様使用可能ボンベサイズ/Φ114×500mm付属品ボンベ固定ベルト、ポーチ材質本体/アルミパイプ(粉体塗料)、キャスター/EVA硬質発泡、ホイル/PP(ポリプロピレン)質量(kg)4.4耐荷重(kg)80、(ボンベ受け)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×520×860~940キャスター径(Φmm)前輪/130、後輪/150座面高さ(mm)440アズワン品番8-7889-01座面寸法(幅W×奥行D)(mm)180×250mm折りたたみ寸法(mm)(幅)440×(奥行)380×(高さ)900
1台
¥35,640税込¥39,204
6日以内出荷
アズワン酸素ボンベキャリヤー
25mm間隔で6段階の高さ調節が可能です。
仕様500Lボンベ用材質本体/スチール、グリップ/PVC、ノブ/ナイロン、脚ゴム/ゴム、キャスター/EVA・鉄質量(kg)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×275×980~1130キャスター径(Φmm)150リング内径(Φmm)125(使用可能ボンベ:120)アズワン品番0-6641-11
1台
¥11,000税込¥12,100
当日出荷
適合7000L酸素ボンベ、7kgアセチレンボンベ質量(kg)20.4全幅(mm)790最大積載荷重(kg)200使用車輪(Φmm)330ソリッド車輪×61mm×2全高H(mm)1172スク板寸法(mm)315×610取扱説明書(0.6MB)
1台
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
ノーパンクタイヤ使用。
手軽に荷物の運搬が可能。
種別外輪タイプ材質スチール幅(mm)470全長(mm)1180質量(kg)9.6奥行(mm)435積載荷重(kg)100使用車輪(Φmm)200すくい板幅(mm)340関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)すくい板奥行き(mm)225
1台
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
ナビス(アズワン)カート用オプション(LUXE) 酸素ボンベホルダー・レールセット
仕様酸素ボンベホルダー・レールセット寸法(mm)145×125×403アズワン品番8-3304-11
1個
¥6,998税込¥7,698
翌々日出荷
仕様約17L/本流量(L/min)(酸素)0~2連続使用可能時間8~9分アズワン品番8-5246-11
1箱(5本)
¥8,990税込¥9,889
当日出荷
リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。
ポケットはマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)540×130×130質量(g)380タイプ300Lボンベ用アズワン品番8-9701-01
1個
¥11,980税込¥13,178
翌々日出荷
新鋭工業ガードル架付ボンベカート
移動もスムーズに行えます。車輪にはストッパー付。
病室・病棟で色分けするなど選択は自由に出来ます。
用途500LO2ボンベ専用キャスター径(Φmm)75質量(kg)約5車輪径(Φmm)100(ストッパー付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×315×1400~2100(890)
ナビス(アズワン)ヨーロピアンカートⅡ[救急処置タイプ]
天板は脱落防止用エッジを採用しています。
補助天板付きですので、より広い作業スペースを確保できます。
天板・補助天板の表面は抗菌加工済みです。
横フレームには別売のインサートナット(0-7898-25)を用いることで各種ホルダー(別売)を取り付けられます。
キャスターは静音性と操作性に優れています。
キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)仕様※汚物缶・酸素ボンベホルダーは付属していません。※別売のボンベ架台(0-3591-12)、蘇生板(0-3352-01)、汚物缶(0-670-07)、仕切板(0-3588-13)が使用できます。材質フレーム/アルミニウム、天板・補助天板/抗菌メラミン化粧合板、引出し/ABS樹脂(鍵付き)サイズ本体/705×400×880mm、天板/600×400mm、補助天板/300×400mmキャスター径(Φmm)100引出し内寸法(mm)浅型/425×305×70、深型/425×305×155
旭産業(エアーゲージ)スパッタシートプラウドロール
耐炎繊維布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストは含まれておりません。酸素指数60O.I以上です。
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。養生シート。JIS規格JIS A 1323 A種合格品種別ロール材質耐炎繊維織物、シリコン樹脂両面加工長さ(mm)20000厚さ(mm)1.2mm2018年トラスコ掲載ページ7 0371
















![携帯酸素ボンベバック[3WAYタイプ] 59110 300・500Lボンベ用 ナビス(アズワン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono25925104-220228-02.jpg)




![ヨーロピアンカートⅡ[救急処置タイプ] ナビス(アズワン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono73662408-220301-02.jpg)