酸素マスクのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
231件の「酸素マスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンマスク」、「酸素吸入 酸素マスク」、「酸素ボンベ」などの商品も取り扱っております。
送気マスク用 面体CS-1 重松製作所ランキング1位
材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴムアズワン品番8-3022-04
1個
39,980税込43,978
当日出荷

バイタスⅢ-P 興研ランキング2位
背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。 大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。 警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。 そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。 肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
最高使用圧力(MPa)29.4仕様空気残量指示警報装置付。ボンベなし質量(kg)3.6(ボンベ除く)タイプハイスコープV型(面体)。プレッシャデマンド形、軽量形警報方式ホイッスル式RoHS指令(10物質対応)対応
1式
249,800税込274,780
30日以内出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一定流量形エアラインマスク 12号HV 興研ランキング3位
広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプハイスコープV型(面体)
1組
41,980税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

火災避難用保護具ダッシュ10 重松製作所ランキング4位
循環式定量形酸素呼吸器です。開封レバーを引くと、酸素ボンベから一気に酸素が放出されます。スタートダッシュがあり、安定性も抜群です。酸素欠乏・有毒ガスの種類が不明な環境でも使用できます。安定性が違います。スタートダッシュが違います。
用途有害ガス発生の環境、および酸欠環境からの緊急避難用。トラスコ品番759-7380材質接顔体:シリコーンゴム質量(kg)1.42018年トラスコ掲載ページ9 1098
1個
109,800税込120,780
当日出荷

送気マスク用フェイスシールド 重松製作所ランキング5位
1個
27,980税込30,778
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。 大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。 警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。 そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。 肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
仕様空気残量指示警報装置付。ボンベなし質量(kg)3.6(ボンベ除く)タイプハイスコープV型(面体)。プレッシャデマンド形、軽量形最高使用圧力(MPa)29.4警報方式ホイッスル式RoHS指令(10物質対応)対応
1式
279,800税込307,780
118日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。 ポケットはマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)540×130×130質量(g)380タイプ300Lボンベ用アズワン品番8-9701-01
1個
11,980税込13,178
翌々日出荷

電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合) 高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。 安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。 インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。 風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。 送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。 作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
質量(kg)約6.9電流(A)5.5電力(W)500風量(m3/min)2.1電源電圧(V)AC100(50/60Hz)風圧(kPa)7.85RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800税込175,780
3日以内出荷

AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。 ※必ず注意文をご参照願います。
付属品肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付仕様非防爆型、適合電動送風機105型タイプハイスコープV型(面体)電源(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980税込47,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

隔離式の吸収缶が取り付けられるマスクです。
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
1個
29,980税込32,978
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

セット内容本体バルブ(残量ゲージ付き)×1個、酸素カートリッジ×2本、スポーツマスク×3個、スタンド×1個質量(g)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×240(※マスク装着時。)流量(L/min)(酸素)0~2連続使用可能時間8~9分アズワン品番8-5246-01
1個
15,980税込17,578
当日出荷

広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプ半面D型(面体)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980税込23,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。 高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。
用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン国家検定合格番号第TP20号仕様漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3質量(g)774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh粒子捕集効率(%)99.97以上電池リチウムイオン二次電池ろ過材の種類BRD-7型公称稼動時間(時間)4.5以上充電時間(時間)約3充電可能回数約300回石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1適合フィルターBRD-7型RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980税込76,978
当日出荷

クリア素材なので顔色や唇の色、嘔吐などの判断が容易です。 一方向弁とフィルターにより、交差感染リスクを低減します。 密着度が高く、リークを最小限に抑えます。
仕様酸素ポート付き,専用プラスチックケース付き付属品ニトリル手袋×1双材質マスククッション/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウス/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)130×106×48外径×内径(Φmm)マウスピース/15.4×12.0アズワン品番8-6385-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC007医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,698税込2,968
当日出荷

煙や一酸化炭素から呼吸を保護。 煙に対して高捕集効率。
用途火災避難用トラスコ品番816-7455質量(g)500使用時間(分)15
1個
35,980税込39,578
当日出荷

携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。 スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。
純度(%)95使用可能回数50~60回(約2秒/回)松吉医科器械コード06-2960-00
1個(5000mL)
759税込835
当日出荷

MPヘルメット(FRP谷沢製)に取付金具で装着。 軽量で耐久性に優れる。上部ゴムベラ付。
1個
77,980税込85,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

疲労軽減、落下防止に役立ちます。
全長(mm)300アズワン品番0-6969-11
1個
1,490税込1,639
当日出荷

仕様約17L/本流量(L/min)(酸素)0~2連続使用可能時間8~9分アズワン品番8-5246-11
1箱(5本)
8,990税込9,889
当日出荷

1本
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)