酸素減圧弁のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
103件の「酸素減圧弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス レギュレータ」、「ガス切断 メーター」、「ガスボンベ 圧力計」などの商品も取り扱っております。
酸素調整器(関西式) 阪口製作所ランキング1位
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素質量(kg)1.5寸法(幅W×高さH)(mm)185×155一次側圧力(MPa)~15標準流量25NM3/h二次側圧力(MPa)0.1~0.99
1台
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

汎用小型圧力調整器 ヤマト産業ランキング2位
酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。) 酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス酸素トラスコ品番281-6172接続口径入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口質量(kg)1.2型式・種類関東式(袋ナット式)一次側使用範囲(MPa)~15二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
12,980税込14,278
当日出荷

分析機用ライン圧力調整器 ヤマト産業ランキング3位
集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。
用途分析機用、研究用接続口径Rc1/4質量(kg)1使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)使用ガス酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)流れ方向右高圧
1台
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付) ヤマト産業ランキング4位
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
1台
25,980税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

酸素調整器逆火防止器内蔵 (関東式) 阪口製作所ランキング5位
質量(kg)1.7ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット。出口/M16×1.5(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
1台
19,980税込21,978
当日出荷

二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B質量(kg)1.9標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)一次側圧力(MPa)2~15最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)二次側圧力(MPa)0.02~0.26流れ方向右高圧出口管接続口径バルブ付Rc1/4
1台
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット。出口側:Φ8ホース口質量(kg)1.5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99寸法(幅W×高さH)(mm)185×165一次側圧力(MPa)~15標準流量25NM3/h二次側圧力(MPa)0.1~0.99
1台
11,980税込13,178
当日出荷

エアーツールの手元や小スペース等に取り付け安定した圧力を供給できます。
トラスコ品番441-7216質量(g)396使用温度範囲(℃)-10~60ねじ径G1/4×G1/4圧力調整範囲(MPa)0~1.0使用流体圧縮空気
1個
10,980税込12,078
当日出荷

・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
一次側圧力(MPa)4~15
1台
60,980税込67,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計圧力計付トラスコ品番254-9590全長(mm)71.5質量(kg)0.25取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1以下使用流体空気主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
1台
3,698税込4,068
当日出荷

イチネンTASCOチッソガス調整器
チッソ耐圧気密テスト対応。 新冷媒の耐圧気密テストも可能。 ホース接続側1/4インチフレア仕様。
使用圧力(MPa)5使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)(1次側)0~25、(2次側)0~10
1個
49,980税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.6一次側圧力(MPa)2~15
1台
29,980税込32,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

適合ガス窒素適合N2質量(kg)1.4ねじ入口/W22-14(右)袋ナット。出口/M16×1.5(右)プラグネジ高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25使用範囲0.2~0.99
1台
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

突起部が少ないコンパクトボディです。 ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。
用途酸素ガス用調整器。使用ガス酸素質量(kg)1.3使用圧力(MPa)1次側/15以下、2次側/0.1~0.99
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

・コンパクト設計と圧力計カバー付です。・新JIS対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。・さらに調整器カバー部の肉厚を増加させ二次側に一次圧が入っても飛び散らない強度をもたせました。・小型軽量にもかかわらず大型並みの能力です。
用途酸素ガス用調整器。使用ガス酸素質量(kg)1.1使用圧力(MPa)1次側/2~15、2次側/0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5
1個
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

千代田精機精密圧力調整器
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
減圧方式1段式一次側圧力(MPa)15以下調整圧力(MPa)0.1~0.6圧力計(MPa)(入口/出口)25/1.0
1台
33,660税込37,026
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg)1.6
1台
39,980税込43,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

質量(kg)1.6ねじ入口/関西式W23-14(右)プラグネジ。出口/M16×1.5(右)プラグネジ規格関西式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99機能逆火防止使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
1台
19,980税込21,978
当日出荷

使用ガスアセチレン質量(kg)1.8ねじ入口/M22×2.0アセチレン枠式。出口/M16×1.5(左)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2
1台
10,980税込12,078
当日出荷