- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 太陽光発電機器部材
- 重ね式屋根のおすすめ人気ランキング
重ね式屋根のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新124件の「重ね式屋根」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「太陽光パネル 架台」、「重ね式折板」、「タイトフレーム」などの商品も取り扱っております。
3タイプ(88タイプ、150タイプ、173タイプ)の重ね式折板屋根に取り付けできます。
アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。
メーカー製商品PT-909-SUSを使って取り付けることで、PT-909-SUSのボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
付属品フランジナット1個、防水ワッシャ2種類材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
用途SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。板厚(mm)2.3板幅(mm)29下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7タイプ剣先5/16
サカタ製作所88タイプ・ルーフ66タイプラック式ソーラー金具
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途88タイプ・ルーフ66タイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金、フェルトパッキン、クッションパッキン、六角ナット(5/16)種別K/88TP表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M8×22(出)締付トルク(N・m)15.0~20.0(ソーラー金具本体、ボルトサイズ5/16・M8時)
ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
パッキンフェルト+防水材
田中金属製作所(金属屋根部品)重ね式折板屋根 88タイプ タイトフレーム
Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:外側2ヶ所7mm内側2ヶ所9mm、剣先:5/16
用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合に使用。板厚(mm)2.3板幅(mm)29下穴径(Φmm)外側2ヶ所:7・内側2ヶ所:9種別剣先:5/16
太陽光パネル取り付けに使用する端部押さえ板です。
材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。板厚(mm)2.5板幅(mm)29下穴径(Φmm)8質量(kg)0.21タイプ剣先5/16
ハイセット2ヶ付属。
用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。板幅(mm)39
1個
¥799税込¥879
8日以内出荷
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)アズワン品番64-1093-56
1個
¥499税込¥549
当日出荷
ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。
ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質SUS304質量(g)93適合ボルト径M8適合厚さ(mm)(ソーラーパネル)30以上締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
1個
¥899税込¥989
当日出荷
折板屋根用支持金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。
屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
太陽光パネル取り付けに使用する中間押さえ板です。
材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
1個
¥269税込¥296
当日出荷