重量用アジャスターのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
271件の「重量用アジャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アジャスターボルト 重量物用」、「アジャスターベース」、「ボルト台座」などの商品も取り扱っております。
アジャスターボルト高荷重用(スチール・三価ユニクロメッキ・ゴムなし) TRUSCOランキング1位
台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ:一般構造用炭素鋼 台座:スチール表面処理3価ユニクロ
1個
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

重量用アジャスターADH型(鋼製) LAMP(スガツネ工業)ランキング2位
ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など付属品ナット1個材質(本体)鋼/光沢クロメート処理材質(ねじ部)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アジャスターボルト高荷重用(ステンレス・ゴムなし) 大阪魂ランキング3位
1個
2,398税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

D-C-R 重量用 ラバー付 ダイワアドテックランキング4位
ダイワアドテックD-C-R 重量用 ラバー付
受皿にクロロブレンゴムを焼き付けています。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 床面を傷つけませんので、高級床材上などでもご使用ください。 美観上もゴムを焼き付けることにより、一層引き立ち、滑り止めとしても効果的です。
耐荷重(N)9807
1個
999税込1,099
翌日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品) ダイワアドテックランキング5位
受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凹凸が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削しています。 受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジ部が先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°) ボルトの突起部を受皿の穴に貫通させ、受皿底部から突き出しています。その突起部にワッシャーを入れ(ワッシャーの径は突起部の計に近い直径になっています)、突起部をプレスでかしめています。ワッシャー径とボルト径が近いため、少々のかしめで抜け落ちることはありません。
用途重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。材質(ボルト)SUS304相当材質(ナット)SUS304相当表面処理パシペート材質(受皿)SUS304鍛造
1個
2,798税込3,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)


ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など付属品ナット1個材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898税込10,888
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

堅牢な台座を採用した重量用タイプです。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWCH),底部:スチール(SS400)仕上光沢クロメートCH形十字穴No.3寸法I(mm)16寸法A(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
1本
579税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

焼き付き(かじり)防止処理を施しています。底部は滑りにくいニトリルゴム製のため床面を傷めません(SDY-MSR-●●)。
用途工作機械、産業機械など付加機能焼き付き(かじり)防止
1本
34,980税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

受け皿は鍛造品です。 ボルトの突起部を受け皿の穴に貫通させ受け皿底部から突き出します。 突起部をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 ネジ軸は回転し、多少傾きます。 重量用タイプとして床への接着面が広い、台座部(Φ80、Φ100)が大きめのアジャスターです。
1個
1,498税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

寸法D(mm)80寸法h(mm)22.5材質ステンレス種別樹脂付アジャスター材質(樹脂部)塩ビ耐荷重(N)5884(参考値)
1個
1,298税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車トラスコ品番809-3454車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])320[326.4]取付高H(mm)106偏芯E(mm)22アジャスターフット外径D1(mm)60アジャスト量h1(mm)15アジャスト量h2(mm)10旋回半径R(mm)88車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1個
4,798税込5,278
当日出荷

一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質耐荷重N(kgf)4903.3(500)表面処理ユニクロメッキ
1本
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304)台座径(Φmm)60
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
409税込450
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など仕様かじり防止処理付属品ナット1個材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)/潤滑塗料・焼成処理付加機能焼き付き(かじり)防止RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

厚みのある受け皿が特長のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質表面処理ユニクロメッキ
1本
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ダイワアドテックD-C/D-C・S 重量用
受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削加工していますので高級感があります。 受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。
1個
659税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき。(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-。(底部)ポリプロピレン/ナチュラル材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:スチール許容荷重(kg)400表面処理三価クロメート台座径(Φmm)37
1個
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)