- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- バッグシーラーテープ・野菜テープ
- 野菜テープのおすすめ人気ランキング
野菜テープのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新83件の「野菜テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「たばねらテープ」、「野菜 テープ カッター」、「野菜袋詰機」などの商品も取り扱っております。
スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。
余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。
用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。仕様各社バッグシーラー用テープ適合テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m材質鉄幅(mm)219高さ(mm)152奥行(mm)73.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。
食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。
ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
セキスイ野菜テープ
本製品は商品価値を高めたり、価格ラベルを貼りやすくするなど、作業性に優れ、安定した品質のテープです。糊が野菜などに付かない、非汚染タイプのテープで、合掌貼りでしっかりと商品を結束できます。耐水性、耐候性、強度にも優れおり、品質は食品衛生法に基づく、規格試験に合格していることで証明されています。青果の小分けや結束、価格ラベルの貼りつけ用に最適です。
用途青果の小分け、結束に。価格ラベルの貼りつけ用にテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.067基材PP(ポリプロピレン)伸度(%)125粘着力(N/10mm)粘着力3.0。自背面粘着力1.60。自己粘着力13.0引張強度(N/10mm)45.0展開力(N/10mm)0.15
取扱停止中
ニチバン野菜結束機たばねら 300-V
店頭結束用のジスペンサータイプです。
オプションとして、受け台(作業台)があります。
用途スーパー、小売店の小分け結束用、産地の小物野菜結束用など。仕様手巻結束材質鉄適合テープ幅(mm)15~30
1台
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
食品衛生法に基づく規格試験にパスしていますので、安全で衛生的です。
色紫テープ長さ(m)100紙管内径(mm)90
1台
¥5,398税込¥5,938
当日出荷
テーブルの上でも手巻き作業ができます。
受台が低い位置にあるので座りながら結束作業ができます。
用途キャベツ、レタス、ネギ、ニラ、アスパラガスなどの結束用など。仕様手巻結束材質鉄
スリット部に袋口を通すだけで、簡単に素早くシール。
手軽に使えるコンパクトシーラー。
テープのムダがなく美しい仕上がりで、菓子、パン、キャンディなど小袋をスムーズにシーリング。
用途バッグシーラーテープで袋口の封かんに材質鉄幅(mm)72高さ(mm)142奥行(mm)220
1台
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
軽い挿入力でしっかり結束できます。
シール後のテープのカールが少ないので、テープの見栄えが良好です。
袋挿入部のネジの出っ張りをなくしました。
テープは9mm×100m巻まで使えます。
用途袋入り食品のバッグシールなど。トラスコ品番438-1556材質鉄幅(mm)71高さ(mm)150奥行(mm)230溝幅(mm)(挿入溝)8RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
コシのあるPET基材に、合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用した袋物の口止め封緘に最適な粘着テープです。 1)合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用しておりますので、袋の口止め用途に最適です特に軽量物の袋詰め梱包の口止めに適しています。2)基材は耐水性に優れており、水物野菜等の袋詰め梱包にも、ご使用頂けます。3)カット性が良いPETフィルムを使用しておりますので、連続した口止め作業においても安定的に、スピーディーに作業頂けます。
用途軽量物から重量のあるものまで、袋詰め梱包の口止め用 (特に水物野菜等の袋詰め)仕様タック(1/32″):13伸び(%)168粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)72
フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。
ニッパー等で切る必要がありません。
本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。
梱包結束作業。トラスコ品番381-8586セット内容本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個色黒材質(本体)ABS樹脂質量(g)315材質(ベルト)耐候性ナイロン66材質(クリップ)ポリアセタール樹脂適合温度(℃)-20~100
1セット
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
ステンレス製なので、水のかかる作業場や錆を嫌う箇所に適しています。
スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。
余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。
用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。仕様各社バッグシーラー用テープ適合テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m材質SUS430幅(mm)218高さ(mm)151奥行(mm)74関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
回転型システムで、効率よく作業ができます。袋のネック部分を、溝に通しシールができると同時に袋の口をきれいにカットできます。
用途袋入り商品のネックシールに。材質(刃)焼入鋼(SK-5)最大テープ外径(Φmm)120
手軽に使えるコンパクトシーラーです。スリット部に袋口を通すだけで簡単に素早くシールできます。
用途水気の多い商品の包装。袋詰め商品の識別、包装。トラスコ品番471-1050材質鉄幅(mm)72高さ(mm)142奥行(mm)220
1台
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
セロハン基材で、手切れ性があり、開封も簡単です。
用途袋類のバッグシール用RoHS指令(10物質対応)対応
テープの糊面と糊面しか粘着しません。
糊跡がコードや支柱にも残りにくいです。
紙製のテープですので廃棄が容易です。
手で切断可能。
用途使っていないコード類の束ね仮止め用。
支柱と植物の茎の固定用。トラスコ品番391-3970質量(g)28主な用途結束用、仮固定用引張強度(N/10mm)45
1巻
¥429税込¥472
当日出荷








![野菜結束機 おびまる用テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02308197-150204-02.jpg)

![野菜結束機 おびまる MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02308154-140714-02.jpg)