- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)
- 金工用ブレードのおすすめ人気ランキング
金工用ブレードのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新137件の「金工用ブレード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金工用鋸刃」、「ハンドソー」、「ジグソーブレード bタイプ」などの商品も取り扱っております。
切断対象鉄、導管、鉄パイプ、アングル刃数18TPI全長(mm)191対応機種LXR10-2、EXR18、EAR800、他社レシプロソー対象鉄(6mm厚)/導管/鉄パイプ/アングル
1セット
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
全長(mm)【木工ブレード】152【金工ブレード】132【ナイフブレード】152刃数【木工ブレード】6TPI×1【金工ブレード】21TPI×1【ナイフブレード】-×1対応機種LXP10-2, LXP10, EJS183
1セット
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
1セット
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
用途に合わせて安全に切断。DIYを強力サポート。
刃の交換はワンタッチ。
仕様無段変速付属品木工切断6TPI×2本、木工切断10TPI×2本、曲線切断用適合(ジグソー刃)T/Uシャンクトラスコ品番440-4564適合本体EVO183質量(kg)0.5タイプジグソー切断能力(mm)(パイン材)最大45ストローク数(min-1[回/分])0~2800取付け方法(刃)ワンタッチ切断能力(mm)アルミニウム最大5切断能力(mm)軟鉄板最大10ストローク長(mm)13適合替刃X27040、X28115、AX001、AX002、AX003
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。刃厚(mm)1.0
用途木材・プラスチック・アクリル切断対象木材、プラスチック、アクリルトラスコ品番360-1234適合機種SX7000・KS900G・KS880EC種別ノコ刃質量(g)90ブレード長さ(mm)239
1枚
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
1セット
¥949税込¥1,044
当日出荷
1セット
¥969税込¥1,066
当日出荷
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
全長(mm)82有効長(mm)65仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型質量(g)33使用電動機ジグソーシャンク形状U型
庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『マルチのこぎりヘッド』。
Multievoのコードレスボディ、コード式ボディに取り付けて使用することができます。
ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。
また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。
付属品プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)トラスコ品番474-3083質量(kg)0.63回転数(min-1[r.p.m])3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×70×180長さ(ストローク)20mmクランプキーレスクランプ
1台
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
BLACK&DECKERナイフブレード(ナイフ2枚)
全長(mm)【ナイフブレード】152対応機種LXP10-2、 LXP10, EJS183
1セット
¥949税込¥1,044
4日以内出荷
あらゆる用途に対応した5タイプフルセットです。
用途板金作業。
木工作業。質量(g)15質量(g/枚)3
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
BLACK&DECKER400W電動式ノコギリ
コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能。
軽量・コンパクトで切断作業が容易に。
用途木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に付属品木工切断用ノコ刃(A5871) 1枚・金属切断用ノコ刃(A5273) 1枚電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400スイッチ無断変速コード長さ(m)3ストローク数(min-1[回/分])0~4600
1台
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
全長(mm)100刃厚(mm)1ブレードNo.123X主要切断材料鉄材ピッチ(山数/inch)10~21アズワン品番64-7053-84
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
BLACK&DECKER18V コードレスレシプロソー
キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載
シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用
18Vリチウムイオンバッテリーを採用し、同クラスのレシプロソーとしては軽量設計の1.9kgを実現。
ハンガーラックやスチール棚、物干し竿といった属や大型の粗大ごみの解体をはじめ、庭木の手入れ、竹の切断、壁の切り抜きといったDIYリフォームまで幅広くしたレシプロソー。
ブレードが簡単に付け替えできる「クイッククランプ」、用途に合わせてスムーズな切断をサポートする「ピボッティングシュー」機能などを搭載しています。
直径約6cmまでの金属パイプ、厚さ約9cmまでの木材の切断が可能で、一回の充電あたりで直径19mmの銅管62本の切断が可能です。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)1.5、リチウム電池ストローク数(回/分)0~3000ストローク長(mm)22最大切断能力(mm)木工:厚み90、金属パイプ:Φ60充電時間(分)約40クランプクイッククランプタイプ【ブレード】レシプロソーブレード/セイバーソーブレードブレードレシプロソーブレード/セイバーソーブレード(市販のブレードをご使用いただけます)質量(kg)1.53(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×80×160(本体のみ)付属品18Vリチウムイオン充電池、急速充電器(40分)、ソフトバッグ、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)スイッチ無段変速トラスコ品番474-3091
1台
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
全長(mm)85有効長(mm)60仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型使用電動機ジグソーシャンク形状U型
パイプも切断可能
用途金属用材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル刃厚(mm)0.9適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
付属品サンダーベース、#60Pサンドペーパー各3枚、集じんアダプター、スクレーパー1枚、木材・プラスチック用ブレード、木材・金属用ブレード、ラウンドブレード1枚トラスコ品番751-6479質量(kg)0.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×50×85振動数18500
1台
¥5,998税込¥6,598
当日出荷