金魚用ポンプのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
95件の「金魚用ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「投げ込み式フィルター」、「水槽用エアー」、「金魚濾過器」などの商品も取り扱っております。
エアーポンプ アズワンランキング1位
水槽へ空気を供給する小型エアーポンプです。振動を低減した静音タイプのサイレントカートリッジを採用しています。
1個
1,780税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エアーポンプ ケニスランキング2位
エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。
適合サイズ(cm)(水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下仕様(ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付寸法(mm)103×62×160電源AC100V(50/60)口径(Φmm)5(エアーホース用)消費電力(W)(50/60Hz)2.1/1.9吐出量(L/min)0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)
1個
3,198税込3,518
当日出荷

高性能ろ過器 ケニスランキング3位
エアーポンプと併用するろ過器です。
付属品ビニール管1m(内径Φ4mm)
1個
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エアーポンプ ジェックスランキング4位
ジェックスエアーポンプ
特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。
電源AC100V・50/60Hz口径(Φmm)(送風)5<エアホース用>
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アクアリウム用エアーポンプ サイレント マルカン ニッソーランキング5位
密閉式二重構造を採用した、静音設計のエアーポンプです。授業中でも音が気にならないほど静かです。
1個
2,890税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エアーポンプ2000SBと高性能ろ過器水作エイトコアMのセットです。 エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。
付属品3層構造マット、チューブ1m付適合水深50cm以下、幅120cm以下(水槽)寸法(mm)103×62×160電源(V)AC100、50/60Hz、2.1/1.9W口径(Φmm)送風:5(エアーホース用)吐出量0.5~1.5L/分 強弱調整ダイヤル付寸法(cm)40~45(水槽)
1個
3,898税込4,288
当日出荷

流量調節付の外掛式フィルタです。スリムタイプなので、給餌や清掃の邪魔になりません。
付属品バクテリアマット1個 活性炭マット1個使用環境淡水 海水
1個
2,998税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

多方向からの水の吸込みを実現します。ケース上部と砂利の入ったベース面から飼育水を取り込み、ムラなく濾材に通水します。
1個
649税込714
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カルキ抜き付きお得なセット。 小型水槽や金魚鉢のエアレーションにはコレ! エアーポンプはe-AIR1000SBを採用しております。
仕様●材質:エアーポンプ/ABS、カルキぬき/チオ硫酸ナトリウム、塩化カリウム、キレイト剤、ビタミン類、着色料、炭酸ナトリウム、水、その他/PP、PVC●商品サイズ:エアーポンプ/約幅5.2×奥行4.3×高さ9.2cm●セット内容:エアーポンプ、エアーチューブ、エアーストン、カルキぬきアズワン品番68-1403-63
1セット
929税込1,022
当日出荷

密閉式二重構造を採用した、静音設計のエアーポンプです。授業中でも音が気にならないほど静かです。
適合サイズ(水槽)300mm以下流量(L/min)1.7/0.8(50/60Hz)吐出口数1口
1個
2,598税込2,858
当日出荷

雨水・粉じん進入防止は万全です。 更なる低消費電力化を実現しました。 脈動・振動を抑えています。 耐久性が向上しました。 アース工事不要で取り付けが簡単です。 コンパクト設計です。
用途浄化槽用。
1台
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
1個
10,100税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 ●設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合(水槽)45~60cm電源AC100V・50/60Hz流量(L/min)6.7/8(50/60Hz)ろ過材の種類クリーンフリー専用マット クリーンバイオN
1個
5,998税込6,598
当日出荷

ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
用途単独槽、吐出専用タイプ仕様単独槽用、吐出専用付属品L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個流体空気定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約1.5
1台
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係流体空気周波数(Hz)50/60
1台
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番1-9782-01寸法(mm)12×30×14質量(g)11定格電圧(V)DC3V使用流体水・アルコール最大吐出圧力(MPa)0.05回転数42rpm吐出量(mL/min)0.45材質(チューブ)シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
8,498税込9,348
当日出荷

ジェックスエアーポンプ
低振動・静音かつハイパワーを両立させた1口のエアーポンプです。 淡水・海水ともに使用可能です。 2つのダイヤフラム駆動が振動を打ち消し合い、低振動となっています。 円柱状で通気距離を長くすることで、静音化を実現しました。
1個
3,498税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


電磁石と永久磁石の吸引・反発による往復運動によりダイアフラムを駆動する、電磁式エアーポンプです。 小型・軽量・低騒音設計により、医療機・分析機をはじめとする各種装置の組込み用としてご利用いただけます。
寸法(mm)78×144.5×64質量(g)640流体空気到達圧力(kPa)81.3絶対最大吐出量(L/min)6接続口外径Φ5mm
1個
17,980税込19,778
当日出荷

USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量状態のLEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.8W!。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。毎分5L/約1時間で300リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにUSBコネクター付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。電源はUSB電源。オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用で。バッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):2.5・3.6・4.2・5.0/分(4段階調節)質量(g)7出力(W)4.8電流(A)1電圧(V)DC5ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分5リットル(5L/min)、(最大)毎時300リットル(300L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
1式
3,498税込3,848
当日出荷