- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- ライフジャケット
- 釣りライフジャケットのおすすめ人気ランキング
釣りライフジャケットのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新97件の「釣りライフジャケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フローティングベスト」、「釣り」、「トランシーバー ハーネス」などの商品も取り扱っております。
CAPTAIN STAGHULA ライフジャケット TyepeD
国土交通省型式承認を取得のライフジャケット。
小型船舶はもちろん、マリンレジャーや釣り、キャンプにも。
遊漁船使用可能。
浮力(kg)約8/初期色ネイビー×ホワイト材質ポリエステル300D適応体重(kg)40~85
最もベーシックなPFD(ライフジャケット)です。
小型船舶はもちろん、釣り、マリンレジャー、キャンプや遊びなど用途を選ばずご使用いただけます。
様々な体格の方に、また男女を問わずにご使用いただけますので、ファミリーでのご使用にもお勧めです。
浮力(kg)約8.8(初期浮力)適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type D生地ポリエステル300D
用途作業性が良く防災・アウトドアにも仕様肩部ベルト式、再帰反射材(高輝度マイクロプリズム式)、笛、2点バックル式ベルト(胸部25mm幅・胴部38mm幅/POM素材高強度タイプ)、ファスナー付ポケット&メッシュポケット×2、2点バックル式脱衣防止股ベルト25mm幅(POM素材高強度タイプ)、背開式胴囲(cm)130まで型式承認番号第4587号浮力(kg)8適応体重(kg)80まで各種認証桜マーク
CAPTAIN STAGHULA フローティングベスト大人用
コンパクトに折りたたむことができるライフベスト。反射材付で視認性アップ。内面はメッシュで水抜きしやすい。
材質表面生地:ポリエステル100%、浮力材:ポリエチレンフォーム、ベルト:ポリエチレンフォーム、ベルト:ポリプロピレン寸法(mm)525×450×70色ブラックブルー質量(g)369適応身長(cm)150~180適応体重(kg)45~90適応胸囲(cm)75~105折りたたみ寸法(cm)45×35×15
1個
¥3,998税込¥4,398
4日以内出荷
高階救命器具ゲームベスト 軽量 ポケット付き 堤防釣り
エレファンタは、Bluestormのゲームベストを代表するアクアバレットの後継モデルです。
他に類を見ないミリタリーベストライクなフォルムは、ヒートストレスを解消し1年を通して快適な釣りを可能にするほか、落水時の浮遊姿勢を安定させる機能を併せ持っています。
軽量シンプルデザインの為、ショアのルアーフィッシングに限らず、カヤックフィッシングやSUP等アクティビティの垣根を越えて活躍します。
浮力(kg)7.5以上(浮力基準)/24時間サイズFree適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品L2生地ポリエステル1680D質量(g)約800
レバンテはシリーズ10年目となる前作シノビの後継モデルです。
シンプルなフォルムはそのままに、シリーズ初の背面収納を装備。
メインポケット上部には、新たにチェストベルトを追加。
ベルトを調整することにより、快適なキャスティングが可能になります。
リブベルトを25mmから38mmに変更することで、胴衣の強度と着用感が高まりました。
収納力と機動力のバランスが、移動とキャスティングを繰り返すロックショアゲームや藪漕ぎを必要とするリバーゲーム等、困難に挑むアングラーをサポートします。
サイズFree質量(g)約1200適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品L2浮力(kg)7.5以上(浮力基準)/24時間生地ポリエステル1680D
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所胴囲(cm)75~120型式承認番号第4792号浮力(kg)10適応体重(kg)100まで装着方式ウエスト
シーウルフマリンライフジャケット 首掛けタイプ
人体工学的な立体パターンで軽くて楽な着用感。耐久性に優れ汚染物などが付きにくい。形式承認強度試験を通過した丈夫なウエストベルト。緊急時に口で気室に空気を注入、膨張後に空気を抜くことができるマウスピース。安全のため気室にホイッスル装着。予めボンベが装着されておりますので商品到着後からすぐにご使用頂けます
サイズフリーサイズ(ウエストベルト約55~約140cm調節可能)浮力(kg)9以上/24時間、18gボンベ使用各種認証桜マーク
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)各種認証桜マーク装着方式ショルダー
定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。
脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。
前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ胴囲(cm)120まで型式承認番号第3670号適応体重(kg)90まで各種認証桜マーク
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)浮力(N)166胴囲(cm)75~120型式承認番号第4791号浮力(kg)19.6適応体重(kg)200まで各種認証桜マーク装着方式ウエスト
コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。
仕様4点バックル式25mm幅ベルト(POM素材高強度タイプ)、布地端部バイアス加工胴囲(cm)115まで型式承認番号第3395号適応体重(kg)95まで各種認証桜マーク
港湾・海上工事でも使用できます。船舶検査対応OK。
胴囲(cm)120まで各種認証桜マーク
TRUSCOツールベスト
ベストと小物入れ、工具差しがセットになっており胴周りがすっきりし作業しやすくなります。小物入れと工具差しはベルクロで付け替え可能です。胴回りは背面のベルクロで調整可能です。
用途内装業などに。トラスコ品番161-0255材質本体生地:ポリエステル、メッシュ部:ポリエステル●裏地:ポリエステル●テープ:ポリプロピレン幅(mm)52色ブラックサイズフリー高さ(mm)64質量(g)520着丈(cm)55胴囲(cm)90~130
1着
¥6,898税込¥7,588
当日出荷
国土交通省の新型式承認適合品。インジケーター機能付ガス充填装置。洗濯できる取外し可能な保護カバー。調節可能な背面ベルトでズリ上がりを予防。左右に調整環のある腰ベルト。TYPE-A
浮力(kg)約10仕様膨張式:水感知機能・手動付属品炭酸ガスボンベ・カートリッジ材質(保護カバー)ナイロン、(気室)ナイロン 片面ポリウレタン引布、(ベルト)ポリプロピレン質量(g)約640型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5336号適合ボンベ17g炭酸ガスボンベRoHS指令(10物質対応)対応
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所胴囲(cm)120まで型式承認番号第4672号浮力(kg)10.6適応体重(kg)100まで装着方式ショルダー
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DF-2724 インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式)
ベーシックタイプの膨脹式ライフジャケット。ライフジャケットの梱包パッケージを見直し、保管や移動時の持ち運びに便利な収納袋として再利用可能なものに変更。小型船舶用救命胴衣TYPE-Aを取得し、腰回りにしっかりフィットするオリジナル立体裁断設計を採用。両サイドにDリングを装備し、多彩なアクセサリーパーツの取り付けが可能。膨張時にはO字型の気室が飛び出し、安定した浮遊姿勢が取れる。装着時の厚みは約5cmで、船縁をスムーズに歩行可能。・ハルキロバート社カット装置搭載。16HR-6F充気装置
質量(kg)約0.5サイズフリー混率(%)表地:ナイロン100、メッシュ部ポリエステル100、気室:ナイロン100ウエスト(cm)55~140浮力(kg)膨張時7.5(24時間以上)
フラットウォーターレース、SUPヨガ、SUPクルージングなどに最適な手動式ライフジャケット。
ベルトをウエストの回りで固定し使用します。
体にピッタリとフィットし、体の動きを妨げることはありません。
3Dメッシュパッドは、より柔らかく、早く乾燥する素材です。
フロント部のファスナーはキーなど小物入れにも使用できます。
また、ウインドーにより使用可能な状態かどうか知らせてくれます。(緑:使用可、赤:使用不可)
24gの炭酸ガスボンベが装着されてます。
浮力(kg)11.8以上
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式)
レールシステムを採用した小型化モデル。
ご要望の多かった腰ベルトの素材を改良。捻じれにくく、ベルトのずり落ちもしにくく進化。
収納時は軽量かつコンパクトでありながら、落水の際にはベルトに沿ってしっかりと気室が膨脹する"レールシステム"を搭載。
強度と耐久性が求められる国土交通省基準対応モデル。
国土交通省型式承認品(桜マーク)(小型船舶用救命胴衣TYPE-A)
ボンベとカートリッジの装着状態が一目で分かる、ダブルインジケーター搭載。
幅広いウエストラインにもフィットする立体裁断設計。(70~130cm目安)
インジゲーターウィンドウ:ボンベとカートリッジの装着状態が一目で分かる、ダブルインジケーター搭載。
細身の女性~大柄な男性まで:幅広いウエストラインにもフィットする立体裁断設計。(70~130cm目安)
腰ベルトを改善:捻じれにくく、ベルトのずり落ちもしにくく進化。あまったベルト先はクルクルと丸めてまとめることが可能。留め付け方法にボタンを採用し、面ファスナーではシャツの繊維を引っかけてしまっていた点を解消。
サイズフリー混率(%)表地:ブラック、レッド、グレー:ナイロン100、ブラックカモ、リアルレイク、ボトムオーシャン:ポリエステル100、気室:ナイロン100浮力(kg)7.5/24時間以上有効ウエストサイズ(cm)70~130





















![DF-2724 インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07582621-241118-02.jpg)

![インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono44682200-230818-02.jpg)