- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- コーナーガード・クッション
- 鉄筋養生カバーのおすすめ人気ランキング
鉄筋養生カバーのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新83件の「鉄筋養生カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄筋養生」、「鉄筋カバー」、「ポリチューブ」などの商品も取り扱っております。
日大工業鉄筋カバー
柔軟性・弾力性に優れていてコンクリートの剥離性がよいのでハツリが非常に簡単です。
現場でのカットの必要がなく、鉄線での結束が早い。
カラー表示をしておりますので在庫管理がしやすく、現場での間違いがなくなります。
用途※直射日光に長期にさらされると劣化の恐れがありますのでご注意ください。材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)6
鉄筋などのノロ止め、サビ止めに最適です
熱によって収縮し鉄筋などにフィットします
用途鉄筋の養生に。
取付・取り外しが簡単で、杭頭処理に最適。D32までの兼用タイプ。
色白厚さ(mm)2長さ(mm)1000
1本
¥70税込¥77
翌々日出荷
ソフト感のある軟質タイプ。鉄筋先端保護に最適。
並列鉄筋に簡単に装着できます。
適合D10~D25高さ(mm)75
1本
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
1本
¥1,598税込¥1,758
4日以内出荷
本体自身の厚みによりコンクリートの圧力を吸収します。鉄筋の径に合わせて選べるタイプ。
材質発泡ポリエチレン
小さな鉄筋に最適です。
用途鉄筋の先端養生に。トラスコ品番489-7650材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)33厚さ(mm)5.5色イエロー摘要D10~D16(高さ45H)長さ(m)1適合パイプD10~D16縦(mm)45横(mm)1000外径(mm)23
1本
¥599税込¥659
当日出荷
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。形状パイプ色白材質基材:発泡ポリエチレン厚さ(mm)10トラスコ品番489-6301質量(g)205取付方式背割れタイプ長さ(m)2内径(Φmm)49外径(Φmm)69
1本
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分色イエロー材質NBR(発泡ゴム)使用温度範囲(℃)-10~+50
長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。色半透明
ソフト感のある軟質タイプ。鉄筋先端保護に最適。平列鉄筋に簡単に装着できます。
用途D10~D25用トラスコ品番740-1841材質軟質系プラスチック質量(g)350寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)1000×20×75
1本
¥1,498税込¥1,648
翌々日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状パイプ取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。
はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。
エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。
ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。材質エラストマー(TPE)長さ(mm)900
1巻
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)