- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- 鉛筆補助具のおすすめ人気ランキング
鉛筆補助具のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新90件の「鉛筆補助具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリップペン」、「鉛筆補助軸」、「鉛筆グリップ」などの商品も取り扱っております。
トンボ鉛筆持ち方器具もちかたくんユビックスY右手用
正しい指の位置を覚えるための練習具。
右手用と左手用があります。
持ち方をしっかりサポートする「入門タイプ」。
(※もちかたくんとのセット販売になります。単体での販売はございません。)
筆記具を正しい角度で持つための練習具。
鉛筆からボールペンまで多くの筆記具に対応します。
右手、左手のどちらでも使用できます。
(※もちかたくんとのセット販売になります。
単体での販売はございません。)
W使いするとサポート力アップ。正しい指の位置と角度が体でしっかり覚えられます。
三角軸、六角軸、丸軸に対応します。
仕様一般の鉛筆(直径約8mm)用
1個
¥329税込¥362
6日以内出荷
子供から大人まで練習できる!
短い鉛筆でも正しく持てる!補助軸タイプ
くわしい使い方説明書入り
材質本体、中芯 : ABS 補助クリップ : スチール(ニッケルメッキ)、PVC質量(g)19(包装資材含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×13×98繰り返し・詰め替え対応
1個
¥399税込¥439
5日以内出荷
ワンプッシュで鉛筆が抜き差しできる
消しゴム付
すべり止め加工
光沢感のあるアルミ製
材質本体:アルミニウム、バネ:鉄、消しゴム受け:ABS、消しゴム:非塩ビ系エラストマー質量(g)12寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×105RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
柄が細くて持ちにくい時に。曲げ曲げハンドル付属のスポンジ。その他スプーンフォークなどにも使用可。
材質ステンレス、ポリプロピレン耐熱温度(℃)120厚さ(cm)1.4
箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)長さ(mm)170繰り返し・詰め替え対応
鉛筆の正しい持ち方が習慣づく。鉛筆やペンを滑りにくく、持ちやすくするグリップ。正しい指の位置にくぼみがある
用途筆記補助材質エラストマー質量(g)(1個あたり)3本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)(1個)40×13×13繰り返し・詰め替え対応
鉛筆の正しい持ち方を身につけるための三角鉛筆です。●三本の指で自然に持て、それぞれ指が正しい位置に決まります。●三本の指が、適正かつ正しく動きます。●自然に持てるので疲れません。●持ち方のくせの矯正に役立ち、くせの発生を防ぎます。
主な用途持ち方練習用
FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ材質NBR・PVC全長L(mm)150適合パイプ径(Φmm)22繰り返し・詰め替え対応
鉛筆やボールペンが簡単にはさめます。
TOYO以外のヘルメットにも取付が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
スプーン・フォークなど柄が細くて持ちにくいものを持ちやすくするためのグリップです。
耐熱温度が高いシリコン製で、食器洗浄機・乾燥機・煮沸消毒が可能です。
材質シリコン全長(mm)90
筆記時のバランスと鉛筆をセットした際の重さを重視して、鉛筆装着部にはあえてグリップ部を残しました。
鉛筆でありながら鉛筆以外の筆記具を連想させるデザインになっています。
硬度表示窓や消しゴムを搭載し、使い易さを充実させました。
色シルバー寸法(mm)128×11×13質量(g)17.5繰り返し・詰め替え対応
1本
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
鉛筆を挿し込むだけの簡単装着
回転繰り出し式で調整も簡単
疲れ難い太軸グリップ
回転繰り出し式の消しゴム付き
材質本体=PP・PC、グリップ=ABS・TPE寸法(mm)16×128×17
簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。
はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。
エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。
ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。材質エラストマー(TPE)長さ(mm)900




















![補助軸 グリッペン SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono34079974-190307-02.jpg)