銅管シングルコイルのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
101件の「銅管シングルコイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 銅管」、「インチ銅管」、「5分配管」などの商品も取り扱っております。
8t被覆 銅管 シングルコイル オーケー器材ランキング1位
新冷媒対応。
適合液管に使用する場合のみ国土交通省仕様、(質別)0コイル長(m)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1巻
41,980税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

20t被覆銅管 高断熱シングルコイル オーケー器材ランキング2位
新冷媒対応。
適合(質別)0コイル長(m)20保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1巻
57,980税込63,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

10t被覆銅 管 直管(ロー付用) オーケー器材ランキング3位
1本
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

なまし銅管 ノーブランドランキング4位
1巻
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

10t被覆 銅管 ペアコイル オーケー器材ランキング5位
1巻
53,980税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

新冷媒対応。 通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。
長さ(m)4適合(質別)1/2H種別3最高使用圧力(MPa)4.8保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1本
16,980税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

適合国土交通省標準仕様書適合(液管)種別銅管:第3種長さ(m)20最高使用圧力(MPa)4.8保温材厚(mm)10
1巻(20m)
22,980税込25,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



1セット(5本)
4,070税込4,477
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。 1本ごとにビニール袋に入っていますので、持ち運びに便利です。 エア、油等の計装配管に最適です。
長さ(m)10形状パイプ最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])3.3仕様JIS H3300 C1220T-0
1本
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
15,600税込17,160
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-1220T
1組(2本)ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
1本ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

1セット
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2厚さ(mm)10
1本
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。
材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)タイプ丸棒タイプ 10mm厚長さ(m)2色調アイボリー
1本
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
1本
999税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
1本(2m)
319税込351
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(284種類の商品があります)