- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- 長いデッキブラシのおすすめ人気ランキング
長いデッキブラシのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新88件の「長いデッキブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外壁 清掃 ブラシ」、「外壁 掃除 道具」、「デッキブラシ ロング」などの商品も取り扱っております。
隅のゴミを掃き出す台形ヘッド。
耐久性の高い継ぎ柄を採用、たわみ・ゆるみの心配なく安心してご使用いただけます。組み立て式。
毛丈(mm)40柄の形状継ぎ柄材質(ブラシ部)PET材質(ヘッド)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
CONDOR(山崎産業)通水デッキブラシN-18 1.8m
水を流しながら外壁をラクラクお掃除。
ホースをつないで流し洗いができます
伸縮柄
商品タイプ本体全長(mm)約1180~1900幅(mm)約190材質(ブラシ部)塩化ビニル樹脂材質(ハンドル)アルミ合金材質(ヘッド)PP材質ハンドル固定ネジ:ABS樹脂質量(g)580柄径(Φmm)22/25材質(ジョイント)PP繰り返し・詰め替え対応
1本
¥2,998税込¥3,298
翌々日出荷
商品タイプ本体全長(mm)1140材質(ブラシ部)PVC材質(ハンドル)天然木材質(ヘッド)天然木繰り返し・詰め替え対応
ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。
各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。質量(g)370径(Φmm)30適合ハンドルハンドルねじ部M20のものトラスコ品番301-8784全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ、PE種類ハンドル
1本
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ種類長柄タイプ適合ブラシ:593436材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き寸法(mm)全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45危険物の類別非危険物適合用途洗車
1セット
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
コンクリートやタイルの汚れおとしに
用途床清掃デッキブラシ商品タイプ本体全長(mm)1320材質(ブラシ部)塩化ビニール(PVC)材質(ハンドル)スチールパイプにポリエチレン接着被膜材質(ヘッド)天然木・スチールに電着塗装質量(g)620柄径(Φmm)22.2毛丈(mm)45繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
毛のコシが強いためガンコな汚れに対応します。
商品タイプ本体全長(mm)1050ブラシ幅(mm)180材質(毛)塩化ビニール(PVC)材質(柄部)竹、PVCチューブトラスコ品番789-8495質量(g)465毛丈(mm)45材質(甲)雑木繰り返し・詰め替え対応
1本
¥949税込¥1,044
当日出荷
アズマ工業外壁・天井払い4.7m
いままであきらめていた外壁・天井などの高い場所にブラシが届き、しっかりお掃除することができます。最大約4.7mにも長くなる外壁・天井払いですが、重さはたったの約1000g。 軽くて丈夫でサビにくいアルミ製です。ゴシゴシとこすることで壁・天井の材質を傷めないように、ブラシは適度な固さに設定しました。
全長(cm)約210~470質量(g)約1000材質(ブラシ部)樹脂材質(柄部)アルミ拭き幅(cm)約29繰り返し・詰め替え対応
1本
¥5,398税込¥5,938
11日以内出荷
がんこな汚れ落としに最適な定番タイプのデッキブラシです。
用途床清掃、デッキブラシ全長(mm)1320毛丈(mm)約45柄の形状継ぎ柄材質(毛)塩化ビニールブラシ幅(mm)173柄径(Φmm)22.2材質(ハンドル)スチールパイプにポリエチレン接着被膜材質(ヘッド)天然木・スチールクロームメッキ商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。材質(ブラシ部)PP材質(柄部)PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム耐熱温度(℃)60伸縮範囲(cm)約100~150
1個
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
サビに強いステンレス製の伸縮ポールです。握りやすい大型グリップとジョイントを採用。
用途ハウスポール用伸縮ポール全長L(mm)1050~3000トラスコ品番368-5179材質ポール:ステンレス、グリップ:特殊ポリエチレン質量(g)約885グリップ径(Φmm)約35繰り返し・詰め替え対応
1本
¥5,498税込¥6,048
当日出荷
隅のゴミを掃きだす台形ヘッド。ねじ込み式のヘッドで用途に応じたブラシに簡単に交換できます。タイル、水洗いなど、強いコシで幅広い用途に対応。ネジ式ヘッドでスペア交換も簡単です。
タカショー伸縮溝用ブラシ
小さい頭のデッキブラシ。柄の部分が伸縮し、収納や持ち運びに便利です。
材質台:天然木長さ(mm)約1300幅(mm)130全長(mm)770~1300材質(柄部)スチール材質(毛)塩化ビニル樹脂繰り返し・詰め替え対応
デッキブラシ、汚水取りワイパーを合体しました。
商品タイプ本体長さ(mm)1380繰り返し・詰め替え対応
ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途清掃用。ベランダそうじ用。幅(mm)160長さ(mm)780~1240質量(g)540トラスコ品番003-7869材質(主要部)ポリエチレン(PE)、PET樹脂適合コネクタタカギ製コネクター全種類商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
1本
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。
ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。
用途に合わせ通水ありと無しを選べます。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209毛丈(mm)約60材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC材質(柄部)アルミパイプ径(Φmm)22危険物の類別非危険物適合ハンドル75464218・75464227・47775274ブラシ寸法(mm)70×270×97適合用途洗車
ねじ込み式のヘッドでスペアブラシが簡単に交換できます。
コンクリート面の塗装はがし、鉄板のさび落としに最適です。
幅(mm)170材質(ブラシ部)スチール材質(ヘッド)天然木・PP繰り返し・詰め替え対応
商品タイプハンドル材質(ハンドル)木直径(Φmm)24繰り返し・詰め替え対応
床やベランダなどのがんこな汚れ落としに最適です。
従来の竹製の柄から木柄に変更しましたので頑丈になりました。
用途清掃作業に幅(mm)175毛丈(mm)45柄長さ(mm)1060材質(柄部)木製材質(毛)PVC材質(ヘッド)木製商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
1本
¥499税込¥549
当日出荷
コンクリートやタイルの汚れおとしに
用途床清掃デッキブラシ材質頭:ポリプロピレン、毛:ポリエステル(再生樹脂)、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜全長(mm)1300毛丈(mm)40繰り返し・詰め替え対応





















![トラスト 木製ハンドル TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono57380347-170331-02.jpg)