- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- 長尺物収納のおすすめ人気ランキング
長尺物収納のおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新210件の「長尺物収納」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長尺収納」、「のぼり収納」、「長尺コンテナボックス」などの商品も取り扱っております。
プロシェア(ナビス/アズワン)カテ収納ボックス
市販の紐やマグネットフックを用いて様々な取付方法が可能です。吸引カテーテル等長尺物を収納できます。付属の中仕切板で、前段・後段と分割して収納ができます。背面にフック取付穴が2ヶ所(7cmピッチ)あり、紐や別売のフックを用いての取付けが可能です。市販のマグネットシートを使って、金属製の床頭台や収納庫などに取付けが可能です。軽量で剛性のある素材シングルコーン(R)を使用しています。
付属品中仕切板×1枚、紐×1本(50cm)材質PP(ポリプロピレン)製中空構造寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×95×450(330)アズワン品番7-7706-01
1個
¥4,498税込¥4,948
翌々日出荷
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。色クリアタイプ中皿なし
日本医理器材カテーテル収納ワゴンカテルティ
長尺物(1300mm)のカテーテルも吊り下げられます。カラーネームカードでカテーテルの識別が容易。前面下部はスライド式で開閉できます。押し手とキャスター付きで移動や運搬も簡単です。
キャスター径(Φmm)65(全輪ストッパー付)付属品フック×20コ(5色各4コ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960(1110)×500×1530松吉医科器械コード19-3655-00
1個
¥479,800税込¥527,780
14日以内出荷
プラモール等の持ち運びに便利です。(※モール本体と付属品が分けて入れられて便利です。)
軽くて丈夫なプラ段(プラスチック段ボール)製です。
仕切板付きです。
大はケースの中身が確認できる、透明小窓と中仕切り付きです。
材質プラスチック段ボール
マイゾックス陳列用収納スタンド
フックも付属しているので、商品を掛けて収納も可能。
用途長いものの収納に付属品商品吊り下げ用フック16本寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)295×375×1610マイゾックスコード217259
1個
¥36,980税込¥40,678
3日以内出荷
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン ダンディ 長尺物収納ハンガー
取付簡単。上部母屋に引っ掛けるだけ。
用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。仕様ハンガー(内径160mm)2個入り適合機種Mr.ストックマン ダンディ・プラスアルファ全機種耐荷重(kg)10
1個
¥1,498税込¥1,648
7日以内出荷
高さと奥行の違う3本の転倒防止バーにより、カテーテルボックスなどの長尺物をすっきりと収納できます。
キャスター径(Φmm)40(ストッパー2コ付)材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×350×610松吉医科器械コード23-6040-00
1個
¥35,100税込¥38,610
6日以内出荷
組み立て自在のノックダウン方式なので、使用しないときには、コンパクトに収納が可能です。軽量の長尺物の管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量長尺物の収納保管を必要とする場所に。高さ(mm)1547間口(mm)1500均等積載量(kg/段)25棚段数(段)8色ネオグレー奥行(mm)600仕様Φ125mm自在キャスター2個、自在キャスターストッパー2個付トラスコ品番502-3718種別組立式材質スチール(SPHC、STK)質量(kg)30最大積載量(kg)200組立時間1人30分
1セット
¥99,980税込¥109,978
翌々日出荷
TRUSCO長尺物用収納バッグ
トラスコ品番115-1133材質1680dポリエステル幅(mm)1200質量(kg)1.27高さ(mm)300タイプポール用バッグ径(mm)300
1個
¥6,898税込¥7,588
当日出荷
長さ調整が可能なケースです。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。積み重ねが可能で、工具整理、保管ケースとしても便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。材質ポリプロピレン(PP)色ナチュラル2018年トラスコ掲載ページ10 0839
中袋がすっきりセットできる、折りたたみ式ワイヤー屑入。
材質スチール線材/ポリエチレンコーティング形状角形色白フタの種類フタなし商品タイプ本体
テクセルTECCELL長尺コンテナー
企画外サイズの長尺コンテナー。長物の保管、輸送に最適。高強度かつ軽量な点が好評。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。材質PP(ポリプロピレン)フタなしコンテナ種類ベタ目
DIC(旧:大日本インキ化学工業)PTボックス
長尺物でも収納可能なコンテナです。
トラスコ品番759-1209材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.5フタなし適合カード差しNO.16、18外寸法・幅(mm)1000外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)369コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)319有効内寸法・高さ(mm)111有効内寸法・幅(mm)950
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプの多目的収納ボックスです。耐荷重約30kgで丈夫です。
色グレー/ダークグリーン材質(本体)ポリプロピレン関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
サカエスライドバーラック
長尺物の保管に最適です。
保管物の長さに合わせて、ワイドは調整が可能です。
不要時は折りたたんで収納できます。
。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色(本体)グリーン仕様組立式、アーム部:角パイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
TRUSCO積み重ね長尺保管棚800×800×590
フォークリフトで積み重ねができます。溶接一体構造です。各種長尺管、配管パイプなどの長尺物の収納管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他重量長尺物の保管を必要とする場所に。高さ(mm)590間口(mm)800均等積載量(kg/段)1000色グリーン奥行(mm)800トラスコ品番502-3599種別完成品材質スチール(SPHC、STK)質量(kg)33有効間口(mm)600
1台
¥74,980税込¥82,478
翌々日出荷
サンコー(三甲)サンボックス TP3132長孔無 ライトグレー
長尺物対応のTPコンテナー
適合持ち手カバー対応、カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、底面ブロック数:18、嵌合商品:TP規格品材質PP形状底面:格子リブ有効内寸(mm)1464×292×170外寸(mm)1508×335×195内寸(mm)1473×300×180フタなし底形状TP格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])45.6(4650)コンテナ種類ベタ目
モール、パイプ、蛍光灯など長物収納に便利なバッグ!
大容量で、40W蛍光灯なら「25本入・1カートンケース」をそのまま収納でき、1mモールなら約20本収納可能。
肩ベルトと取っ手付で持ち運びが楽々。
開口部ひろびろ80cm。
両開きファスナーで開け閉めしやすい。
スポンジ底パッド入で、蛍光灯の口金が破損しにくい。
質量(kg)0.9寸法(Φ×mm)265×奥行1450耐荷重N(kgf)147.2(15)
1個
¥5,498税込¥6,048
当日出荷