- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 防じんマスク
- 防じん頭巾のおすすめ人気ランキング
防じん頭巾のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新96件の「防じん頭巾」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防塵頭巾」、「サンドブラスト マスク」、「頭巾」などの商品も取り扱っております。
低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。
防水加工は施しておりません。
適合併用可能マスク:ハイラック、1010A等適合マスクハイラック、1010A等ガラス部セルロース系樹脂
粉じん防護用(ナイロン不織布製)透明曇り止めフィルムを使用していますので視界が広く作業が容易です。
材質特殊不織布
粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。
透明部分がPET製のシールドになっています。
使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。
1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など材質(不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET色(不織布部)白、(シールド部)透明寸法(cm)本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5目付(g/m2)50
1袋(5枚)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
興研フード 1型
レベル1の除去作業など、粉塵量が多い現場で使用します。自分のメガネも使用出来ます。顔やメガネはもちろんマスク本体へのアスベストの付着を防止します。防曇加工。厚手タイプ。使い捨てタイプ。
仕様くもり止め加工済み適合BL50/100用石綿(アスベスト)類対策用レベル1対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
燃えにくい綿製
汚れの目立たないグレー色
上部が平らなツバ付きタイプ
材質綿色グレー質量(g)100長さ(cm)35職業別シーン溶接工
研磨材吹付け作業用に適しています。
生地は丈夫な帆布製です。
用途サンドブラスト用仕様作業帽用(ヘルメットなしで着用)材質(メガラス)アクリル、(金網)真ちゅう、(生地)帆布製RoHS指令(10物質対応)対応
低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。防水加工は施しておりません。
仕様吸気口付、前ボタン式その他マスクは別売りです。適合併用可能マスク:ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等適合マスクハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等ガラス部セルロース系樹脂
1セット(5枚)
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
興研フード2型
仕様くもり止め加工なし付属品くもり止め液1本適合BL50/100用石綿(アスベスト)類対策用レベル1対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥15,980税込¥17,578
3日以内出荷
綿でできた布製の顔に優しいマスクです。綿生地独自の吸汗性も兼ね備えています。
塗装の際の飛散塗料の汚れ防止に最適です。
用途塗装時の汚れ防止色白長さ(cm)約36混率(%)綿100
1袋(5枚)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
のどの部分まで保護します。
形状かぶり型防災面
呼吸の保護だけでなく、顔面、肩なども保護します。
半身タイプ・フード形エアラインのスタンダード。耐薬品性にも優れています。
メガラスはプッシュパイプ式(1ヶ所のみネジ式)なので、交換が比較的容易です。後頭部がゴムのしぼり式なので、ヘルメットがずれにくくなっています。
仕様ヘルメット用材質(メガラス)アクリル、(生地)軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場での作業服として。材質Max Dyna(マックスダイナ)混率(%)綿100(防炎加工)仕様ツバ付機能防炎職業別シーン溶接工
顔面への飛散塗料を防ぐ
パイル地なので吸汗性・通気性が良く、ムレません
前面は特殊加工のシールドでカバーしてあり、適度に通気するので曇りにくい
接着シールド5枚付
前の部分はマジックバンドで着脱が容易
飛散する溶接スパッタから頭部、肩口を保護します。
難燃性繊維を使用し、耐熱、耐火性に優れています。
用途溶接作業用防護頭巾本体質量(g)140
1枚
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
燃えにくい綿製
汚れの目立たないグレー色
上部が平らなツバ付きタイプ
材質綿色グレー質量(g)80長さ(cm)29職業別シーン溶接工
高い防炎性能をもつ「Armatex」防炎加工で溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
綿100%の生地に防炎加工を施すことで、綿の風合いはそのままに高い防炎効果を発揮します。
防炎加工生地は自己消火性が高く、燃焼時に炭化するので、生地が溶解しません。
繰返しの洗濯にも強く、高い性能を維持します。
綿素材なので合成繊維の難燃製品に比べ、帯電性が低いです。
用途金属加工、造船、鉄工、溶接作業など火気のある作業用として仕様頭巾(ツバなし)材質綿100%混率(%)防炎加工綿100%特性防炎
サンドブラスト用送気マスク。生地の耐久性が従来品に比べて飛躍的に向上しました。
フードを装着したまま目ガラス交換可能。工具を使わずに簡単に交換できます。
指定防護係数1000の高い防護性能
半面形電動ファン付き呼吸用保護具と併用可能
フードを外しての移動時も粉じん対策ができる
上下左右に向いても視界良好。フードが首の動きに追随します。
用途サンドブラスト用送気マスク。橋梁作業向け呼吸用保護具。ブラストによる鉛・クロム・PCB含有塗膜除去、素地調整。規格T 8153 準拠ホース長さ(m)最大100仕様最低必要空気量:120L/分、指定防護係数:1000
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。