- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 防水ブラケットのおすすめ人気ランキング
防水ブラケットのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新244件の「防水ブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「勝手口灯」、「シールコネクタ」、「勝手口 照明」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)LED20形ウォール防雨形
定格電圧(V)100~242調光の可否不可
収納スペースなど、さまざまな場所に。
設置場所を選ばないシンプルなデザイン。
縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
材質プラスチックカバー(乳白)電圧(V)100LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可
Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ブラケット
電圧(V)100~242消費電力(W)12器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)灯数1演色指数(Ra)84IP等級IP23防湿調光の可否否
IP23。口出し線付
用途軒下用定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形タイプ壁面直付形・天井面取付兼用形材質(本体)ステンレス鋼板 白色塗装仕上材質(カバー)アクリル 乳白色(拡散)演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000
仕様自動点滅器内蔵周波数(Hz)50/60共用電源(V)100~242平均演色評価数(Ra)75保護等級IP44色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000
ENDO(遠藤照明)防湿形・防雨形乳白アクリルセードブラケット/鋼板製
仕様本体灯数1付属品別電源LEDユニット別売防水仕様防湿、防雨調光の可否否
ENDO(遠藤照明)防湿形・防雨形乳白アクリルセードブラケット
仕様本体灯数1付属品別電源LEDユニット別売防水仕様防湿、防雨調光の可否否
岩崎電気LEDioc 屋外スポットライト
LEDアイランプ用。
材質アルミダイカスト適合ランプLDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
1個
¥6,798税込¥7,478
32日以内出荷
Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ウォールライト
Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト
消費電力(W)5.2種別密閉型、防雨型材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル幅(mm)122質量(kg)1.3高さ(mm)320電球LED内蔵・電源ユニット内蔵色温度(K)2700センサー探知範囲全方向20度エネルギー消費効率(Lm/W)33.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯相当演色指数(Ra)83
Panasonic(パナソニック)LED40形ウォール防雨型
色温度(K)5000光源色昼白色
高さ(mm)65定格電圧(V)AC100光源LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)64演色指数(Ra)83
電圧(V)100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
ENDO(遠藤照明)屋外乳白アクリルブラケット
付属品別長さ(mm)680防水仕様防雨灯数1適合モジュールRAD-540NA/WA調光の可否否
100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905