防水電源コンセントのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
127件の「防水電源コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「盗電防止 屋外コンセント」、「防水 電源 ボックス」、「外部 電源コンセント」などの商品も取り扱っております。
防水ゴムコードコネクタ 2P セット品 Panasonic(パナソニック)ランキング1位
1セットほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

引掛形 防水パネルコンセント アメリカン電機ランキング2位
1個
2,498税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

防水コンセントボックス 未来工業ランキング3位
蓋を開けずにプラグが差し込めます。 防水コンセントですから雨にも安心! 基台にはバンド通し穴が設けてあります
ベージュ材質(本体)ABS、(ビス等)SWRM、(パッキン)EPDM付属品アース線付(IVより線2.0×200mm)
1個
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


フル接地防水ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)ランキング5位
極数接地2P種類防水コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数2個口結線方式ねじなし端子式
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

大黒屋ホールディングス(森電機)防水型コンセント(ネジ込みキャップ型)
森式防水型コンセントは、「配線器具防水試験通則」(JIS C 0920)による防雨形の性能を持っております。屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、塵埃の多い場所等に最適です。プラグを外したときには、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷めることがありません。プレートは、いずれも真鍮製で、丈夫で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20区分防水コンセント差込口形状接地3P 20A 250V
1個
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途3コ用、露出・埋込両用極数2P種類防水コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ仕様抜け止め式・アースターミナル付コンセント個数3個口
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。奥行(mm)56タイプ露出・埋込両用
1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

タップやプラグをセットするだけで、接続部分が間単に防雨仕様になります。 屋内での感電、ショートなどによる事故防止にもご利用いただけます。
寸法(mm)70×70×155質量(g)約110
1個
1,098税込1,208
当日出荷

大黒屋ホールディングス(森電機)防水型コンセント
森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。 屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。 プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。 プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
1台
6,698税込7,368
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


1セットほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個ほか
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途車庫での電源に アウトドア器具などの電源に 生ゴミ処理機などの電源に仕様フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用形状抜止タイプ種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口定格電流(A)15
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

未使用時の100Aの防水形プラグに取り付けることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65相当品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。 器具の丸バンド・ねじに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
形状引掛タイプタイプゴムカバー種類プラグ適合規格RoHS対応保護等級IP65相当
1セットほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

種類セット品形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHSセット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608)仕様セフティーワッシャ付適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2トラスコ品番735-9772RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷